カテゴリ
- 科学研究・開発用品(383)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(29)
- 培養用品(201)
- びん/容器類(12)
- ピペット/ピペッター/スポイト(50)
- フラスコ(9)
- 遠心機(遠心分離器)(2)
- 電気材料(32)
- 差込形電線コネクタ(2)
- パソコン/周辺機器(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- テープ(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コーニング
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(103)
- コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド(46)
- Dell Corning(6)
- Xiaomi(5)
- SPARKFUN(4)
- サンワサプライ(2)
- GoPro(2)
- ALPSystems(2)
- RS PRO(2)
- エスコ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ホンダ(1)
- ユニテック(1)
- Weller(1)
- IKA(1)
- ハクバ写真産業(1)
- マイクロソフト(1)
- Acer(エイサー)(1)
- ブランドをもっと見る
容量(mL)
- 1未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 4~5未満(1)
- 5~6未満(7)
- 6~7未満(2)
- 10~20未満(14)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(18)
- 100~200未満(16)
- 200~300未満(23)
- 300~400未満(5)
- 500~600未満(22)
- 600~700未満(1)
- 1000~2000未満(14)
- 2000~3000未満(6)
- 3000~4000未満(4)
- 5000~6000未満(2)
- 6000~7000未満(1)
- 容量(mL)をもっと見る
材質
- ガラス(1)
- 樹脂(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
サービス分類
- レンタル(1)
「corning」の検索結果

遠沈管
コーニング¥28,980~税込¥31,878~1ケース(25本×12ラック)ほか当日出荷から33日以内出荷耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
ストレージボトル 丸型
コーニング¥12,980~税込¥14,278~1箱(24個)当日出荷から翌々日出荷培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)色クリアタイプ丸型口形状広口
コースター ピペット
コーニング¥17,980~税込¥19,778~1セット(200本)ほか3日以内出荷ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
ディスポーザブル静電気防止さじ
コーニング¥12,980~税込¥14,278~1組(50本)ほか4日以内出荷から43日以内出荷サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌済包装個別包装
卓上小型遠心機 Corning(R) 本体
コーニング¥36,980税込¥40,6781台当日出荷クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。寸法(mm)174×148×122質量(kg)1.1電源(V)AC110~240 50/60Hzz回転数(min-1[r.p.m])6000本数(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本遠心加速度2000(×g)アズワン品番1-2239-11
スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)
コーニング(8件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1パック(100個)当日出荷心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐差込み線数(本)2定格電流(A)0.1適合工具E9J
細胞培養用ディッシュ
コーニング¥14,980~税込¥16,478~1箱(20枚)ほか3日以内出荷から7日以内出荷超低接着表面ディッシュにはハイドロゲルを共有結合させた層があり、細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌済
遠沈管
コーニング¥52,980~税込¥58,278~1ケース(25本×20ラック)ほか7日以内出荷から12日以内出荷透明度が高く、視認性を重視するアプリケーション等に適しています。仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)遠心強度3600×G
PS製ストレージボトル
コーニング¥8,798~税込¥9,678~1箱(12本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済ネック径(Φmm)45
BTD 伸縮性吸引チューブ
コーニング¥3,398税込¥3,7381ケース(1個)6日以内出荷Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3962-99
BTD フレキシブル排出チューブ
コーニング¥2,298税込¥2,5281ケース(1個)6日以内出荷Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-10
BTD 排出チューブ 保護カバー付き
コーニング¥3,998税込¥4,3981ケース(1個)6日以内出荷Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-13
パスツールピペット
コーニング¥9,798~税込¥10,778~1セット(200本×5箱)当日出荷材質ホウケイ酸ガラスタイプ綿栓なし滅菌未滅菌上部外径(Φmm)6.5~7ピペットの種類パスツールピペット
BTD 排出チューブ 保護カバー付き
コーニング¥2,298税込¥2,5281ケース(1個)6日以内出荷Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-12
遠沈管
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1組(36本)ほか翌々日出荷から7日以内出荷見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。滅菌済
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ
コーニング¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244色ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
BTD フレキシブル排出チューブ
コーニング¥3,398税込¥3,7381ケース(1個)6日以内出荷Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケースアズワン品番65-3963-11
メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き
コーニング¥3,798税込¥4,1781本当日出荷硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。仕様遮光材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)86×176×30容量(mL)500ねじ規格GL-45アズワン品番1-4993-05
RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット
コーニング(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
ボトルトップフィルタ
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1箱(12個)ほか3日以内出荷から63日以内出荷残液の少ないファネルデザインです。 ネックサイズ45mmはCorning及びCostarの丸型ポリスチレン製ストレージボトルで使用できます。規格パイロジェンフリー滅菌済包装個包装
PET製角型ストレージボトル
コーニング¥8,098~税込¥8,908~1箱(24本)当日出荷から3日以内出荷培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。材質PET(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)規格パイロジェンフリーねじ規格GL45包装個別包装
ケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットル
コーニング¥4,798税込¥5,2781本当日出荷グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。材質ポリオキシアルキレン、イソプロピルアルコール、水質量(g)700容量(L)0.7
遠沈管 500ml
コーニング¥19,980税込¥21,9781セット(36本)当日出荷プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。容量(mL)500仕様最大RCF:6000材質PP滅菌済キャップタイププラグシール包装6本/包