カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(46)
絞り込み
ブランド
  • コーニング
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(291)
  • TGK(東京硝子器械)(95)
  • Thermo Fisher Scientific(91)
  • SIBATA(柴田科学)(71)
  • サンプラテック(70)
  • エスコ(66)
  • 三商(60)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(59)
  • climbing(クライミング)(59)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(58)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(54)
  • RS PRO(54)
  • DURAN(46)
  • GVS(46)
  • Thermo Scientific Nalgene(41)
  • Kartell(カルテル)(40)
  • SMC(39)
  • PYREX(パイレックス)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-250」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠沈管 250ml コーニング遠沈管 250mlコーニング
47,980税込52,778
1セット(102本)
7日以内出荷
プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
容量(mL)250仕様最大RCF:6000材質PP目盛金型滅菌キャップタイププラグシール包装6本/包
コンテナ コンテナ250mL コーニングコンテナ コンテナ250mLコーニング
49,980税込54,978
1ケース(25パック×20個)ほか
22日以内出荷から121日以内出荷
遠沈管 50ml コーニング遠沈管 50mlコーニング
34,980税込38,478
1セット(500本)
翌々日出荷から8日以内出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)50滅菌キャップタイププラグシール
ストレージボトル 丸型 コーニングストレージボトル 丸型コーニング
13,980税込15,378
1箱(24個)
当日出荷から翌々日出荷
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)タイプ丸型
遠沈管 50ml コーニング遠沈管 50mlコーニング
31,980税込35,178
1セット(500本)
翌々日出荷から6日以内出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)50仕様最大RCF:17000材質PP滅菌キャップタイプセントリスター
遠沈管 15ml コーニング遠沈管 15mlコーニング
25,980税込28,578
1セット(500本)
翌々日出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)15仕様最大RCF:12500材質PP滅菌キャップタイプセントリスター
遠沈管 50ml 自立型 コーニング遠沈管 50ml 自立型コーニング
31,980税込35,178
1セット(500本)
翌々日出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)セルフスタンディング遠沈管はスカート付きで自立型のため、ラックなしで使用できます。
容量(mL)50仕様最大RCF:3000材質PP滅菌キャップタイプセントリスター包装25本/バルクアズワン品番2-2061-11
メスフラスコ JIS規格 5640シリーズ コーニングメスフラスコ JIS規格 5640シリーズコーニング
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途JIS R3505 規格品 クラスA
PET製角型ストレージボトル コーニングPET製角型ストレージボトルコーニング
10,980税込12,078
1箱(24本)
当日出荷から翌々日出荷
培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)規格パイロジェンフリーねじ規格GL45包装個別包装
遠沈管 15ml コーニング遠沈管 15mlコーニング
33,980税込37,378
1セット(500本)
4日以内出荷から93日以内出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)15滅菌キャップタイププラグシール
PC製三角フラスコ コーニングPC製三角フラスココーニング
48,980税込53,878
1箱(50個)
当日出荷から63日以内出荷
シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6包装個別包装
ストレージボトル角型 コーニングストレージボトル角型コーニング
10,980税込12,078
1ケース(2パック×12個)
当日出荷から翌々日出荷
ストレージボトル八角型 コーニングストレージボトル八角型コーニング
22,980税込25,278特価
1ケース(2パック×24個)
当日出荷から123日以内出荷
便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持。破損防止ボトルはガラスボトルの代替品として最適で、取扱いが容易な人間工学的デザイン。キャップは、漏れ防止でタンパータイプの HDPE 製スクリューキャップ。成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能。細胞毒性がなく、ノンパイロジェニックを保証。滅菌保障レベルはSAL10-6
PYREX (R) JIS メスシリンダー 3022JISシリーズ コーニングPYREX (R) JIS メスシリンダー 3022JISシリーズコーニング
3,198税込3,518
1ケース(1本)
翌々日出荷
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。
遠沈管 コーニング遠沈管コーニング
47,980税込52,778
1組(102本)
翌々日出荷から123日以内出荷
見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
滅菌
PS製ストレージボトル コーニングPS製ストレージボトルコーニング
8,798税込9,678
1箱(12本)
翌々日出荷から4日以内出荷
培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌ネック径(Φmm)45
三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング三角フラスコ バッフル付 43シリーズコーニング
56,980税込62,678
1箱(50個)
翌々日出荷から12日以内出荷
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ三角フラスコ(バッフル付)キャップベント材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
フィルタシステム コーニングフィルタシステムコーニング
19,980税込21,978
1箱(12個)
翌々日出荷から33日以内出荷
ボトルトップフィルタとボトルのセットです。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 メンブレンの種類と孔径がファネル上に印刷されており、製品識別が容易です。 下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造となっています。
規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装
三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ コーニング三角フラスコ バッフル無し 43シリーズコーニング
49,980税込54,978
1箱(50個)
翌々日出荷から6日以内出荷
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ三角フラスコ(バッフル無)キャップベント材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
PC製角型ストレージボトル コーニングPC製角型ストレージボトルコーニング
16,980税込18,678
1箱(24本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45ネック径(Φmm)45
ストレージボトル 角型 コーニングストレージボトル 角型コーニング
19,980税込21,978
1箱(24個)
翌々日出荷
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ コーニング三角フラスコ バッフル無し 43シリーズコーニング
48,980税込53,878
1箱(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。滅菌レベルはSAL10^6です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PPタイプ三角フラスコ(バッフル無)キャップフラット
PYREX (R) JIS 有栓メスシリンダー 3002JISシリーズ コーニングPYREX (R) JIS 有栓メスシリンダー 3002JISシリーズコーニング
5,398税込5,938
1ケース(1本)
翌々日出荷から17日以内出荷
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。
バッフル付三角フラスコ コーニングバッフル付三角フラスココーニング
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
リユーザブル
ネック形状狭口
メスフラスコ JIS規格 55640シリーズ コーニングメスフラスコ JIS規格 55640シリーズコーニング
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
用途JIS R3505 規格品 クラスA
ストレージボトル 1ケース コーニングストレージボトル 1ケースコーニング
8,798税込9,678
1ケース(12パック×1個)
翌々日出荷
旋回シェーカー(本体) コーニング旋回シェーカー(本体)コーニング
179,800税込197,780
1個
欠品中
見やすいデジタル表示です。 培養エアレーション・ゲル染色に適しています。
仕様(フラスコ取り付け数)25・50・125mL/16個、250mL/9個、500mL/5個、1L/4個寸法(mm)256×318×127質量(kg)7.3電源(V)AC120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20~300電源コード(m)1.5アズワン品番1-2238-21振盪方式旋回方式回転幅(mm)19
組織培養フラスコ コーニング組織培養フラスココーニング
25,980税込28,578
1箱(60個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。 大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。 開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。 サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。 ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。
材質本体:ポリスチレン滅菌γ線滅菌済み
細胞培養フラスコ コーニング細胞培養フラスココーニング
39,980税込43,978
1セット(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
透明なメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。最適な細胞培養表面処理が施されており、γ-線滅菌済みです。各製品にはロット番号が印刷されておりますのでロットトレースが容易です。プラスチック溶着の確実性について、100%のテストをしています。全てのロットにおいてパイロジェンについてのテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.1EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。
フィルターシステム コーニングフィルターシステムコーニング
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)250フィルターサイズ(mm)49.5×49.5
グラスファイバー製プレフィルタ コーニンググラスファイバー製プレフィルタコーニング
6,698税込7,368
1箱(100枚)
4日以内出荷
フィルタをすぐに詰まらせてしまう夾雑物の多いサンプルや粘性の高いサンプルをろ過する際に、メンブレンの上に重ねてお使いください。
滅菌未滅菌
スピナーフラスコ 4500シリーズ コーニングスピナーフラスコ 4500シリーズコーニング
73,980税込81,378
1ケース
5日以内出荷から123日以内出荷
インペラーにより、フラスコ内容物の攪拌を確実にします。 Dynamic Voltexパドルが攪拌効率を高めます。 広い口径のサイドアームは、25 mLや50 mLピペットでのアクセスが容易です。
三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング三角フラスコ バッフル付 43シリーズコーニング
51,980税込57,178
1箱(50個)
6日以内出荷から63日以内出荷
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。滅菌レベルはSAL10^6です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PPタイプ三角フラスコ(バッフル付)キャップフラット
1399 MEDIA STORAGE BOTTLE W/SIDE GR コーニング1399 MEDIA STORAGE BOTTLE W/SIDE GRコーニング
6,898税込7,588
1ケース(1パック×4個)
6日以内出荷から8日以内出荷
ストレージボトル トランスファーキャップ付き コーニングストレージボトル トランスファーキャップ付きコーニング
119,800税込131,780
1ケース(6パック×1個)
6日以内出荷から93日以内出荷
Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。▼光学的に透明なポリスチレン製
PET製八角型ストレージボトル コーニングPET製八角型ストレージボトルコーニング
22,980税込25,278
1箱(48本)
6日以内出荷から123日以内出荷
ガラスボトルの代替品として使用できるPET製ボトルです。 漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップです。 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)
バッフル付ガラススピナーフラスコ コーニングバッフル付ガラススピナーフラスココーニング
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷から107日以内出荷
インペラーにより、フラスコ内容物の撹拌を確実にします。Dynamic Voltexパドルは撹拌効率を高めます。広い口径のサイドアームは、25mlや50mlピペットでのアクセスが容易です。
三角フラスコ トランスファーキャップ付き コーニング三角フラスコ トランスファーキャップ付きコーニング
68,980税込75,878
1ケース(4個)
8日以内出荷から123日以内出荷
サンプルコンテナ コーニングサンプルコンテナコーニング
59,980税込65,978
1箱(500個)ほか
24日以内出荷から123日以内出荷
ビーカーや保存用容器として使用できる、柔軟性のあるポリプロピレン製のコンテナです。 ミリリットルとオンス、両方の目盛り付きです。
材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン容量(mL)250規格パイロジェンフリー滅菌
旋回シェーカー用アクセサリー コーニング旋回シェーカー用アクセサリーコーニング
1,998税込2,198
1個
63日以内出荷から123日以内出荷
適合本体6780-NP