絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
127件中 121127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流量計 コフロック

    流量計

    コフロック
    20,980税込23,078
    1個
    34日以内出荷
    材質ブロック:SUS304接続口径Rc1/8全長(mm)100最大流量3L/min目盛10:1精度±5%F.S.耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)60適合流体Ar材質(接液部)SUS304、硬質ガラス、FKM、SUS316、(PTFE)
  • ケーブル コフロック

    ケーブル

    コフロック
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1コネクタ形状D-sub9P 両端
  • クリーンドライエア発生装置MCDAシリーズ コフロック

    クリーンドライエア発生装置MCDAシリーズ

    コフロック
    1台
    欠品中
    MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。
    用途各種理化学機器に最適です。JIS等級JIS B 8392-1:2012(ISO8573-1:2010) 圧縮空気の清浄度等級【 0 : 2 : 0 】吐出圧力(MPa)0.2露点温度範囲(℃)≦-70使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと)電源電圧(V)AC100 50/60Hz
  • 窒素ガス発生装置MNTⅡシリーズ コフロック

    窒素ガス発生装置MNTⅡシリーズ

    コフロック
    1台
    欠品中
    MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。
    用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!露点温度範囲(℃)≦-60使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと)電源電圧(V)AC100 50/60Hz
  • 酸素ガス発生装置MOXⅡシリーズ コフロック

    酸素ガス発生装置MOXⅡシリーズ

    コフロック
    1台
    欠品中
    MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。
    用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!純度(%)ガス:90吐出圧力(MPa)0.1露点温度範囲(℃)≦-55使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと)電源電圧(V)AC100 50/60Hz
  • ガス混合装置 コフロック

    ガス混合装置

    コフロック
    1台
    欠品中
    自社で正確な混合比率の混合ガスを生産できます。 8インチのタッチパネルの採用により、混合ガスの濃度、流量施一定が簡略化されました。 データロギング、ステップ制御などの付加機能も搭載しています。
    用途分析機器へのガス供給、食品包装、熱処理、はんだ付、溶接、酸素濃度制御、腐食性試験等に、使用できます。周囲温度(℃)5-50℃(精度保証15-35℃)流量精度±1% (F.S.)
  • Mini-CUBEシリーズ付帯機器 タンクユニット コフロック

    Mini-CUBEシリーズ付帯機器 タンクユニット

    コフロック
    1台
    欠品中
    各種ガスに対応しており、ご使用のMini-CUBEシリーズ各ガス発生装置の上段にも重ねて設置出来ます。
    用途各種理化学機器に最適です。仕様体積10.6L材質SUS寸法(mm)310×392×310圧力計(MPa)0~1.0圧力範囲(MPa)(スイッチング)0.1~0.8MPa