カテゴリ

  • 測定用品(22)
絞り込み
ブランド
  • コフロック
  • 富士電機(39)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(13)
  • 松永製作所(12)
  • レイメイ藤井(10)
  • サンドビック(8)
  • 日本ウェルディングロッド(7)
  • Ruedamann(7)
  • つくし工房(6)
  • 特殊電極(6)
  • 京セラ(5)
  • CKD(5)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(5)
  • ネグロス電工(5)
  • ヤマト産業(5)
  • スバル(5)
  • TOTO(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar20」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ニードルバルブ付フローメータ コフロック

    精密ニードルバルブ付フローメータ

    コフロック(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応
    仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    129,800税込142,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    179,800税込197,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。材質接ガス部:SUS316、SUS316L、磁器ステンレス、FKM(オプションVBR or CR)精度±1%F.S.(25℃)測定方法熱式接続RC1/4保存温度(℃)-10~60測定対象気体許容周囲温度(℃)5~45最大圧力(kPa)入口:500フルスケール流量20SLM
  • 表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ コフロック

    表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ

    コフロック
    87,980税込96,778
    1式
    27日以内出荷
    表示器付ローコストマスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。材質(シール)FKM使用圧力(MPa)0.0~0.5(G)バルブの有無なし測定方法熱式耐圧(MPa)1.0(G)接続RC1/4センサー熱式センサー測定対象気体所要電力DC24V±5% 100mA温度係数FS±0.2%/℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)0~50材質(ボディ)接ガス部:SUS303、PTFE許容湿度(%)30~80(結露なきこと)イベント出力NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
  • 表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ コフロック

    表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSⅡ SERIES + 専用AC電源アダプタ

    コフロック
    99,980税込109,978
    1式
    27日以内出荷
    表示器付ローコストマスフローメータ(ニードルバルブ一体型)です。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。また、ニードルバルブによって流量制御を行うことも可能です。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。材質接ガス部:SUS303、PTFE、FKM(オプションNBR or CR)材質(シール)FKM使用圧力(MPa)0.0~0.5(G)バルブの有無あり測定方法熱式耐圧(MPa)1.0(G)接続RC1/4センサー熱式センサー測定対象気体所要電力DC24V±5% 100mA温度係数FS±0.2%/℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)0~50材質(ボディ)接ガス部:SUS303、PTFE二次側圧力(MPa)0許容湿度(%)30~80(結露なきこと)イベント出力NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
  • スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル コフロック

    スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル

    コフロック
    219,800税込241,780
    1式
    32日以内出荷
    アルゴンガス(AR)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。適合流体アルゴンガス(AR)
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    129,800税込142,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス100kΩ以上)/4~20mA(入力インピーダンス約250Ω)●0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)/4~20mA(負荷抵抗300Ω以下)セット内容表示器付マスフローメータ、ACアダプタ材質接ガス部:SUS316L、SUS316、FKM質量(g)約1200種類メータ電源24VDC(±10%)300mA以下精度±1%F.S.(25℃)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.測定方法熱式耐圧(MPa)1接続1/4SW保存温度(℃)-10~60測定対象気体通信方式RS485表示器一体型:4桁7セグメントLED周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)温度係数±0.1%F.S./℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)5~45応答性2sec以内(within±2%F.S.)最大圧力(kPa)入口:500継手1/4SWバルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)流量制御範囲2~100%F.S.電気的接続D-subハーフピッチ20ピンヒロセ電機DX10M-20Sリークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    189,800税込208,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス100kΩ以上)/4~20mA(入力インピーダンス約250Ω)●0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)/4~20mA(負荷抵抗300Ω以下)セット内容表示器付マスフローコントローラ、ACアダプタ材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM質量(g)約1200種類コントローラ電源24VDC(±10%)300mA以下精度±1%F.S.(25℃)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.測定方法熱式耐圧(MPa)1接続1/4SW保存温度(℃)-10~60測定対象気体通信方式RS485表示器一体型:4桁7セグメントLED周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)温度係数±0.1%F.S./℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)5~45応答性2sec以内(within±2%F.S.)最大圧力(kPa)入口:500継手1/4SWバルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)流量制御範囲2~100%F.S.電気的接続D-subハーフピッチ20ピンヒロセ電機DX10M-20Sリークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    129,800税込142,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    129,800税込142,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    179,800税込197,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    209,800税込230,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    199,000税込218,900
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    139,800税込153,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    129,800税込142,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    129,800税込142,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    179,800税込197,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    179,800税込197,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    129,800税込142,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    179,800税込197,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    149,800税込164,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
  • 表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック

    表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ

    コフロック
    179,800税込197,780
    1式
    52日以内出荷
    表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス100kΩ以上)/4~20mA(入力インピーダンス約250Ω)●0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)/4~20mA(負荷抵抗300Ω以下)セット内容表示器付マスフローコントローラ、ACアダプタ材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM質量(g)約1200種類コントローラ電源24VDC(±10%)300mA以下精度±1%F.S.(25℃)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60通信方式RS485表示器一体型:4桁7セグメントLED周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)温度係数±0.1%F.S./℃(15~35℃)許容周囲温度(℃)5~45動作差圧(kPa)50~300応答性2sec以内(within±2%F.S.)最大圧力(kPa)入口:500継手RC1/4バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)フルスケール流量500SCCM流量制御範囲2~100%F.S.電気的接続D-subハーフピッチ20ピンヒロセ電機DX10M-20Sリークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
flr20特集