カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- ホンダ(22)
- GILSON(ギルソン)(10)
- ADVANTEC(7)
- Thermo Scientific Nalgene(7)
- TOKO(東興化学研究所)(6)
- 三菱ふそう(6)
- 日伸理化(5)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- MATRIX(4)
- 大阪ケミカル(4)
- RSタイチ(4)
- 旭製作所(3)
- HORIBA(堀場製作所)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 大正製薬(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- クリニコ(3)
- 宮本理研工業(3)
- GYEON(ジーオン)(3)
- ブランドをもっと見る
「d10ml」の検索結果

精密流量計 RK1200
コフロック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から34日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60材質真鍮(ブロック)接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
精密ニードルバルブ付フローメータ
コフロック(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から47日以内出荷微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応最高使用温度(℃)60仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部