カテゴリ

  • 測定用品(124)
    • 面積式(フロート式)(40)
    • 電子式(38)
    • 弁・バルブ(10)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • コフロック
測定流体
  • 気体(66)
  • 液体(52)
流量範囲(L/min)
  • 0.005(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.1~1(3)
  • 0.15(3)
  • 0.2(3)
  • 0.3(5)
  • 0.5(9)
  • 0.5~5(5)
  • 1(12)
  • 1~10(4)
  • 2(6)
  • 3(7)
  • 5(13)
  • 10(13)
  • 15(6)
  • 20(7)
  • 30(3)
  • 50(8)
  • 100(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kofloc」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(5件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
小型フローメータRK1710シリーズ コフロック小型フローメータRK1710シリーズコフロック(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続口径(Rc)1/8耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応
精密ニードルバルブ付流量計 コフロック精密ニードルバルブ付流量計コフロック(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から33日以内出荷
本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに接続口径(Rc)1/4精度±2%F.S.寸法E(mm)29材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65耐圧(MPa)0.7(G)材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4精度FS±6%適合流体水(H2O)接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
ニードルバルブ付パージ流量計 コフロックニードルバルブ付パージ流量計コフロック
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
大流量用樹脂製フローメーター コフロック大流量用樹脂製フローメーターコフロック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください
接続口径(Rc)3/8接続Rc3/8精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)55材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
大流量用アクリル樹脂製流量計 コフロック大流量用アクリル樹脂製流量計コフロック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM接続口径(Rc)3/8最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS接続Rc3/8精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)55材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
精密流量計 RK1200 コフロック精密流量計 RK1200コフロック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から36日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質真鍮(ブロック)接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
精密流量計 RK1400 コフロック精密流量計 RK1400コフロック
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60
流量計 コフロック流量計コフロック(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から45日以内出荷
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気接続部のサイズRc1/4質量(g)377精度±2%F.S(計測ポイント)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
樹脂製流量計 コフロック樹脂製流量計コフロック
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)全長(mm)104接続口径(Rc)1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)精度±6%FS耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±6F.S.最高使用温度(℃)65材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
流量計  精密ニードルバルブ付 コフロック流量計 精密ニードルバルブ付コフロック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気材質真鍮(ブロック)全長(mm)150接続部のサイズRc1/4質量(g)398接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5最高使用温度(℃)60適合流体Air材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES コフロック精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIESコフロック
57,980税込63,778
1個
当日出荷から44日以内出荷
精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。
測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)適合流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
11,880税込13,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体空気(AIR)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
AC電源アダプタ コフロックAC電源アダプタコフロック
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ACアダプタ電源 コフロックACアダプタ電源コフロック
23,980税込26,378
1個
当日出荷
3810DSⅡ専用ACアダプタ電源
種別3810DSⅡ専用 PSK-38DSⅡアズワン品番61-9948-05
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
11,880税込13,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体アルゴンガス(AR)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
11,880税込13,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体窒素ガス(N2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
パージ流量計 RK1600R コフロックパージ流量計 RK1600Rコフロック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から36日以内出荷
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ有り
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
水(H2O)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体水(H2O)材質SUS316接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)120調整ねじ約12回転
液体用小型カルマン渦流量計 FM01 SERIES コフロック液体用小型カルマン渦流量計 FM01 SERIESコフロック
39,980税込43,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。
適合流体冷却水、洗浄水など測定対象液体流体温度(℃)0~70材質(接液部)PPS/ガラス30%混入、FKM
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
11,880税込13,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体水素ガス(H2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
9,815税込10,797特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
酸素ガス(O2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体酸素ガス(O2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
ケーブル コフロックケーブルコフロック
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ケーブル長(m)1コネクタ形状D-sub9P 両端
リードアウト コフロックリードアウトコフロック
99,980税込109,978
1個
当日出荷
仕様計測/制御/電源出力
大流量用流量計  ニードルバルブ コフロック大流量用流量計 ニードルバルブコフロック
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から45日以内出荷
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。 プラントラインに。測定流体空気仕様●ニードルバルブ:下部材質SUS304(ブロック)全長(mm)250質量(kg)2.55接続部のサイズRc3/4バルブ形式下部接続口径(Rc)3/4目盛10:1(有効)精度±5%F.S(計測ポイント)耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±5F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)60適合流体空気材質(接液部)SUS304、硬質ガラス、FKM、(SUS316、PCTFE、PTFE)バルブ有り(ニードルバルブ)モデルリードスイッチ無
電源アダプタ コフロック電源アダプタコフロック
13,980税込15,378
1個(1個)
8日以内出荷
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
11,880税込13,068
1個
9日以内出荷
炭酸ガス(CO2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体炭酸ガス(CO2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
11,880税込13,068
1個
9日以内出荷
ヘリウムガス(HE)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体ヘリウムガス(HE)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
83,980税込92,378
1式
11日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
カルマン渦流量計 コフロックカルマン渦流量計コフロック
89,980税込98,978
1個
12日以内出荷
微少量の液体流量測定が可能であるため、冷却水・洗浄水などの流量監視に最適です。 設置にスペースをとらないシンプル設計です。 FM01シリーズはボディ材質にPPS樹脂を使用しており、軽量かつ・耐久性に優れています。 FM31シリーズはボディ材質にPFAを使用しており、耐薬性に優れています。
測定流体冷却水、洗浄水等出力4~20mA表示器付電源電圧12~24VDC測定精度±3%F.S.以内再現性±0.5%F.S.以内耐圧(MPa)1動作環境0~50℃、5~90%RH(結露なきこと)流体温度(℃)0~70防塵防水性能IP64(JIS C0920、防沫構造)材質(接液部)PPS/ガラス30%混入
マスフローメータ EX-700R コフロックマスフローメータ EX-700Rコフロック
109,000税込119,900
1個
12日以内出荷から26日以内出荷
小型で軽量、単電源DC24V駆動のマスフローメータです。 表示器一体型で、瞬時・積算流量表示や、上下アラーム設定等が簡単操作で行えます。 RS485通信機能を標準搭載しています。
仕様【デジタル通信】RS485(MODBUSプロトコル、RTUモード) ID:1~247電源(V)DC24±10%/100mA以下耐圧(MPa)1(G)表示範囲ゼロカット機能不使用時 約-10~125%FS(表示リミッター点滅)入出力【ニードルバルブ】一次側圧力:0.1MPa/二次側圧力:0MPa(標準)更新周期(ms)25/50/100/200/500/1000(瞬時流量)
液体用小型カルマン渦流量計(テフロン) FM31 SERIES コフロック液体用小型カルマン渦流量計(テフロン) FM31 SERIESコフロック
89,980税込98,978
1個
12日以内出荷
液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。接液部オールテフロンです。
用途接液部オールテフロン、オーリングレスで、半導体プロセスの液体流量監視に最適です。適合流体超純水・薬液等液体規格IP64(JIS C0920、防まつ構造)電源2~24VDC精度±3%F.S.(25℃)使用温度(℃)液体:0~90(凍結、沸騰なきこと)再現性±0.5%F.S.耐圧(MPa)1周囲湿度(%RH)5~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)0~50材質(接液部)New PFA、Super PFA
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
83,980税込92,378
1式
14日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
85,980税込94,578
1式
14日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
85,980税込94,578
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
65,980税込72,578
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブあり コフロック表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブありコフロック
83,980税込92,378
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
小型軽量な表示器付ローコストマスフローメータです。精密ニードルバルブと一体になっており、流量制御も可能です。瞬時流量表示、積算流量表示に対応します。流量信号の外部出力が可能です。流量監視用アラーム2点出力ございます。DC24V電源のみで駆動可能です(別売ACアダプタ:PSK-38DSⅡ)。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他、各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
83,980税込92,378
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
83,980税込92,378
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
kofloc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kofloc