カテゴリ
- 測定用品(20)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- KITO(キトー)(106)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- 日本ケミコン(4)
- サンドビック(3)
- ナリカ(3)
- サトーパーツ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- マクセル(2)
- EARTH MAN(1)
- アズワン(1)
- 三和製作所(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- CyberScan(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- 河西(1)
- 高桑金属(1)
- JEIO TECH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「ml-30s」の検索結果

温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min防塵防水性能IP65相当出力信号パルス適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8保護等級IP65最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min防塵防水性能IP65相当出力信号パルス適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/4最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)5.0~50/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/4最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)5.0~50/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/4最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)5.0~50/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)5~50
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/4最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)5.0~50/min防塵防水性能IP65相当出力信号パルス適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)5~50
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック1式欠品中温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応