カテゴリ
- 測定用品(3)
- 面積式(フロート式)(3)
絞り込み
流量範囲(L/min)
- 0.005(1)
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.03(1)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(3)
- 1(3)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(3)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(3)
- 100(3)
測定流体
- 気体(3)
ブランド
- コフロック
- ホンダ(22)
- コガネイ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- SIEMENS(1)
「rk1400」の検索結果

精密流量計 RK1400
コフロック¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から47日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)
流量計
コフロック(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から46日以内出荷独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。用途環境計測機器に。 一般分析機器に。保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5耐熱温度(℃)60材質真鍮(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)377接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.測定流体空気最高使用温度(℃)60適合流体空気材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、SUS316、(PTFE、POM)バルブなし
流量計
コフロック¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から70日以内出荷独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。用途環境計測機器に。 一般分析機器に。最高使用温度(℃)60材質SUS316(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)379接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.測定流体空気耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5適合流体空気材質(接液部)SUS316、硬質ガラス、FKM、(PTFE、PCTFE)バルブなし