カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 面積式(フロート式)(3)
絞り込み
流量範囲(L/min)
  • 0.005(1)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(3)
  • 100(3)
測定流体
  • 気体(3)
ブランド
  • コフロック
  • コガネイ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rk1400」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密流量計 RK1400 コフロック

    精密流量計 RK1400

    コフロック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
    最高使用温度(℃)60接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)
  • 流量計 コフロック

    流量計

    コフロック(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
    用途環境計測機器に。 一般分析機器に。保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5耐熱温度(℃)60材質真鍮(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)377接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.測定流体空気最高使用温度(℃)60適合流体空気材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、SUS316、(PTFE、POM)バルブなし
  • 流量計 コフロック

    流量計

    コフロック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
    用途環境計測機器に。 一般分析機器に。最高使用温度(℃)60材質SUS316(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)379接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.測定流体空気耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5適合流体空気材質(接液部)SUS316、硬質ガラス、FKM、(PTFE、PCTFE)バルブなし