カテゴリ

  • 測定用品(14)
絞り込み
ブランド
  • コフロック
  • モノタロウ(2)
  • SMC(164)
  • KHK(小原歯車工業)(109)
  • 清水製作所[継手](91)
  • コノエ(41)
  • BEAMS(ビームス)(33)
  • 椿本チエイン(32)
  • フジトク(27)
  • LAMP(スガツネ工業)(22)
  • ノーブランド(17)
  • コガネイ(15)
  • 澤村電気工業(15)
  • タカチ電機工業(14)
  • 岩田製作所(12)
  • 岩崎製作所(12)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(12)
  • 関西衡機(12)
  • VIBRA(新光電子)(11)
  • 東洋国際(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-050」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密流量計 RK1400 コフロック精密流量計 RK1400コフロック
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体空気(AIR)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体窒素ガス(N2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES コフロック精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIESコフロック
57,980税込63,778
1個
当日出荷から44日以内出荷
精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。
測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
水(H2O)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体水(H2O)材質SUS316接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)120調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体アルゴンガス(AR)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体水素ガス(H2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
酸素ガス(O2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体酸素ガス(O2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
炭酸ガス(CO2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体炭酸ガス(CO2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIESコフロック
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ヘリウムガス(HE)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体ヘリウムガス(HE)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
流量計  精密ニードルバルブ付 コフロック流量計 精密ニードルバルブ付コフロック
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷から65日以内出荷
非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気接続部のサイズRc1/4質量(g)403目盛10:1(有効目盛)精度±2%F.S(計測ポイント)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
精密流量計 RK1200 コフロック精密流量計 RK1200コフロック
58,980税込64,878
1個(1個)
36日以内出荷から120日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。
仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1材質ブロック:SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60精度±2%FS(計測ポイント)
流量計 コフロック流量計コフロック
27,980税込30,778
1個
45日以内出荷から70日以内出荷
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気接続部のサイズRc1/4質量(g)379目盛10:1(有効目盛)精度±2%F.S(計測ポイント)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
精密流量計 RK1200 コフロック精密流量計 RK1200コフロック
52,980税込58,278
1個(1個)
120日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。
仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1材質ブロック:SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60精度±2%FS(計測ポイント)
圧力・流量測定カテゴリ
関連カテゴリ