絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

220件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親水性フィルターセット sartorius(ザルトリウス)親水性フィルターセットsartorius(ザルトリウス)
6,298税込6,928
1箱(50個)
7日以内出荷から12日以内出荷
分子生物等のアプリケーションを推奨
種別疎水性フィルターセット
Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズsartorius(ザルトリウス)
50,980税込56,078
1箱(1個)
翌々日出荷から12日以内出荷
容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
Proline Plus 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペットsartorius(ザルトリウス)
32,980税込36,278
1箱(1個)
7日以内出荷
可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
Proline Plus 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペットsartorius(ザルトリウス)
32,980税込36,278
1箱(1個)
7日以内出荷から10日以内出荷
可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
チャンネル数1ch
スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック × 4箱 未滅菌 sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック × 4箱 未滅菌sartorius(ザルトリウス)
26,980税込29,678
1箱
翌々日出荷
詰替え用
容量(μL)1000アズワン品番62-3783-12
スタンダードチップ リフィルパック 1200μL 96本×10ラック 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ リフィルパック 1200μL 96本×10ラック 滅菌済sartorius(ザルトリウス)
12,980税込14,278
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷
詰替え用
容量(μL)1200アズワン品番62-3782-71
スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 未滅菌 sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 未滅菌sartorius(ザルトリウス)
7,898税込8,688
1箱(10ラック×96本)
当日出荷
詰替え用
容量(μL)1000アズワン品番62-3782-64
スタンダードチップ リフィルパック 350μL 96本×15ラック 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ リフィルパック 350μL 96本×15ラック 滅菌済sartorius(ザルトリウス)
13,980税込15,378
1箱(15ラック×96本)
7日以内出荷
詰替え用
容量(μL)350アズワン品番62-3782-59
スタンダードチップ リフィルパック 200μL 96本×15ラック 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ リフィルパック 200μL 96本×15ラック 滅菌済sartorius(ザルトリウス)
13,980税込15,378
1箱(15ラック×96本)
翌々日出荷
詰替え用
容量(μL)200アズワン品番62-3782-55
Midi Plus 交換用フィルター 滅菌済 5個入り sartorius(ザルトリウス)Midi Plus 交換用フィルター 滅菌済 5個入りsartorius(ザルトリウス)
9,998税込10,998
1箱(5個)
12日以内出荷
Midi Plus 交換用フィルター 滅菌個包装
アズワン品番62-3782-13
6台掛回転スタンド アダプター付き sartorius(ザルトリウス)6台掛回転スタンド アダプター付きsartorius(ザルトリウス)
27,980税込30,778
1箱(1個)
12日以内出荷
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
アズワン品番62-3781-09
ビバスピン ターボ sartorius(ザルトリウス)ビバスピン ターボsartorius(ザルトリウス)
34,980税込38,478
1箱(25個)
6日以内出荷から15日以内出荷
クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。 本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。 濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。 1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
仕様推奨遠心力4000g材質(膜)PES使用チューブ15mLコニカルチューブサンプル量(mL)4
回転4台充電スタンド(1200mA AC/DCアダプター付) sartorius(ザルトリウス)回転4台充電スタンド(1200mA AC/DCアダプター付)sartorius(ザルトリウス)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
e line専用の充電スタンドです。
仕様充電可能台数1台トラスコ品番773-7581質量(g)750電圧(V)100主な適合ピペット730040、730060
メカニカルピペット mLINE sartorius(ザルトリウス)メカニカルピペット mLINEsartorius(ザルトリウス)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。 優れたチップ密着性です。 メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。
用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)80
シングル充電スタンド(300mA AC/DCアダプター付) sartorius(ザルトリウス)シングル充電スタンド(300mA AC/DCアダプター付)sartorius(ザルトリウス)
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
e line専用の充電スタンドです。
仕様充電可能台数1台トラスコ品番773-7572質量(g)650電圧(V)100主な適合ピペット730040、730060
遠心濃縮器 sartorius(ザルトリウス)遠心濃縮器sartorius(ザルトリウス)
22,980税込25,278
1箱(12個)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
クロスフロー濾過 sartorius(ザルトリウス)クロスフロー濾過sartorius(ザルトリウス)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
仕様流路(幅×高さ)(mm):10×0.4、有効ろ過面積(cm):2002、回収不能液量(mL):<1、ポンプ流量(mL):200~400/min、適応圧力範囲:1.5~3bar付属品圧力ゲージ、ルアーフィッティング付きサイズ16チューブ、流量リストリクター型番VF20H4最高使用温度(℃)45最小循環容量(mL)<20サイズ(mm)126×138×38アズワン品番2-5738-17残液量(mL)5.3
吸引式フィルターホルダー sartorius(ザルトリウス)吸引式フィルターホルダーsartorius(ザルトリウス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
ミニザルトRC25 シリンジフィルター sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC25 シリンジフィルターsartorius(ザルトリウス)
119,800税込131,780
1箱(500個)
5日以内出荷
親水性で耐溶剤性のある再生セルロース膜(RC)を持つフィルターユニットです。即時使用可能で、少量の試料を簡単かつ確実に超清清澄化して、HPLC分析やGC分析ができるようにします。Minisart(R) RCシリンジフィルターは、他の親水性フィルターよりも水溶液や溶剤混合物との適合性が高く、少量の試料から粒子を素早く除去できるため、非常に便利です。標準的なシリンジにフィットします。 親水性と耐溶剤性を備えたRC膜を使ったMinisart RCシリンジフィルターです。このシリンジフィルターユニットはそのまますぐに使え、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)またはGC(ガスクロマトグラフィー)分析で小容量の試料の迅速、確実、シンプルな超清浄を実現します。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース穴径(Φμm)0.45残液量(mL)0.01
電子ピペッター(プロラインMidi Plus) sartorius(ザルトリウス)電子ピペッター(プロラインMidi Plus)sartorius(ザルトリウス)
50,980税込56,078
1本
翌々日出荷
スピード設定ダイアルと操作ボタンで吸引・吐出スピードをダブルで調節できます。 50mlの水系サンプルを約6秒で吸引(最高速設定時)できます。 サンプルのオーバーフロー防止用のフィルター付きです。 1mlから100mlの間でガラスまたはプラスチック製のピペットでアダプターに装着可能なものが使えます。
アズワン品番2-4591-01付属品AC/DCアダプター質量(kg)約200バッテリー約7時間連続使用可能(フル充電時)容量範囲(mL)1~100
遠心濃縮器(ビバスピン6) sartorius(ザルトリウス)遠心濃縮器(ビバスピン6)sartorius(ザルトリウス)
32,980税込36,278
1箱(25本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。 最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。 15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。
材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)2.5
ミニザルトRC15-AC sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC15-ACsartorius(ザルトリウス)
14,980税込16,478
1パック(50個)
翌々日出荷
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 オートクレーブ滅菌が可能です。 DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。
アズワン品番2-5323-01仕様EOG滅菌済材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)15接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.7耐圧(bar)6.0穴径(Φμm)0.2
YDP20-0CE接続用ケーブル L=2m sartorius(ザルトリウス)YDP20-0CE接続用ケーブル L=2msartorius(ザルトリウス)
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
電動ピペット Picus 2,LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)電動ピペット Picus 2,LHシリーズsartorius(ザルトリウス)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から17日以内出荷
次世代型Bluetooth搭載電動ピペットザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作
ペリスタポンプヘッド VF-APHシリーズ sartorius(ザルトリウス)ペリスタポンプヘッド VF-APHシリーズsartorius(ザルトリウス)
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷から48日以内出荷
ペリスタポンプVF-APD0001-1用ポンプヘッド
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×60×82
ダイアフィルトレーションチューブ sartorius(ザルトリウス)ダイアフィルトレーションチューブsartorius(ザルトリウス)
3,298税込3,628
1本
48日以内出荷
ダイアフィルトレーション時の交換バッファーと供給リザーバー間に使用。
アズワン品番69-9074-83
フィードリザーバー 500mL sartorius(ザルトリウス)フィードリザーバー 500mLsartorius(ザルトリウス)
35,980税込39,578
1個
48日以内出荷
限外ろ過とダイアフィルトレーションの両方を非常に簡便にします。
アズワン品番69-9074-84
ミニザルト RC sartorius(ザルトリウス)ミニザルト RCsartorius(ザルトリウス)
11,980税込13,178
1箱(50個)ほか
翌日出荷から15日以内出荷
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(水系・非水系溶媒のどちらも可。一般的な試料の除粒子に。)仕様適応溶媒:水系、非水系形状LS材質(フィルター)再生セルロース(RC)材質(ハウジング)PP樹脂オートクレーブの可否
ビバスピン ターボ sartorius(ザルトリウス)ビバスピン ターボsartorius(ザルトリウス)
22,980税込25,278
1箱(12個)
6日以内出荷から22日以内出荷
クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP入数(個)12チューブサイズ50mLコニカルチューブ
ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズsartorius(ザルトリウス)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能ソフトなしでのPCダイレクト出力が可能
材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)種類電子天秤電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)表示形式デジタルインターフェースRS232 9ピン/USB-C
遠心濃縮器ビバスピン6 1箱 VSシリーズ sartorius(ザルトリウス)遠心濃縮器ビバスピン6 1箱 VSシリーズsartorius(ザルトリウス)
31,980税込35,178
1箱(25個)ほか
7日以内出荷から17日以内出荷
材質PES分画分子量1000K
遠心濃縮器ビバスピン500 1箱 VSシリーズ sartorius(ザルトリウス)遠心濃縮器ビバスピン500 1箱 VSシリーズsartorius(ザルトリウス)
55,980税込61,578
1箱(100個)
17日以内出荷
材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)アズワン品番4-6459-18分画分子量1000K
FlexiBulk バルクチップ LH-Bシリーズ sartorius(ザルトリウス)FlexiBulk バルクチップ LH-Bシリーズsartorius(ザルトリウス)
2,698税込2,968
1箱(480本)ほか
翌々日出荷
RNase, DNase, Endotoxin Freeリサイクル可能なパッケージ
電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス)電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズsartorius(ザルトリウス)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
その他【読取限度】0.01g種類電子天びんひょう量(g)最大3200ひょう量皿(mm)182×182寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×317×94アズワン品番64-0912-13計量皿形状
クラリステップステイション sartorius(ザルトリウス)クラリステップステイションsartorius(ザルトリウス)
58,980税込64,878
1台
33日以内出荷
8試料までを一発で処理可能電池不要
仕様●Φ12×H32mm バイアル瓶用アズワン品番65-3742-56
クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ sartorius(ザルトリウス)クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズsartorius(ザルトリウス)
39,980税込43,978
1箱(96個)ほか
33日以内出荷
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ sartorius(ザルトリウス)クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズsartorius(ザルトリウス)
39,980税込43,978
1箱(96個)ほか
33日以内出荷
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
ミニザルト(R)(RC膜) sartorius(ザルトリウス)ミニザルト(R)(RC膜)sartorius(ザルトリウス)
8,298税込9,128
1箱(50個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
ミニザルト(R)(RC膜) sartorius(ザルトリウス)ミニザルト(R)(RC膜)sartorius(ザルトリウス)
69,980税込76,978
1箱(500個)
7日以内出荷
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズsartorius(ザルトリウス)
6,098税込6,708
1ラック(50本)
5日以内出荷
SafetySpace機能は、サンプルとフィルター間にセーフティエアギャップを設けることで、サンプルとフィルターの接触リスクを抑えます。リバースピペッティング法を使用しても液体がフィルターに接触することを防ぎます。チップ内の高品質PEフィルターは99.99%を超える細菌ろ過効率がテストされた素材を採用しています。エアギャップと高品質PEフィルターは、エアロゾルと液体接触によるクロスコンタミネーションを防ぎ、ピペット本体のメンテナンスの必要性を減らします。
仕様入数:50本ラック入り 滅菌済 材質:本体/PP、フィルター/PE 全長:150mmアズワン品番64-5175-16