スペクトラム4日以内出荷
室外に加え、室内しかもLEDや蛍光灯の光も測定可能。植物の生育に必要な光、光合成有効放射(PAR)を測定。PARの波長域 400~700nmを測定。スポット測定/エリア平均値測定(スキャン)/DLI(日間累積光量)測定の3モード対応。3Vリチウム電池で稼動。雨天でも使用可能な防水仕様(水中は不可)
仕様方位誤差:±5%付属品3Vリチウム電池CR2032 x 1電源±1% ( 360°)測定精度0-6,500表示範囲μmol m2s-1測定単位光合成光量子束密度(PPFD)