曜日別特売

光量子計

光量子計 - スペクトラム

ポータブルで操作が簡単な光量子計 OSK 12TU179Z
植物の生育に必要な光、光合成有効放射(PAR)を測定
PARの波長域 400~700nmを測定
乾電池で稼動
低いコサイン誤差(他社比70-50%)

電源
±5% ( 75°)
精度
コサイン補正:±5%
測定精度
0-5000
表示範囲
μmol m2s-1
測定単位
光合成光量子束密度(PPFD)
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76058206OSK12TU179Z
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする