絞り込み
ブランド
- テクノ高槻
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
テクノ高槻
テクノ高槻のページです。テクノ高槻は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

エアーポンプ(ダイヤフラム方式)
テクノ高槻(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ
テクノ高槻¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ
テクノ高槻¥58,980~税込¥64,878~1台4日以内出荷メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。 吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。質量(kg)6周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18騒音値(dB)35定格圧力範囲(kPa)14.7
小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ
テクノ高槻(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台71日以内出荷小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ11定格圧力範囲(kPa)10
エアーポンプハイブロー CD-8S
テクノ高槻¥11,980税込¥13,1781台11日以内出荷吸引力抜群! 吸排両用で使用可。吸排両用型なので、吸引用途としてもご使用いただけます。医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。質量(kg)0.74適合管径(Φmm)6最大消費電力(W)8/11 50/60Hz電源(AC V)100 50/60Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)31/34最大風量(L/min)吐出:13/17 50/60Hz、吸引:-12/-16 50/60Hz
エアーポンプ MR-6BS
テクノ高槻¥7,698税込¥8,4681台8日以内出荷機器組込み仕様。オイルフリー。間欠運転推奨。小型、軽量タイプ。小型でDC電源駆動のため、可搬型機器への組み込みに選ばれています。内視鏡洗浄機、移動式献血車の採血用ポンプとして使用されています。型式06MR910000質量(kg)0.28タイプ吸引型騒音値(dB(A))(50/60Hz)58定格電源DC24V最大風量(L/min)-6.5/min入数1台
エアーポンプ MR-6B
テクノ高槻¥7,698税込¥8,4681台8日以内出荷機器組込み仕様。オイルフリー。間欠運転推奨。小型、軽量タイプ。小型でDC電源駆動のため、可搬型機器への組み込みに選ばれています。内視鏡洗浄機、移動式献血車の採血用ポンプとして使用されています。型式06MR900000質量(kg)0.28タイプ吐出型騒音値(dB(A))(50/60Hz)58定格電源DC24V最大風量(L/min)7/min入数1台
小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ
テクノ高槻¥15,980~税込¥17,578~1個ほか71日以内出荷から92日以内出荷機器組込仕様。電磁式ダイヤフラム方式を採用。小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れております。エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、エアーマッサージャー用、理化学向け分析、カク拌用にご使用可能となります。
小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズ
テクノ高槻¥14,980~税込¥16,478~1台71日以内出荷小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。質量(kg)1.95タイプ吸排両用周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ10定格圧力範囲(kPa)10
エアーポンプ
テクノ高槻¥32,980~税込¥36,278~1個92日以内出荷電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。質量(kg)3.8外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123
フレキシブルエアーポンプ KP-4020S
テクノ高槻¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが二つの吸排両用型エアーポンプとなります。吐出用途だけでなく、吸引用途としても使用いただけます。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。仕様プラグコード付き質量(kg)3.8管径(Φmm)11最大消費電力(W)16(17)/50(60)Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)27.5/28.5 ※圧力10kPa運転時の値です。定格電源AC100V最大風量(L/min)45(-45)/50Hz、37(-43)/60Hz ※( )内数値は吸引時の値です。
フレキシブルエアーポンプ KP-4020
テクノ高槻¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが一つの吐出型エアーポンプとなります。本体底面の吸入口は吸入音を抑える工夫をしており、低騒音を実現しています。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。仕様プラグコード付き質量(kg)3.8定格電圧(V)AC100適合管径(Φmm)11最大消費電力(W)16(17) 50(60)Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)28(31) ※騒音値の圧力10kPa運転時の値です。最大風量(L/min)37(37) 50(60)Hz
エアーポンプハイブロー C-5BN
テクノ高槻¥8,898税込¥9,7881台8日以内出荷機器組込み仕様。 小型軽量タイプ。 オイルフリー。 低騒音。 コンパクトサイズで低騒音なことから、医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。用途養魚の酸素補給に エアーマットの連続吐出に エアーベアリング用に バーナーの空気補給に 理化学向け分析、攪拌用に 装置、機器組み込み用途に質量(g)690最大消費電力(W)8.5/50(60)Hz電源(AC V)100 50/60Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)31(34)接続口径(Φmm)6最大風量(L/min)10(13)/50(60)Hz