テクノ高槻
エアーポンプ MR-6BS
機器組込み仕様。
オイルフリー。
間欠運転推奨。
小型、軽量タイプ。
小型でDC電源駆動のため、可搬型機器への組み込みに選ばれています。
内視鏡洗浄機、移動式献血車の採血用ポンプとして使用されています。
型式
06MR910000
質量(kg)
0.28
タイプ
吸引型
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
58
定格電源
DC24V
最大風量(L/min)
-6.5/min
入数
1台
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81743877
06MR910000
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください