絞り込み
ブランド
- i Min(アイミン)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
i Min(アイミン)
i Min(アイミン)のページです。i Min(アイミン)は、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

Lark 1
i Min(アイミン)¥129,800税込¥142,7801個30日以内出荷胸ポケットに収まる約280gの超薄型・軽量ボディ。過酷な現場にも耐えうる優れた堅牢性&タフネス設計。途切れない高速通信 & Android 13(64ビット)OSの柔軟な連携適合スキャナー:EAN-13、EAN-8、QR Code、Code 128、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar/ISBT 128、MSI PLESSEY、PDF417、Code 93、Data Matrix保護等級IP68、落下試験:1.5mバッテリー容量:3.87V / 5000mAh / 19.35WhメモリーRAM:4GB、ストレージ:64GBディスプレイ6.5インチ(720×1600)、マルチポイント静電容量式タッチパネルスピーカー2WOSAndroid 13(64ビット)プロセッサーオクタコア(デュアルコア Arm Cortex-A76 2.2GHz、ヘキサコア Arm Cortex-A55 2.0GHz)内蔵カメラフロントカメラ:2.0MP、リアカメラ:13MP環境動作温度:-10~50℃、保管温度:-20~60℃通信規格Wi-Fi 5:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 5.2、2G/3G/4G LTE、GPS、NFC接続ポートUSBタイプC×1(OTG対応)、TFカード×1、ナノSIM×1/ドックポゴピン(2ピン)、トリガーハンドルポゴピン(6ピン)電源アダプタ入力:AC100~240V、出力:DC9V / 2.22A、急速充電 PD20W(アダプター)ボタン仕様電源キー、Vol+ / Vol-キー、スキャンキー×2、ファンクションキー×1
Falcon 2
i Min(アイミン)¥86,980税込¥95,6781個30日以内出荷FHD高精細ディスプレイ&スマートな操作性。ベーシックドック対応&高速通信で据え置きもモバイルも自在に運用。オクタコアCPU&8000mAh大容量バッテリー搭載の圧倒的パフォーマンス電源入力:AC100~240V、出力:DC9V / 2.22A、急速充電 PD20W別売付属品プロテクションケース(TF2-21)、ベーシックドック(TF2-31)バッテリー3.8V / 8000mAh / 30.4WhメモリーRAM:4GB、ストレージ:64GBディスプレイ10.95インチ(1920×1200)、マルチポイント静電容量式タッチパネルスピーカー1WデュアルOSAndroid 13(64ビット)プロセッサーオクタコア(デュアルコア Arm Cortex-A76 2.2GHz、ヘキサコア Arm Cortex-A55 2.0GHz)内蔵カメラフロントカメラ:2.0MP、リアカメラ:13MP環境動作温度:-10~50℃、保管温度:-20~60℃通信規格Wi-Fi 5:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 5.2、GPS、NFC接続ポートUSBタイプC×1(OTG対応)、TFカード×1、ナノSIM×1、ポゴピン(9ピン)、ポゴピン(8ピン)電源アダプタベーシックドック電源アダプター:入力 AC100~240V、出力 DC12V / 1.6Aボタン仕様電源キー、Vol+ / Vol-キー
大画面キオスクPOSターミナル Crane1
i Min(アイミン)¥149,800~税込¥164,780~1個30日以内出荷設置空間や用途に合わせて選べる「4つの大型サイズバリエーション」。設置の常識を覆す「縦向き(ポートレート)・横向き(ランドスケープ)両対応」。卓上から壁掛けまで対応する「自由度の高いマウントシステム」。店内のどこからでもパッと目を引く「高輝度・高精細フルHDディスプレイ」メモリーRAM:4GB、ストレージ:64GBスピーカー3WモノラルOSAndroid 13(64ビット)プロセッサーオクタコア(デュアルコア Arm Cortex-A78 2.2GHz、ヘキサコア Arm Cortex-A55 2.0GHz)環境動作温度:-10 ~ 50℃、保管温度:-20 ~ 60℃通信規格有線LAN(1000BASE-T)、Bluetooth 5.3、Wi-Fi 6:802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)タッチパネル方式10ポイント静電容量式タッチパネル電源アダプタ入力:AC100 ~ 240V、出力:DC24V / 2.5A
充電ドック【Lark 1 アクセサリー】
i Min(アイミン)¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷Lark 1本体を1台ドックにセットするだけでなく、背面の専用スロットで着脱式の予備バッテリー(ML1-42)を単体で同時に充電できます。ケーブルを毎回差し込む必要がなく、端末やバッテリーをスタンドに置くだけでスムーズに充電が開始されます。1台用のコンパクトな卓上サイズで、バックオフィスやレジ周り、倉庫の作業台などの限られたスペースにもスッキリ設置できます。端末を安定して垂直に保持できるため、充電中も通知確認や待機場所としての定位置化(定物定位)に役立ちます。
予備バッテリー【Lark 1 アクセサリー】
i Min(アイミン)¥7,998税込¥8,7981個30日以内出荷5,000mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを採用しており、1回のフル充電で最大約10時間の連続稼働をサポートします。丸一日のシフト業務でも安心して使用できます。本体から手軽に取り外して交換できる設計です。作業中にバッテリーが切れても、充電完了済みの予備バッテリーに素早く差し替えるだけで、作業中断を最小限に抑えて即座に業務を再開できます。急速充電に対応しているため、短時間の休憩時間などを利用して効率よく手軽に充電が行えます。
ベーシックドック【Falcon 2 アクセサリー】
i Min(アイミン)¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷マグネット設計を採用し、Falcon 2本体を近付けるだけで吸着し、一瞬で接続が完了します。取り外しもスムーズで、モバイル運用との切り替えが簡単です。ドック本体にUSB Type-Aポート(×2)や給電用Type-Cポートを備えているため、プリンター、バーコードスキャナー等、各種外部機器をまとめて接続し、据え置きPOSターミナルとして拡張できます。端末を操作しやすい角度でしっかり固定し、ケーブル類をまとめられます。レジカウンター周りを整頓し、店舗のインテリアを邪魔しない洗練されたデザインを実現します。
プロテクションケース【Falcon 2 アクセサリー】
i Min(アイミン)¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷Falcon 2の全面・四隅(コーナー)をしっかりガードします。ハードな店舗運用や屋外・倉庫現場での衝撃、うっかりした落下によるディスプレイ割れや本体の破損リスクを大幅に軽減します。ケース表面に滑りにくい加工や素材を採用しており、素手はもちろん作業用手袋を着用した状態でもしっかりとホールドできます。専用設計のため、ケースを装着したままでもカメラ機能、各種ボタン操作、充電ポートの利用、スキャナー照射などを妨げずにスムーズに使用できます。
フロアスタンド【Crane 1 アクセサリー】
i Min(アイミン)¥129,800税込¥142,7801個30日以内出荷置くだけで、そこがセルフレジに。店舗の空間価値を高める自立型プレミアムスタンド」。21.5~32インチの大型画面もブレない。激しいマルチタッチを支える重量級の安定感。配線を一切見せない中空ピラー。美しさと安全性を両立した完全隠蔽設計対応機種Crane 1 32インチモデル(SC1-14)/Crane 1 27インチモデル(SC1-13)/Crane 1 21.5インチモデル(SC1-12)/※Crane 1 16インチモデル(SC1-11)は装着不可
Swift 1 Pro
i Min(アイミン)¥109,800税込¥120,7801個30日以内出荷使い勝手の良い超薄型ベゼル&6.5インチの大画面ディスプレイ。ワンタッチNFC認証&Android 13(64ビット)の優れた拡張性。Wi-Fi(R)5 & Bluetooth(R) 5.0対応で、どこでも途切れない接続性寸法(mm)168.3×79.3×17.2保護等級IP54、落下試験:1.0m別売付属品バーコードリーダー(MS1-22)、ストラップ(MS1-23)、充電ドック(MS1-31)バッテリー容量:7.6V / 2500mAh / 19WhメモリーRAM:4GB、ストレージ:32GBディスプレイ6.5インチ(720×1600)、マルチポイント静電容量式タッチパネルスピーカー0.8WOSAndroid 13(64ビット)プロセッサーオクタコア(クアッドコア Arm Cortex-A73 2.0GHz、クアッドコア Arm Cortex-A53 2.0GHz)内蔵カメラフロントカメラ:0.3MP、リアカメラ:5.0MP環境動作温度:-10~50℃、保管温度:-20~60℃通信規格Wi-Fi 5:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 5.0、2G/3G/4G LTE、GPS、NFC接続ポートナノSIM×1、TFカード×1、USBタイプC×1、充電(2ピン)電源アダプタ入力:AC100~240V、出力:DC5V / 2A、充電10W(アダプター)ボタン仕様電源キー、Vol+ / Vol-キー
ハンドル保護ケース【Lark 1 アクセサリー】
i Min(アイミン)¥6,998税込¥7,6981個30日以内出荷現場での作業中に誤って床に落としたり、壁や棚にぶつけたりした際のショックを吸収します。端末本体の破損や液晶割れのリスクを大幅に減らし、修理コストや業務の中断を防ぎます。落下時に最もダメージを受けやすい本体の4つの角部分を厚みのある素材でカバーする設計になっており、ハードな現場環境でも安心して使用できます。専用設計のため、ケースをつけたまま各種ボタンの操作や画面のタッチ、バーコードスキャンがスムーズに行えます。カメラやポート類の機能も邪魔しません。滑りにくい素材や形状を採用しているため、手袋(作業用グローブ)を着用した状態や、汗・水滴がつきやすい環境でも端末をしっかり保持できます。
Swan 1 Pro
i Min(アイミン)¥119,800~税込¥131,780~1個30日以内出荷FHD大画面&洗練されたアルミボディでメインPOSに最適。高速通信&豊富なインターフェースでスムーズな機器接続。オクタコアCPU&Android 13(64ビット)の圧倒的な処理パフォーマンスディスプレイ15.6インチ(1920×1080)、10ポイント静電容量式タッチパネルスピーカー1.5WモノラルOSAndroid 13(64ビット)プロセッサーオクタコア(デュアルコア Arm Cortex-A78 2.2GHz、ヘキサコア Arm Cortex-A55 2.0GHz)環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃通信規格有線LAN(1000BASE-T)、Bluetooth 5.3、Wi-Fi 6:802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)接続ポートUSB2.0タイプA×2、USB3.0タイプA×1、RJ12×1、RJ11×1、RJ45×1、DCジャック×1、TFカード×1電源アダプタ入力:AC100~240V、出力:DC24V / 1.5A
トリガーハンドル【Lark 1 アクセサリー】
i Min(アイミン)¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷Lark 1本体に装着することで、バーコードスキャナでおなじみの「ピストル型グリップ」に早変わりします。トリガーを引くだけでスキャンできるため、長時間の読み取り作業でも手首や指への負担を大幅に軽減します。本体とハンドルは底面/背面の専用ピンで接続されるため、Bluetoothなどの無線接続と違って通信のズレやペアリング切れの心配がありません。トリガーを押した瞬間に確実かつ高速にスキャンが起動します。ワンタッチで着脱が可能で、スキャン業務が多い時間帯はトリガーハンドルを装着し、手軽に持ち歩きたい場面や通常のスマホ型として使いたい場面では簡単に取り外すといった、柔軟な使い分けが可能です。
デスクトップスタンド【Crane 1 アクセサリー】
i Min(アイミン)¥82,980税込¥91,2781個30日以内出荷タッチ操作でも揺るがない、工業用アルミ合金ボディ。レジ周りを美しく、トラブルから守るインサイドケーブル構造。盗難・転倒を未然に防ぐ、カウンターボルト固定対応対応機種Crane 1 27インチモデル(SC1-13)/Crane 1 21.5インチモデル(SC1-12)/Crane 1 16インチモデル(SC1-11)/※Crane 1 32インチモデル(SC1-14)は装着不可
ストラップ【Lark 1 アクセサリー】
i Min(アイミン)¥3,998税込¥4,3981個30日以内出荷手の甲をベルトでしっかりとサポートするため、端末を常に強く握りしめる必要がありません。長時間のピッキングや検品・棚卸し作業でも、手や指の疲労を大幅に軽減します。作業中に手が滑ったり、他者や物に接触したりした際も端末の落下を防ぎます。液晶割れや本体の損傷、それに伴う業務のストップを未然に防ぎます。手と端末が一体化するため、片手で端末を保持しながらサイドのスキャンボタンを素早く押すなど、テンポ良く連続作業を行えます。
4連マルチスロット充電器【Lark 1 アクセサリー】
i Min(アイミン)¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷複数台のLark 1本体を同時にセットして集中充電できます。作業が終わった端末を一箇所にまとめて効率よく充電管理が可能です。本体底面の充電ピンを介して給電するため、ケーブルを1台ずつ抜き差しする手間がかかりません。端子摩耗を防ぎ、日々のオペレーションをスムーズにします。本来4台分必要になるコンセントや充電ケーブルを、1本の電源コードに集約できます。バックオフィスの充電スペースや棚の上の配線が雑然とするのを防ぎます。「どこに置いたか分からない」という紛失を防ぎ、翌日の稼働開始時にすべての端末がフル充電された状態で業務をスタートできます。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら