絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

トーマス科学

トーマス科学のページです。トーマス科学は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在39件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名トーマス科学器械株式会社
所在地〒124-0011 東京都葛飾区四つ木3-4-23
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型低温恒温水槽 トーマス科学卓上型低温恒温水槽トーマス科学
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。 媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番462-7725質量(kg)30電源(V)単相100温度範囲(℃)0~50安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカーヒーターシースワイヤ式 500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×395×485温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z)撹拌機噴流かくはん方式槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
【レンタル】恒温水槽 トーマス科学【レンタル】恒温水槽トーマス科学
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
各種煮沸試験に対応したステンレスヒーター製の恒温水槽です。恒温試験にもお使いいただけます。高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。最大99時間99分のオートスタートタイマーを装備し、翌朝や週明けに運転を自動で開始できます。安全装置も充実しており安心してお使いいただけます。
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.05℃ (50℃において)質量(kg)70
【レンタル】恒温水槽 トーマス科学【レンタル】恒温水槽トーマス科学
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
1/100℃の温度測定・設定が可能。観察窓付きで、試料の測定に便利です。
内寸法(mm)470×350×300温度安定度at40℃/±0.01℃、at60℃/±0.02℃以内温度分布at40℃/±0.02℃、at60℃/±0.03℃(フタ使用時)水槽容量(L)44付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組
恒温水槽 トーマス科学恒温水槽トーマス科学
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源AC100V 50/60Hz 10A温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80)ヒーターシースワイヤー式 1kW温度安定度±0.1℃以内
恒温水槽 トーマス科学恒温水槽トーマス科学
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組材質外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 15A温度制御デジタルPID制御方式タイマー99時間59分(オートスタート・ストップ)
恒温油槽(高温タイプ) トーマス科学恒温油槽(高温タイプ)トーマス科学
319,800税込351,780
1台
14日以内出荷
かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7741質量(kg)18電源(V)単相100温度範囲(℃)40~300内容量(L)7安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×465温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体シリコンオイル・水温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時)撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×250×200
恒温水槽 トーマス科学恒温水槽トーマス科学
389,800税込428,780
1台
欠品中
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚トラスコ品番462-7695質量(kg)30電源(V)単相100温度範囲(℃)30~99.9内容量(L)42安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×400×500温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)温度安定度±0.02℃撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×300
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)トラスコ品番462-7806材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管幅(mm)205寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500質量(kg)14高さ(mm)265奥行(mm)345電源(V)単相100温度範囲(℃)-5~40チューブ全長(m)1冷凍機空冷式60W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFO1234yf
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
609,800税込670,780
1台
欠品中
600Wの冷凍機を搭載し、100Lから最大200Lまでの媒体液を冷却できます。
冷却能力(W)1160(1000kcal/h 水温+10℃)850(730kcal/h 不凍液0℃)240(206kcal/h 不凍液-20℃ 50Hz)トラスコ品番462-7784材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ幅(mm)490寸法(mm)冷却コイル:Φ120×350質量(kg)44高さ(mm)330奥行(mm)375電源(V)三相200温度範囲(℃)-20~30チューブ全長(m)2冷凍機空冷式600W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC404A
低温恒温水槽 T-22LA/LD用 ステンレス製ふた トーマス科学低温恒温水槽 T-22LA/LD用 ステンレス製ふたトーマス科学
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
恒温油槽 トーマス科学恒温油槽トーマス科学
229,800税込252,780
1個(1個)
5日以内出荷
ステンレスの内槽により保温性・耐久性に優れた恒温油槽です。設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、簡単・確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが可能です。モーター撹拌機で槽内を強力に撹拌し、槽内温度を均一に保ちます。
材質内槽/SUS304 外装/鋼板焼付塗装仕上寸法(mm)670×410×335質量(kg)約19使用温度範囲(℃)室温+10~200電源AC100V 50/60Hz 15A安全装置槽内温度過昇防止警報 ヒーター空焚防止 電源ヒューズヒーターシースワイヤー式 1.4kW温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時)有効槽内寸法(mm)425×350×150 21L撹拌方式噴流撹拌方式
【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラー トーマス科学【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラートーマス科学
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高精度で広い温度範囲の密閉系への液循環に最適-10℃~+80℃までの広い温度範囲でご使用いただけ、専用設計のマイコンによるPID制御で高精度の温度制御を行います。LCDメッセージ表示部により運転状況が確認いただけ、また各種設定も簡単に行っていただけます。
温度安定度±0.05℃(槽内にて)温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式冷凍機空冷式130W HFC-134a
【レンタル】卓上型低温恒温水槽(トーマスタット) トーマス科学【レンタル】卓上型低温恒温水槽(トーマスタット)トーマス科学
4,498税込4,948
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
槽容量(L)20ヒーター500W(シースワイヤー式)外寸法(mm)525×395×水槽370・配電箱115
【レンタル】恒温油槽 トーマス科学【レンタル】恒温油槽トーマス科学
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高性能・コンパクト設計の恒温油槽です。デジタル式温度調節器のPID制御により高精度の温度コントロールを実現しています。従来の漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止警報のほかに媒体液の蒸発等による液面の低下を検知するフロートスイッチを設置しさらに安全性に配慮しました。▼最高温度+200℃まで約100分で到達します。外部循環機能▼循環ポンプを装備し槽内での試験等だけでなく200℃までの高温の液体を外部循環し外部装置等の加熱・恒温維持等にもお使いいただけます。
温度安定度±0.1℃以内撹拌機撹拌兼用型循環ポンプによる
【レンタル】恒温水槽 トーマス科学【レンタル】恒温水槽トーマス科学
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。▼最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、及び週末から翌週にかけてのオートスタートに大変便利にご使用になれます。豊富な安全機能▼マイコンによる自己診断機能により、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、ヒーター用トライアックショートを感知し、エラーメッセージと共にヒーター、モーターの出力を停止します。▼槽内温度過昇防止用サーモを設け、電源には漏電ブレーカーを装備しています。
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式、温度センサー 白金抵抗式 Pt100Ω温度安定度±0.02℃(40℃において)付属品ステンレス製棚板(高さ可変式)、フタ×各1枚
【レンタル】恒温振盪水槽 トーマス科学【レンタル】恒温振盪水槽トーマス科学
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
内寸法(mm)480×350×150振盪数12~110ストローク/分(50Hz)振幅20~40mm(3段可変式)
【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器) トーマス科学【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器)トーマス科学
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。
温度範囲(℃)-20~常温冷凍機空冷式300W HFC-134a冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時)質量(kg)約25
卓上型低温恒温水槽 トーマスタット トーマス科学卓上型低温恒温水槽 トーマスタットトーマス科学
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装容量(L)(庫内)20L電源AC100V、50/60Hz、8.5A槽内寸法(mm)480×350×150ヒーター500W(シースワイヤー式)温度精度±0.1℃設定温度(℃)0~+50冷凍機空冷式130W HFC-134a温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御アズワン品番1-840-01有効槽内寸法(mm)405×350×150商品タイプレンタル品はこちら
恒温水槽  トーマスタット トーマス科学恒温水槽 トーマスタットトーマス科学
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。循環送液ポンプCP-22取付可能。
材質内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ質量(kg)約15容量(L)28電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80、ただし別売の蓋使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×390×370ヒーター容量(kW)シースワイヤー式:1(500W×2)温度安定度±0.1℃以内内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(有効400)D350×200
卓上型低温恒温水槽 トーマスタット 出荷前点検検査書付き トーマス科学卓上型低温恒温水槽 トーマスタット 出荷前点検検査書付きトーマス科学
349,800税込384,780
1台
10日以内出荷
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
用途噴流撹拌方式安全装置:漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止仕様温度精度(℃):±0.1付属品点検検査書類材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装質量(kg)約30電源AC100V、50/60Hz、8.5A槽内寸法(mm)480×350×150外寸(mm)525×395×水槽370・配電箱115型番T-22LA(出荷前点検検査書付)安全装置漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止ヒーター500W(シースワイヤー式)冷凍機空冷式130W HFC-134a温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御温度設定範囲(℃)0~+50アズワン品番1-840-01-22有効槽内寸法(mm)405×350×150槽容量(L)20
恒温振盪水槽 出荷前点検検査書付き トーマス科学恒温振盪水槽 出荷前点検検査書付きトーマス科学
289,800税込318,780
1個
10日以内出荷
ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
用途材質:内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装安全装置:感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ 電源:AV100V 50/60Hz 11A重量:約21kg仕様振盪モーター:電子制御式モーター(25W) 、振盪ラックサイズ(mm):320×300×60(ステンレススプリングラック)、最大架数240本、温度精度(℃):±0.1、ヒーター(容量):シーズワイヤー式 1kW付属品点検検査書類材質内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装質量(kg)約21電源AV100V 50/60Hz 11A外寸(mm)690×400×水槽195・配電盤145型番T-3S(出荷前点検検査書付)内寸(mm)480×350×150安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ振幅(mm)20~40(3段可変式)温度調節デジタル温度指示ダイヤル設定型(P制御方式)温度設定範囲(℃)室温+10~60アズワン品番1-5710-11-22振盪数12~110ストローク/分(50Hz)撹拌機噴流撹拌方式有効寸法(mm)380×350×150
恒温水槽用フタ トーマス科学恒温水槽用フタトーマス科学
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
恒温振盪水槽 トーマス科学恒温振盪水槽トーマス科学
279,800税込307,780
1個
10日以内出荷
ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
仕様振盪モーター:電子制御式モーター(25W) 、振盪ラックサイズ(mm):320×300×60(ステンレススプリングラック)、最大架数240本、温度精度(℃):±0.1、ヒーター(容量):シーズワイヤー式 1kW材質内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装質量(kg)約21電源AV100V 50/60Hz 11A外寸(mm)690×400×水槽195・配電盤145型番T-3S内寸(mm)480×350×150安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ振幅(mm)20~40(3段可変式)温度調節デジタル温度指示ダイヤル設定型(P制御方式)温度設定範囲(℃)室温+10~60アズワン品番1-5710-11振盪数12~110ストローク/分(50Hz)撹拌機噴流撹拌方式有効寸法(mm)380×350×150商品タイプレンタル品はこちら
恒温水槽 トーマス科学恒温水槽トーマス科学
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質(内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上使用温度範囲(℃)室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール)電源AC100V・50/60Hz・10A安全装置電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止温度調整方法デジタル式温度指示調節器、PID制御温度安定度±0.1℃撹拌方式噴流撹拌方式
卓上型低温恒温水槽 トーマス科学卓上型低温恒温水槽トーマス科学
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
トラスコ品番462-7733質量(kg)30電源(V)単相100温度範囲(℃)0~50安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカーヒーターシースワイヤ式 500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×415×420温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z)撹拌機噴流かくはん方式槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
恒温油槽(高温タイプ) トーマス科学恒温油槽(高温タイプ)トーマス科学
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7750質量(kg)25電源(V)単相100温度範囲(℃)40~300内容量(L)16安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×400×465温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体シリコンオイル・水温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時)撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×200
恒温油槽 トーマス科学恒温油槽トーマス科学
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが行えます。60Wモーターのかくはん機で槽内を強力にかくはんし槽内温度を均一に保ちます。
トラスコ品番462-7717質量(kg)19電源(V)単相100温度範囲(℃)40~200内容量(L)21安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・電源ヒューズヒーターシースワイヤ式 1.4kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×410×335温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時)撹拌機噴流かくはん方式 60Wモーター槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×150
恒温油槽 トーマス科学恒温油槽トーマス科学
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
制御ユニットのアラーム機能により、槽内温度過昇、ヒーター断線、トライアックショート、温度センサー異常、液レベル低下を検知してヒーターとかくはん機を強制停止します。 電源には漏電ブレーカーを装備しています。MAX99時間59分のオートスタートまたはオートストップ運転が設定できます。
トラスコ品番462-7709質量(kg)25電源(V)単相100温度範囲(℃)40~200内容量(L)36安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)ヒーターシースワイヤ式 2kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×380×500温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体シリコンオイル・水タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)温度安定度±0.05℃撹拌機縦型プロペラかくはん式 22Wコンデンサーモーター槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×300
恒温水槽 トーマス科学恒温水槽トーマス科学
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚トラスコ品番462-7687質量(kg)25電源(V)単相100温度範囲(℃)30~99.9内容量(L)28安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×345×500温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)温度安定度±0.02℃撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×300×300
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)トラスコ品番462-7849材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ幅(mm)450質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30温度センサーPt100Ω リード線2mチューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)トラスコ品番462-7831材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管幅(mm)450質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30温度センサーPt100Ω リード線2mチューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)トラスコ品番462-7822材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管幅(mm)450寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ)質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30チューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
279,800税込307,780
1台
29日以内出荷
空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)トラスコ品番462-7814材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ幅(mm)450寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ)質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30チューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
欠品中
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)トラスコ品番462-7792材質(冷却コイル)SUS316製スパイラル管幅(mm)205寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500質量(kg)14高さ(mm)265奥行(mm)345電源(V)単相100温度範囲(℃)-5~40チューブ全長(m)1冷凍機空冷式60W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a
恒温油槽 T-22H用 棚板 トーマス科学恒温油槽 T-22H用 棚板トーマス科学
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
恒温油槽 T-22H用 ステンレス製ふた トーマス科学恒温油槽 T-22H用 ステンレス製ふたトーマス科学
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ハンディークーラー用温度調節器 トーマス科学ハンディークーラー用温度調節器トーマス科学
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
温度設定範囲(℃)-50~50温度設定アナログ式
低温恒温水槽 T-10L用 ステンレス製ふた トーマス科学低温恒温水槽 T-10L用 ステンレス製ふたトーマス科学
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
恒温水槽 T-N22用 ステンレス製ふた トーマス科学恒温水槽 T-N22用 ステンレス製ふたトーマス科学
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷