カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Sudokoo(スドクウ)
- ABB(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- MICROCHIP(1)
- エレコム(3)
- センチュリー(4)
「u2c-ac」の検索結果

AOTECH アオテック SATA HDD/SSD クリアケース カスタム組立キット
Sudokoo(スドクウ)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷クリアパネルを採用し、ハードディスク本体をディスプレイするように組み上げる新感覚のHDDカスタム組立キットです。 専用基板にLEDテープを接続し美しく発光、周囲を幻想的に照らし出します。 USB3.2 Gen2接続に対応し、最大10Gbpsの高速転送を実現。 3.5インチHDDの性能を存分に引き出すだけでなく、デスク周りのゲーミング環境やインテリアとしても圧倒的な存在感を放ちます。 電源を入れるとLEDが鮮やかに発光し、クリアパネルを通して美しくライトアップします。 大容量の3.5インチHDDはもちろん、コンパクトな2.5インチHDDやSSDの組み込みにも対応しており、お好みのドライブをセット可能です。 暗い部屋やゲーミング環境のデスク周りで、近未来的な雰囲気を演出。 ただの外付けストレージではなく、インテリアとしても楽しめるこだわりのデザインです。 便利なUSB-Aコネクタ搭載で、お好みのUSB接続LEDテープも接続可能。 アイデア次第でケース内のデコレーションの幅がさらに広がります。 5V2Aまでの給電が可能でミニデジタル時計やLEDライトなどの接続も可能です。 (。他社製LEDを使用する場合は、ケーブル配線や発熱等を考慮してご使用ください) クリアパネルと専用の支柱、基板などのパーツを自身で組み立てるキット仕様。 作る楽しさと、完成後の充実感を味わえるユニークなケースです。 ご利用のデスク環境やスペースに合わせて、自在にレイアウトを変えられる「3WAYマウント設計」を採用。 魅せるデザイン性と実用性を両立しました。 縦置き、平置き、重ね置きを実現するために、細部まで配慮した専用パーツを標準で同梱しています。 ケーブルの取り回しや設置時の安定性を飛躍的に向上させ、デスク周りをすっきりとスマートに魅せることができます。 ケース内の発熱を抑えるため、前面・背面パネルにスリットを入れることで、内部に溜まった熱気をスムーズに外部へと逃がします。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載し、「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。付属品本体パネル計6枚、アルミ支柱4個、メイン基板、透明ネジ8本、六角スペーサー3.5インチ用4本 、インチネジ4本、六角スペーサー2.5インチ用2本 、ミリネジ2本、LEDテープ、U字USB Type-C変換コネクタ、専用ボトムパッド(連結・固定用)4個、USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ質量(g)約470(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows11、10、macOS(10.9以降)対応【ドライブ】シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATA lll (6Gbps) / SATA ll (3Gbps) / SATA l (1.5Gbps)インターフェースUSB3.2 Gen2 Type-C(最大10Gbps)※理論値保証期間ご購入後12ヵ月間環境対応USB3.2 Gen2または、USB2.0接続端子搭載パソコン寸法(縦×横×高さ)(mm)約 228×151×高40(突起部含まず)接続ポートパソコン:USB A(USBケーブル使用)