AOTECH アオテック SATA HDD/SSD クリアケース カスタム組立キット
クリアパネルを採用し、ハードディスク本体をディスプレイするように組み上げる新感覚のHDDカスタム組立キットです。 専用基板にLEDテープを接続し美しく発光、周囲を幻想的に照らし出します。 USB3.2 Gen2接続に対応し、最大10Gbpsの高速転送を実現。 3.5インチHDDの性能を存分に引き出すだけでなく、デスク周りのゲーミング環境やインテリアとしても圧倒的な存在感を放ちます。 電源を入れるとLEDが鮮やかに発光し、クリアパネルを通して美しくライトアップします。 大容量の3.5インチHDDはもちろん、コンパクトな2.5インチHDDやSSDの組み込みにも対応しており、お好みのドライブをセット可能です。 暗い部屋やゲーミング環境のデスク周りで、近未来的な雰囲気を演出。 ただの外付けストレージではなく、インテリアとしても楽しめるこだわりのデザインです。 便利なUSB-Aコネクタ搭載で、お好みのUSB接続LEDテープも接続可能。 アイデア次第でケース内のデコレーションの幅がさらに広がります。 5V2Aまでの給電が可能でミニデジタル時計やLEDライトなどの接続も可能です。 (
他社製LEDを使用する場合は、ケーブル配線や発熱等を考慮してご使用ください) クリアパネルと専用の支柱、基板などのパーツを自身で組み立てるキット仕様。 作る楽しさと、完成後の充実感を味わえるユニークなケースです。 ご利用のデスク環境やスペースに合わせて、自在にレイアウトを変えられる「3WAYマウント設計」を採用。 魅せるデザイン性と実用性を両立しました。 縦置き、平置き、重ね置きを実現するために、細部まで配慮した専用パーツを標準で同梱しています。 ケーブルの取り回しや設置時の安定性を飛躍的に向上させ、デスク周りをすっきりとスマートに魅せることができます。 ケース内の発熱を抑えるため、前面・背面パネルにスリットを入れることで、内部に溜まった熱気をスムーズに外部へと逃がします。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載し、「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。
- 付属品
- 本体パネル計6枚、アルミ支柱4個、メイン基板、透明ネジ8本、六角スペーサー3.5インチ用4本 、インチネジ4本、六角スペーサー2.5インチ用2本 、ミリネジ2本、LEDテープ、U字USB Type-C変換コネクタ、専用ボトムパッド(連結・固定用)4個、USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ
- 質量(g)
- 約470(本体のみ)
- 電源
- ACアダプタ(12V/2A)
- 対応OS
- Windows11、10、macOS(10.9以降)
- 対応
- 【ドライブ】シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATA lll (6Gbps) / SATA ll (3Gbps) / SATA l (1.5Gbps)
- インターフェース
- USB3.2 Gen2 Type-C(最大10Gbps)※理論値
- 保証期間
- ご購入後12ヵ月間
- 環境対応
- USB3.2 Gen2または、USB2.0接続端子搭載パソコン
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- 約 228×151×高40(突起部含まず)
- 接続ポート
- パソコン:USB A(USBケーブル使用)
- 内容量
- 1個
PCパーツ の新着商品
SSDケース USB-C接続 SmallBOX NVMe2230 USB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CSBNV30U20G [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー税込¥7,588¥6,898
SSDケース USB-C接続 USB 4 you M.2 NVMe Case(Mac/Windows11対応) ブラック CFUM2NU40G [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー税込¥17,578¥15,980
SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base 4Bay(Mac/Windows11対応) シルバー CFUMX4U40G [M.2対応 /NVMe /4台]センチュリー税込¥39,578¥35,980
SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base(Mac/Windows11対応) シルバー CFUM2NU4FL [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー税込¥9,788¥8,898
SSDケース USB-C接続 裸族のRAIDベースUSB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CRBM2NU20G [M.2対応 /SATA+NVMe /2台]センチュリー税込¥26,378¥23,980
SSDケース USB-C+USB-A接続 M.2 NVMeクローンBOX バスパワーUSB10G(Mac/Windows11対応) ガンメタリック CMNV2U10GCP [M.2対応 /NVMe /2台]センチュリー税込¥12,078¥10,980
SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe USB20G ガンメタリック CRCBNV2U20GCP [M.2対応 /NVMe /2台]センチュリー税込¥20,878¥18,980
SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族の頭 M.2 SSD Slim(Mac/Windows11対応) ブラック CRAM2NSU10G [M.2対応 /SATA+NVMe /1台]センチュリー税込¥4,948¥4,498カテゴリ
















![SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック CM2NVU20G [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリー SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック CM2NVU20G [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327362-260930-02.jpg)
![SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327197-260930-02.jpg)
![SSDスタンド USB-C接続 裸族のお立ち台 NVMe クローン&イレーサー(Mac/Windows11対応) ブラック CROM2NU20GCE [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー SSDスタンド USB-C接続 裸族のお立ち台 NVMe クローン&イレーサー(Mac/Windows11対応) ブラック CROM2NU20GCE [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327179-260930-02.jpg)
![DIR-SG310-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 3.5インチx1] トレーレス ディラック DIR-SG310-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 3.5インチx1] トレーレス ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624501-260915-02.jpg)
![DIR-SG311-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 2.5/3.5インチx1] トレー ディラック DIR-SG311-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 2.5/3.5インチx1] トレー ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624896-260915-02.jpg)
![DIR-SG340-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 3.5インチx4] トレーレス ディラック DIR-SG340-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 3.5インチx4] トレーレス ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624957-260915-02.jpg)
![DIR-SG341-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 2.5/3.5インチx4] トレー ディラック DIR-SG341-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 2.5/3.5インチx4] トレー ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624869-260915-02.jpg)
![DIR-SG351-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 2.5/3.5インチx5] トレー ディラック DIR-SG351-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 2.5/3.5インチx5] トレー ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624808-260915-02.jpg)


