カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニチアス
- モノタロウ(3,834)
- エスコ(38,785)
- 大阪魂(19,430)
- TRUSCO(12,069)
- EBM(江部松商事)(7,389)
- SK11(3,876)
- Panasonic(パナソニック)(3,824)
- TKG(3,779)
- パール金属(3,246)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,216)
- アズワン(3,039)
- サンワサプライ(2,876)
- オーム電機(2,583)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,397)
- RS PRO(2,296)
- 三菱マテリアル(2,271)
- コクヨ(2,222)
- エレコム(2,183)
- アイリスオーヤマ(2,063)
- イスカル(1,845)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ニチアス
ニチアスのページです。ニチアスは、オフィス家具/清掃用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在107件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ニチアス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒104-8555 東京都中央区八丁堀1-6-1 |
特価

ユニオンパッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(7件のレビュー)¥65~税込¥72~1枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:支燃性流体(純酸素など)、強酸、強アルカリ、芳香族炭化水素、毒性ガスなど種別ユニオンパッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材密度(g/cm3)1.84許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ
ニチアス¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷から5日以内出荷NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1巻(1m)ほか当日出荷から9日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
ナフロン(R)シールテープ
ニチアス(11件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻ほか当日出荷未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ニチアス(1件のレビュー)¥52~税込¥57~1枚当日出荷から4日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
カグスベール 角キャップ
ニチアス(17件のレビュー)¥549~税込¥604~1セット(4個)ほか当日出荷テーブルや椅子、スチール家具など 脚のガードも兼ねたい家具に材質ふっ素樹脂形状角タイプセットするタイプ用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
カグスベール 重量用
ニチアス(30件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷移動に手間どる大型家具や ベッドなどの脚の下に材質ふっ素樹脂形状円寸法(mm)直径Φ70×7(厚さ)タイプ敷くタイプ用途例移動に手間どる大型家具やベッドなどの脚の下に
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷から6日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色茶色フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
カグスベール 丸キャップ
ニチアス(23件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(4個)ほか当日出荷テーブルや椅子、スチール家具など 脚のガードも兼ねたい家具に材質ふっ素樹脂形状丸タイプセットするタイプ用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
セラカバーS 直管
ニチアス(25件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)用途直管用。長さ(mm)1000形状直管厚さ(mm)20長さ(m)1規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)
ニチアス¥40~税込¥44~1枚当日出荷から4日以内出荷種別ユニオンパッキン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)
ニチアス¥169~税込¥186~1枚当日出荷から8日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
ナフロン(R) テープ(非粘着)
ニチアス(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250
ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)
ニチアス¥349~税込¥384~1枚当日出荷から16日以内出荷ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ材質PTFE規格JPI-7S-75
クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート)
ニチアス¥57~税込¥63~1枚当日出荷から5日以内出荷膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:酸化性酸(硫酸、濃硫酸、クロム酸など)、酸化性塩、ハロゲン化合物、支燃性流体(純酸素など)、毒性ガスなど種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260(水系流体は215まで)主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大4、ガス系流体/最大1適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
インサルテックステープ
ニチアス(4件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚当日出荷から5日以内出荷純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品
ニチアス(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から11日以内出荷ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。使用温度範囲(℃)-40~150
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥445~税込¥490~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
カグスベール ビックフリーサイズ
ニチアス(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681シート当日出荷家具や小物などの形にあわせて自由に カットして使いたいときに材質ふっ素樹脂形状シート寸法(mm)200×270タイプ切って貼るタイプ用途例家具や小物などの形にあわせて自由にカットして使いたいときに
クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス¥169~税込¥186~1枚当日出荷から5日以内出荷膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛密度(g/cm3)1.53引張強力(N/mm2)27.5適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率2%、引張強さ減少率11%圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)70(34.3N/mm2)
カグスベール
ニチアス(20件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(2本)当日出荷家具や小物にセットして、ムリ無く手軽にスムーズ移動。お掃除や模様替え、引っ越しのグッドパートナー。リビングやキッチン、寝室、オフィスで、軽やかにお役立ち。カーペットや畳にやさしい、ふっ素樹脂(ナイロン)用途タンスや事務用品書棚などひとりでは動かせない家具に材質ふっ素樹脂(床接地面)
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)
ニチアス(2件のレビュー)¥72~税込¥79~1枚当日出荷から4日以内出荷純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。種別ユニオンパッキン材質フッ素樹脂(PTFE)
セラカバーS 90°エルボ
ニチアス(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)用途90°エルボ用。形状90°エルボ厚さ(mm)20規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥489~税込¥538~1枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)
ニチアス(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(1m)当日出荷長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260材質PTFE(四フッ化エチレン)色透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1枚当日出荷から5日以内出荷NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)NAペーパー
ナフロンペースト TOMBO No.9400
ニチアス¥8,198税込¥9,0181個(65cc)当日出荷ふっ素樹脂のコロイド状粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペースト 耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペースト用途各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール材質ふっ素樹脂、水使用温度範囲(℃)~260適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール色相クリーム色特性耐薬品性/耐酸性/耐腐食性/耐油/耐水標準塗布量(g/m2)約50(2m2/チューブ)
カグスベール トスベール
ニチアス(9件のレビュー)¥449税込¥4941セット(18枚)当日出荷スベリの重いフスマや 雨戸、引き出しに材質ふっ素樹脂形状楕円寸法(mm)30×12(1枚あたり)タイプ貼るタイプ用途例スベリの重いフスマや雨戸、引き出しに
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥489~税込¥538~1枚当日出荷から5日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
ナフロン(R)シート
ニチアス(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から22日以内出荷ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ
ニチアス¥349~税込¥384~1枚当日出荷材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット厚さ(mm)2.8色白使用温度範囲-100~150℃最高使用圧力1~2MPa呼び圧力10K
カグスベール 長方形キャップ
ニチアス(11件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セット(4個)当日出荷テーブルや椅子、スチール家具など 脚のガードも兼ねたい家具に材質ふっ素樹脂形状長方形タイプセットするタイプ用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS
ニチアス¥799~税込¥879~1枚当日出荷から5日以内出荷フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別うず巻き形ガスケット材質フープ材:SUS304、外輪材:SPCC厚さ(mm)4.5適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
カグスベール フリーサイズ
ニチアス(5件のレビュー)¥749税込¥8241シート当日出荷家具や小物などの形にあわせて自由に カットして使いたいときに材質ふっ素樹脂形状シート寸法(mm)100×120タイプ切って貼るタイプ用途例家具や小物などの形にあわせて自由にカットして使いたいときに
カグスベール 貼るタイプ 丸型
ニチアス(6件のレビュー)¥449税込¥4941セット(4個)当日出荷ダイニングの椅子やテーブルなど ふだんよく動かす家具の丸い脚に材質ふっ素樹脂形状丸寸法(mm)Φ28(接着面)タイプ貼るタイプ用途例ダイニングの椅子やテーブルなどふだんよく動かす家具の丸い脚に