カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
- ニチアス
- 日本バルカー(7)
- ダイコー(3)
- ノーブランド(1)
- Scientific Industries(1)
「1834r-na-eee」の検索結果
特価

NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ
ニチアス¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷から5日以内出荷NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1枚当日出荷から5日以内出荷NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)NAペーパー
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE
ニチアス¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から4日以内出荷種別うず巻き形ガスケット材質フープ材:SUS304、外輪材:SUS304厚さ(mm)4.5使用温度範囲-29~350℃適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE
ニチアス¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から4日以内出荷種別うず巻き形ガスケット材質【フープ、内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS
ニチアス¥799~税込¥879~1枚当日出荷から5日以内出荷フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別うず巻き形ガスケット材質フープ材:SUS304、外輪材:SPCC厚さ(mm)4.5適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS
ニチアス¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から11日以内出荷種別うず巻き形ガスケット材質【フープ】SUS304、【内輪、外輪】SPCC厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE
ニチアス¥11,980~税込¥13,178~1枚22日以内出荷フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。特徴的な構造とフラシールフィラの特性によって、高温高圧・極低温・熱サイクルなどの厳しい条件でも優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。用途各種配管・機器のフランジ用ガスケットとして幅広く御利用頂けます。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所。腐食性流体。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスを除く)種別渦巻ガスケット材質【フープ、内輪、外輪】ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系、油系、ガス系、腐食性流体、低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS
ニチアス¥4,898~税込¥5,388~1枚22日以内出荷フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。高温高圧、極低温、熱サイクルなどの厳しい条件下でも、優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。多くの腐食性流体にも使用可能です。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃焼ガスを除く)用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所に。種別渦巻ガスケット材質【フープ】ステンレス(SUS304)、【内輪、外輪】鋼(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛