カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- ニチアス
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(13)
- ホンダ(5)
- 寺岡製作所(4)
- アズワン(3)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- PGA(1)
- ユニカ(1)
- 中興化成工業(1)
- 多摩電子(1)
- Igus(イグス)(1)
- Festo(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「3m 9077」の検索結果

ナフロンカーボンファイバーパッキン
ニチアス¥11,980~税込¥13,178~1巻(3m)当日出荷から7日以内出荷耐熱性に優れています。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 軸に対するなじみが良いため、低締付圧でも良好なシール性が得られます。用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、低温プラントなど。 汎用弁、ダクタイル弁、マレアブル鋳鉄弁など。長さ(m)3使用温度範囲(℃)-200~300最高使用圧力(MPa)5適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(酸化性酸を除く)、低温流体特性耐熱性、耐薬品性
ナフロンカーボンファイバーパッキン(回転用)
ニチアス¥11,980~税込¥13,178~1巻(3m)当日出荷から10日以内出荷耐熱性に優れています。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 長期間、優れたシール性を維持します。 摺動トルクが小さく、焼き付きを起こしにくいです。用途各種ポンプ、攪拌機など。長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、製紙用黒液・緑液・白液、腐食性流体(強酸化性酸を除く)特性耐熱性、耐薬品性最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)16.5
ニチアス ナフロンカーボンファイバーパッキンL
ニチアス¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷カーボンファイバーを編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した回転機器用パッキンです。用途各種ポンプ、攪拌機など。材質カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)260適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)