カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • ニチアス
  • モノタロウ(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(6)
  • カンテック(1)
  • 三菱電機(1)
  • 富士工業用品(1)
  • 日本バルカー(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4536wl」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アラミドファイバーパッキン-ホワイト ニチアス

    アラミドファイバーパッキン-ホワイト

    ニチアス
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1巻(3m)
    当日出荷から13日以内出荷
    黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。 9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
    用途各種ポンプ、攪拌機など。材質アラミド繊維色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水特性低摩耗
  • グラファイトファイバーパッキン ニチアス

    グラファイトファイバーパッキン

    ニチアス
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1巻(3m)
    当日出荷から14日以内出荷
    グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高温まで使用できます。
    用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。材質グラファイト繊維最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】400、【非酸化雰囲気】600使用pH範囲0~14適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く)特性耐薬品性、耐熱性
  • アラミドファイバーパッキン ニチアス

    アラミドファイバーパッキン

    ニチアス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(3m)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    他のグランドパッキンより、耐摩耗性にすぐれているため、長期間安定して、シールができます。 他のグランドパッキンより、スラリーに適しています。パルプや製紙工場など、スラリーを使用する箇所に、適しています。 耐熱性に優れています。
    用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。材質アラミド繊維長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー特性耐摩耗性、耐熱性最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)16.5
パッキン類カテゴリ