カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- ニチアス
- モノタロウ(2)
- 日本バルカー(6)
- フロンケミカル(3)
- 寺岡製作所(1)
- NOK(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- 住友電工ファインポリマー(1)
「7gs62a」の検索結果

ニチアスソフトシール(R)
ニチアス¥31,980~税込¥35,178~1巻当日出荷から18日以内出荷非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。食品衛生法適合品です。材質PTFE厚さ(mm)1長さ(m)15使用温度範囲(℃)-100~260適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など
ニチアスソフトシール (R)
ニチアス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。 食品衛生法適合品です。材質PTFE(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-100~260
ナフロンファイバーパッキン(ソフト)
ニチアス¥9,998~税込¥10,998~1巻(3m)当日出荷から10日以内出荷PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 流体をほとんど汚染しません。用途各種ポンプ、攪拌機など。長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)特性耐薬品性最高使用速度(m/s)8許容PV値(MPa・m/s)10