カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ニチアス
- モノタロウ(6)
- BREEZE(3)
- TRUSCO(2)
- TRIDON(2)
- E-Value(1)
- KTC(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- 日本バルカー(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- IDEAL(ホースバンド)(1)
「breeze 63012」の検索結果
特価

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ニチアス(1件のレビュー)¥52~税込¥57~1枚当日出荷から4日以内出荷適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)