カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニチアス
- モノタロウ(5)
- Volkswagen(フォルクスワーゲン)(2)
- ホンダ(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- スバル(1)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- エナパック(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- Vesrah(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(1)
- FUCHS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「chf11s」の検索結果

ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1巻(1m)ほか当日出荷から8日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260