カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
  • ニチアス
  • コスモスビード(30)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • 日野自動車(12)
  • NTB(11)
  • 日東工業(10)
  • ホンダ(8)
  • 山本光学(7)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • サンワ[テープ](5)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(5)
  • TPP(4)
  • NORGREN(3)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • 寺西化学(2)
  • 日本バルカー(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • 武蔵ホルト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.900」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    169税込186
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
  • ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • PFAチューブ(1m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(1m巻き)

    ニチアス(21件のレビュー)
    445税込490
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
  • ナフロン(R)シート ニチアス

    ナフロン(R)シート

    ニチアス(6件のレビュー)
    3,500税込3,850特価
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
    用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
  • ナフロン(R)テープ(PTFE) ニチアス

    ナフロン(R)テープ(PTFE)

    ニチアス
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
  • PFAチューブ(インチサイズ) ニチアス

    PFAチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    1,598税込1,758
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1肉厚(mm)1透明(有色含む)
  • ナフロンPFAチューブ ニチアス

    ナフロンPFAチューブ

    ニチアス
    659税込725
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
    透明(有色含む)
  • ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)

    ニチアス
    5,698税込6,268特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアス

    ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ

    ニチアス
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
    材質PFA(フッ素樹脂)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナフロン (R) テープ PTFE TOMBO No,9001シリーズ ニチアス

    ナフロン (R) テープ PTFE TOMBO No,9001シリーズ

    ニチアス
    7,098税込7,808
    1巻
    当日出荷
    高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
    材質PTFE(ナフロン(R))長さ(m)10厚さ×幅W(mm)0.05×300アズワン品番7-358-01
  • ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ ニチアス

    ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ

    ニチアス
    599税込659
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260
  • ナフロン(R)PFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFA-ASチューブ

    ニチアス
    26,980税込29,678
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン(R)PFA-NEチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFA-NEチューブ

    ニチアス
    8,300税込9,130
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン(R)PFAチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFAチューブ

    ニチアス
    4,898税込5,388
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
  • ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアス

    ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ

    ニチアス
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(1件のレビュー)
    3,752税込4,127
    1巻(10m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
    長さ(m)10透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
  • ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ)

    ニチアス
    4,445税込4,890
    1巻(10m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
    長さ(m)10透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
  • ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ ニチアス

    ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ

    ニチアス
    729税込802
    1巻(1m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    材質PTFE使用温度範囲(℃)-40~260定尺(m)1
  • ナフロン(R)シート (PTFE) ニチアス

    ナフロン(R)シート (PTFE)

    ニチアス
    13,980税込15,378
    1枚
    7日以内出荷
    ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。
    仕様●サイズ(mm):500×500●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R))アズワン品番67-2190-97
  • PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(内径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ ニチアス

    PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(内径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ

    ニチアス
    13,199税込14,519
    1本
    6日以内出荷
    PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
    仕様●両端ストレート部<内径×外径×長さ>(mm):Φ9.5×Φ10.5×40●ラセン外径(mm):Φ13●常温破壊圧力(MPa):1.0●最小曲半径:10R●チューブ全長:1mアズワン品番65-9399-89
  • PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(外径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ ニチアス

    PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(外径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ

    ニチアス
    11,799税込12,979
    1本
    6日以内出荷
    。PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
  • PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(外径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ ニチアス

    PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(外径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ

    ニチアス
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
    仕様●両端ストレート部<内径×外径×長さ>(mm):Φ9×Φ10×40●ラセン外径(mm):Φ12●常温破壊圧力(MPa):1.3●最小曲半径:9R●チューブ全長:1mアズワン品番65-9399-97
  • PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(内径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ ニチアス

    PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(内径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ

    ニチアス
    15,880税込17,468
    1本
    6日以内出荷
    。PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
    仕様●両端ストレート部<内径×外径×長さ>(mm):Φ12×Φ13×40●ラセン外径(mm):Φ16●常温破壊圧力(MPa):0.9●最小曲半径:15R●チューブ全長:1mアズワン品番65-9399-91
  • PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(外径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ ニチアス

    PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(外径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ

    ニチアス
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
  • PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(内径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ ニチアス

    PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(内径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ

    ニチアス
    11,799税込12,979
    1本
    6日以内出荷
    PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
  • PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(内径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ ニチアス

    PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(内径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ

    ニチアス
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
  • ナフロン(R)シート (PTFE) ニチアス

    ナフロン(R)シート (PTFE)

    ニチアス
    49,980税込54,978
    1枚
    10日以内出荷
    ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。
    仕様●サイズ(mm):1000×1000●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R))アズワン品番67-2190-98
  • ナフロン(R)シート (PTFE) ニチアス

    ナフロン(R)シート (PTFE)

    ニチアス
    5,698税込6,268
    1枚
    12日以内出荷
    ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。
    仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R))アズワン品番67-2190-96
  • ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    9,898税込10,888
    1巻(10m)
    10日以内出荷
    導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電及び電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン) ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)

    ニチアス(1件のレビュー)
    66税込73
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)種別ユニオンパッキン
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    439税込483
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~100フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    139税込153
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力5K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    799税込879
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力10K
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力10K
  • 【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス

    【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) TOMBO No.9003-PTFE

    ニチアス(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本
    5日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)長さ(m)2~10乳白色肉厚(mm)0.79破壊圧力(MPa)(常温)11.7最高使用温度(℃)260外径公差(mm)最大7.11内径(Φインチ)1/16、1/8、11/64、1/4、19/64、3/8、27/64外径(Φインチ)1/8、1/4、3/8、1/2最小曲半径(mm)5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス

    【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE

    ニチアス(2件のレビュー)
    729税込802
    1本
    7日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)長さ(m)2~10乳白色使用温度範囲(℃)-40~260肉厚(mm)0.5最小曲げ半径(mm)-破壊圧力(MPa)(常温)23.5最高使用温度(℃)260サービス分類オーダー・加工
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    589税込648
    1枚
    4日以内出荷
    厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力5K