カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ニチアス
- モノタロウ(5)
- RS PRO(42)
- エスコ(36)
- 日本バルカー(25)
- 廣杉計器(25)
- FIT-ONE(19)
- omron(オムロン)(13)
- 中興化成工業(10)
- アズワン(8)
- 佐藤計量器製作所(8)
- T&D(ティアンドデイ)(8)
- 三商(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(7)
- ヤマト産業(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- SKC(環境測定)(7)
- 3M(スリーエム)(6)
- TOYOX(トヨックス)(6)
- Matex(6)
- ブランドをもっと見る
「ptfe 3m」の検索結果

ジーフロンパッキン
ニチアス¥8,898~税込¥9,788~1巻(3m)当日出荷から14日以内出荷黒鉛入りPTFE繊維は、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高速回転時のシール性に優れています。 PTFE繊維中に黒鉛粒子をふくんでいるため、熱放散性が良くPTFE系パッキンの中では最も耐熱性に優れています。用途各種ポンプ、攪拌機など。長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸化性酸を除く)特性耐薬品性、耐熱性最高使用速度(m/s)16許容PV値(MPa・m/s)15
ナフロンファイバーパッキン(ソフト)
ニチアス¥9,998~税込¥10,998~1巻(3m)当日出荷から10日以内出荷PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 流体をほとんど汚染しません。用途各種ポンプ、攪拌機など。長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)特性耐薬品性最高使用速度(m/s)8許容PV値(MPa・m/s)10
ナフロンファイバーパッキン-T
ニチアス¥9,698~税込¥10,668~1巻(3m)5日以内出荷から23日以内出荷PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 PTFE製のため、溶剤やファインケミカルにも溶解したり抽出するものはなく理想的なケミカル用パッキンです。用途各種ポンプ、攪拌機など。材質PTFE長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)特性耐薬品性最高使用速度(m/s)4許容PV値(MPa・m/s)4
TOMBO No.9038ジーフロンパッキン
ニチアス¥9,598~税込¥10,558~1巻当日出荷PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです。用途各種ポンプ、攪拌機など。材質黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2使用流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14最高使用速度(m/s)16許容PV値(MPa・m/s)15
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥445~税込¥490~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
TOMBO No.9039炭素繊維パッキン
ニチアス¥6,798~税込¥7,478~1巻当日出荷PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。材質PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)200使用pH範囲2~12適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ最高使用速度(m/s)16許容PV値(MPa・m/s)16.5
TOMBO No.9079ナフロン含浸CTパッキン
ニチアス¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷柔軟なコットンヤーンを断面角型に編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。用途各種ポンプ、攪拌機など。材質コットンヤーン、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1使用流体水系流体最高使用温度(℃)100使用pH範囲4~10最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)5断面タイプ角形
ニチアス ナフロンカーボンファイバーパッキンL
ニチアス¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷カーボンファイバーを編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した回転機器用パッキンです。用途各種ポンプ、攪拌機など。材質カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)260適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
ニチアス ナフロンファイバーパッキン-T
ニチアス¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷から翌々日出荷ディスパージョンも含まない、100%PTFE繊維を編組をたケミカル用パッキンです。 バルブ用・回転機器用、双方使用出来ます。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しております。用途化学プラント、半導体関連施設など材質フッ素樹脂(PTFE)色白長さ(m)3使用温度範囲(℃)260
ナフロンファイバーパッキン-G
ニチアス¥9,998~税込¥10,998~1巻(3m)12日以内出荷から27日以内出荷カッティングが容易であり、切り口がバラケにくいため、ハンドリングが容易です。 PTFE100%で、潤滑剤を含んででいないため、酵素用ラインに適用できます。用途回転機器軸封スクリューフィーダー、攪拌軸、ポンプ
ナフロンファイバーパッキン
ニチアス¥6,198~税込¥6,818~1巻(3m)11日以内出荷から12日以内出荷食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合します。 カッティングが容易であり、切り口がバラケじくいため、バンドリングが容易です。 PTFE100%っで、潤滑剤を含んでいないため、酸素用ラインに適用します。用途食品・医薬プラント用バルブ。酸素用バルブ。
アラミドファイバーパッキンTOMBO No.9040
ニチアス¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から翌々日出荷PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理したポリアミド繊維を編組した耐磨耗性に優れた回転機器用パッキンです。他のグランドパッキンより耐磨耗性に優れているため、長期間安定してシールができます。他のグランドパッキンよりスラリー流体に適しています。耐熱性に優れています。用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。材質ポリアミド繊維、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤色黄長さ(m)3使用温度範囲(℃)260適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー
TOMBO No.9044サーマルフロンパッキン
ニチアス¥4,198~税込¥4,618~1巻当日出荷バルブ用パッキンの中で最も経済的なパッキンです。白色パッキンである為、黒色を嫌うラインに使用出来ます。用途石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル版、マレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など材質無機繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤色白長さ(m)3使用温度範囲(℃)180最高使用圧力(MPa)3最高使用温度(℃)180