カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ニチアス
- モノタロウ(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(25)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SMC(488)
- アズワン(1)
- イトーキ(11)
- ニッケンハードウエア(1)
- ミヤコ(2)
- リオン(4)
- 日立(1)
- 未来工業(4)
- 河淳(1)
- 紺屋商事(1)

ナフロンファイバーパッキン-T
ニチアス¥9,698~税込¥10,668~1巻(3m)当日出荷から23日以内出荷PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 PTFE製のため、溶剤やファインケミカルにも溶解したり抽出するものはなく理想的なケミカル用パッキンです。用途各種ポンプ、攪拌機など。材質PTFE長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)特性耐薬品性最高使用速度(m/s)4許容PV値(MPa・m/s)4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら