カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
- ニチアス
- PISCO(ピスコ)(8)
- ネグロス電工(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- イチグチ(4)
- Vesrah(4)
- イノック(3)
- 三菱電機(3)
- TOTIME(3)
- サンドビック(2)
- CKD(2)
- タカチ電機工業(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- Canon(2)
- アラム(2)
- アリート(ariete)(2)
- ブランドをもっと見る
「rf80」の検索結果

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ニチアス(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1枚当日出荷から4日以内出荷適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷から5日以内出荷純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)
ニチアス¥299~税込¥329~1枚当日出荷から4日以内出荷適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ
ニチアス¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット色白使用温度範囲-100~150℃最高使用圧力1~2MPa呼び圧力10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥689~税込¥758~1枚当日出荷から4日以内出荷適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.53引張強力(N/mm2)27.5耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率2%、引張強さ減少率11%圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)70(34.3N/mm2)
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥729~税込¥802~1枚当日出荷から6日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力5K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷から4日以内出荷厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力10K
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ
ニチアス¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から4日以内出荷厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット色白呼び圧力5K
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力5K