カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2,562)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(48)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(42)
- SMC(2,601)
- INAX(LIXIL)(2,472)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,321)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,049)
- ミヤコ(1,256)
- Panasonic(パナソニック)(1,065)
- エスコ(1,061)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,057)
- ハリケーン(793)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(791)
- GAONA(ガオナ)(779)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(583)
- TOEX(LIXIL)(567)
- ダイケン(512)
- SUGICO(スギコ)(489)
- エスロン(460)
- DAYTONA(デイトナ)(414)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(26)
「マワ」の検索結果
特価

流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用
カクダイ(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ナット回転式仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
補修用Oリング
カクダイ(25件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(2枚)ほか当日出荷から4日以内出荷補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
平パッキン 9851
カクダイ(27件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット(2枚)当日出荷から翌々日出荷補修用に必要な平パッキンです。仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ平
流し台排水栓フタセット
カクダイ(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット材質ABS、ステンレス、SBR厚さ(mm)18.5適合内径(Φmm)150
排水口レンチ
カクダイ(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。用途穴間隔最大150mmまで使用できます。仕様パッケージ品材質鋼穴間隔(mm)150(最大)入数10/箱、100/梱
自在パイプ取付パッキン(小)
カクダイ(8件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷回転パイプ部品(W26山20)トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
流し台用ホース(ねじこみ式)40
カクダイ(7件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷パッキン不要。ナット固定式仕様ナット固定式材質PVCねじ径G1-1/2呼び40Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2ホース外径(Φmm)34
流し台用ホース(ねじこみ式) 50
カクダイ(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷仕様ナット回転式材質PVCねじ径G2呼び50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG2ホース外径(Φmm)34
複式ボールタップ(ポリ玉)
カクダイ(14件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷材質(本体)青銅種類複式規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)PE
...