カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(96)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • GAONA(ガオナ)(171)
  • エスコ(27)
  • ミヤコ(7)
  • タカギ(5)
  • TOYOX(トヨックス)(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • BEST(ベスト)[金物](2)
  • 八幡ねじ(2)
  • TRUSCO(1)
  • TOTO(1)
  • リビラック(1)
  • ミヤマエ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「呼13」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(2件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、自在水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじW26山20
自在フレキパイプ カクダイ自在フレキパイプカクダイ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ形状フレキパイプ
回転吐水口 カクダイ回転吐水口カクダイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用トラスコ品番322-9599材質黄銅質量(g)56.5肉厚(mm)1
銅管用火なし継手 13×15.88 カクダイ銅管用火なし継手 13×15.88カクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
共用上部(凍結防止つき) カクダイ共用上部(凍結防止つき)カクダイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様水平・斜め設置可能
材質黄銅JIS規格呼13用
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(15件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0696材質POM、黄銅呼び径13取付ねじW26山20
立水栓取付ワッシャ カクダイ立水栓取付ワッシャカクダイ(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
銅管用火なし継手 13×12.7 カクダイ銅管用火なし継手 13×12.7カクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7
ボールバルブ用ハンドル カクダイボールバルブ用ハンドルカクダイ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質POM仕様呼13、20、25兼用主な用途ボールバルブ用
洗濯機用ニップル(ストッパー付) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパー付)カクダイ(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用適合呼13の混合栓、自在水栓用取付ねじW26山20仕様自動閉止機構付き材質黄銅幅(mm)44呼び径13縦(mm)44.5
Oリングセット カクダイOリングセットカクダイ(3件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
カップリングシステムのOリングとネジ口金の呼13用のパッキンのセット
材質NBR
洗浄管固定金具 止め金具 カクダイ洗浄管固定金具 止め金具カクダイ(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ねじW1/4×山20
ゴムプレート カクダイゴムプレートカクダイ
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様のり付き
上部ナットセット カクダイ上部ナットセットカクダイ(1件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
仕様JIS規格水栓呼13用材質黄銅、NBRアズワン品番64-6492-86
水栓上部 カクダイ水栓上部カクダイ
749税込824
1個
当日出荷
仕様JIS規格水栓呼13用、固定コマ仕様材質黄銅
PPプラグ カクダイPPプラグカクダイ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
水栓工事中、水栓ソケット、継手などを保護するプラグです。 呼13のみ強化材質を使用。 外ネジ部内側に六角部分があり、ネジの根元からの破損でもプラグを外すことができます。
シングルレバー上部 カクダイシングルレバー上部カクダイ(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
用途JIS規格水栓呼13の回転ハンドルを上下操作のレバーに変換できます。材質黄銅、亜鉛使用温度(℃)1~60縦(mm)106(全開時)、94(止水時)横(mm)74.5TKG品番7-0739-0801TKG品番(2017)6-0705-0801
定流量パッキン カクダイ定流量パッキンカクダイ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
呼13の平パッキンと互換できます。シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。使用水圧により、最大30%の流量公差があります。
用途シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。材質シリコンゴム、POM水圧最低必要水圧:0.15MPa
ゴムつきケレップ 100個入 カクダイゴムつきケレップ 100個入カクダイ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
コマ・ケレップ水栓金具呼13用
材質EPDM/黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80入数(個)100
洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパーつき)カクダイ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2
ホースニップル カクダイホースニップルカクダイ(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
呼13の配管やバルブなどとホース(内径15ミリ)の接続に使用できます。
種類ホース継手形状ホースニップル材質黄銅
水栓用上部(固定コマ) カクダイ水栓用上部(固定コマ)カクダイ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ寒冷地対応材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき カクダイ洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつきカクダイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付ねじG1/2適合呼13のカップリング付き横水栓用仕様自動閉止機構付き材質黄銅呼び径13
泡沫金具(外ネジ) カクダイ泡沫金具(外ネジ)カクダイ
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1アズワン品番64-6493-55入数10/箱
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)黄色
フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ) カクダイフレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)カクダイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用(呼25を除く) 呼13:16・16.8ミリ、呼13/20:16・16.8・20ミリ用、呼25:25ミリ用入数5/箱
水栓用ハンドル上部 カクダイ水栓用ハンドル上部カクダイ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途JIS規格水栓呼13用付属品赤ポイント材質黄銅、PMMA、ABS色(キャップ)青・赤
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合呼13のカップリング付横水栓用材質POM、黄銅呼び径13
マルチ分岐(切替弁型) カクダイマルチ分岐(切替弁型)カクダイ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用材質黄銅、POM入数5/箱、50/梱
洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパーつき)カクダイ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼13の混合栓、自在水栓用材質POMアズワン品番64-6502-57
自在パイプ取付パッキン 100枚入 カクダイ自在パイプ取付パッキン 100枚入カクダイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
パイプ用パッキン水栓金具呼13用
材質NBR入数(個)100
複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき) カクダイ複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)カクダイ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス
メタル万能水栓 カクダイメタル万能水栓カクダイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20トラスコ品番262-3561高さ(mm)49質量(g)110適合コネクタNo567-101蛇口取付形状止めねじ型
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用568-310、568-312、793-901-13のセット流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合呼13のカップリング付横水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじG1/2
調整パッキン カクダイ調整パッキンカクダイ(2件のレビュー)
209税込230
1セット(2個)
当日出荷
1/2ネジのアタリに最もよく使われるパッキンです。
用途水栓呼13を取付けるとき、取付け角度の調整に使用します。材質NBR
パイプエルボ カクダイパイプエルボカクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓本体とSパイプを組合わせて使用することで、自在水栓とすることができます。
材質黄銅
自動接手アダプター カクダイ自動接手アダプターカクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続してG1/2ネジが取出せます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
材質POM