カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • GAONA(ガオナ)(154)
  • エスコ(16)
  • タカギ(7)
  • ミヤコ(7)
  • TOYOX(トヨックス)(5)
  • BEST[金物](2)
  • 八幡ねじ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ミヤマエ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「呼13」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立型散水栓ボックス カクダイ立型散水栓ボックスカクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ボックス内で配管を立上げて水栓を取付けるため、水栓が水没せず衛生的底板付き呼13・20の散水栓が使用できます。盗水防止のための南京錠(別売)が取付けられます。
材質ASAブラウン
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様JIS規格水栓呼13用水平・斜め設置可能
材質黄銅JIS規格呼13用
共用上部(凍結防止つき) カクダイ共用上部(凍結防止つき)カクダイ
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様水平・斜め設置可能
材質黄銅JIS規格呼13用
大流量横水栓 カクダイ大流量横水栓カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)給水側が呼13で吐水側が呼20のため、大流量を得られます。整流器付き
厚口ザルボセット カクダイ厚口ザルボセットカクダイ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
穴径 六角対辺12.5ミリ呼13×10、15、20の各1個セット6111-13×10、15、20のセット切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製シールテープが巻きやすいローレット付き別名:ツギタシソケット一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。
材質黄銅
後付けフレキワン カクダイ後付けフレキワンカクダイ
209税込230
1個
4日以内出荷
入数2
水栓まわりキレイプレートセット(ステンレス) カクダイ水栓まわりキレイプレートセット(ステンレス)カクダイ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
外径61、80、100ミリの3枚セットのり付き水栓呼13用(内径22ミリ)ステンレス厚さ0.3ミリ621-950-61、80、100のセット
材質ステンレス
パイプホールド(ホワイト) カクダイパイプホールド(ホワイト)カクダイ
744税込818
1個
4日以内出荷
468-822-32排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能ビス穴径 4.5ミリビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
パイプホールド(ホワイト) カクダイパイプホールド(ホワイト)カクダイ
712税込783
1個
4日以内出荷
Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能ビス穴径4.5ミリビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用568-310、568-312、793-901-13のセット流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
自動接手アダプター カクダイ自動接手アダプターカクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続してG1/2ネジが取出せます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
材質POM
洗濯機用分岐パイプ カクダイ洗濯機用分岐パイプカクダイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
材質黄銅、POM、PP
厚口パッキン(呼13メーター用)10枚入 カクダイ厚口パッキン(呼13メーター用)10枚入カクダイ
399税込439
1個
3日以内出荷
0670-13の10個セット
材質NBR
大流量散水栓(自動接手つき) カクダイ大流量散水栓(自動接手つき)カクダイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き
大流量散水栓 カクダイ大流量散水栓カクダイ
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)
大流量横水栓(カップリングつき) カクダイ大流量横水栓(カップリングつき)カクダイ
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)送り座仕様
呼び径(mm)20
大流量横水栓(自動接手つき) カクダイ大流量横水栓(自動接手つき)カクダイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き送り座仕様
呼び径(mm)20
ゴム口金 カクダイゴム口金カクダイ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
呼13の横水栓、外径16mmのパイプに取付けできます
材質PP/NR/黄銅/ステンレス流路内径(Φmm)9
水栓ハンドル内パッキン 100枚入 カクダイ水栓ハンドル内パッキン 100枚入カクダイ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
水栓ハンドル内パッキン水栓金具呼13用
材質NBR入数(個)100
自在パイプ取付パッキン 100枚入 カクダイ自在パイプ取付パッキン 100枚入カクダイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
パイプ用パッキン水栓金具呼13用
材質NBR入数(個)100
銅管用火なしエルボ 13×15.88 カクダイ銅管用火なしエルボ 13×15.88カクダイ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88材質黄銅
銅管用火なしエルボ 13×12.7 カクダイ銅管用火なしエルボ 13×12.7カクダイ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7材質黄銅
銅管用火なし継手 13×12.7 カクダイ銅管用火なし継手 13×12.7カクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7
銅管用火なし継手 13×15.88 カクダイ銅管用火なし継手 13×15.88カクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
ナットつき銅管用火なしエルボ 13×15.88 カクダイナットつき銅管用火なしエルボ 13×15.88カクダイ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ノンアスベストパッキン付きろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88材質黄銅
ナットつき銅管用火なし継手 13×12.7 カクダイナットつき銅管用火なし継手 13×12.7カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ノンアスベストパッキン付きろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7材質黄銅
ナットつき銅管用火なしエルボ 13×12.7 カクダイナットつき銅管用火なしエルボ 13×12.7カクダイ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ノンアスベストパッキン付きろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7材質黄銅
ナットつき銅管用火なし継手 13×15.88 カクダイナットつき銅管用火なし継手 13×15.88カクダイ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ノンアスベストパッキン付きろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88材質黄銅
ゴムつきケレップ 100個入 カクダイゴムつきケレップ 100個入カクダイ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
コマ・ケレップ水栓金具呼13用
材質EPDM/黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80入数(個)100
スティックハンドル上部 カクダイスティックハンドル上部カクダイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
JIS規格水栓呼13用。横向きでも取付可能です。
材質亜鉛、黄銅使用温度(℃)1~80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:75×200×35
水栓用ハンドル上部 カクダイ水栓用ハンドル上部カクダイ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
JIS規格水栓呼13用。節水固定コマ仕様。H・Cビス各1個付き。
材質黄銅呼び径(mm)JIS13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:90×165×55本体形状クロス
ワリザガネ(深型) カクダイワリザガネ(深型)カクダイ
399税込439
1個
3日以内出荷
ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼13給水管用
用途配管部材材質PP
ステンレスホースアダプター カクダイステンレスホースアダプターカクダイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ホースを挿入し、ナットをすき間なく締めるだけで施工が可能。増締め作業が不要で簡単。
用途配管部材材質ステンレス
支持金具 グレー カクダイ支持金具 グレーカクダイ
639税込703
1個
3日以内出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定
用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVCグレー穴径(Φmm)(ビス)4.5
支持金具 カクダイ支持金具カクダイ
669税込736
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVC穴径(Φmm)(ビス)4.5
水栓用ハンドル上部 カクダイ水栓用ハンドル上部カクダイ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修仕様節水固定コマ仕様材質黄銅呼び径(mm)JIS13
水栓用ハンドル上部 ロング カクダイ水栓用ハンドル上部 ロングカクダイ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修仕様節水固定コマ仕様材質黄銅呼び径(mm)JIS13本体形状クロス
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁水平、斜め設置可能JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修仕様SA(形状記憶合金)・固定コマ仕様材質黄銅
PVCオリフィス カクダイPVCオリフィスカクダイ
299税込329
1個
4日以内出荷
呼13VP管用
用途配管部材材質PVC
どこでもモグラ カクダイどこでもモグラカクダイ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
既設給水栓から配管延長し、お好みの場所に設置できる置き型の散水栓ボックスです 土や芝の上でご使用の場合は転倒防止のため、575-572固定金具をご使用ください 呼13の散水栓が使用できます
用途ガーデン商材仕様底板付き材質ASA、PVC、EPD