カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(33)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(1)
  • Igus(イグス)(50)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • NORCOMP(14)
  • ホンダ(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(10)
  • 東洋技研(8)
  • タカノ(3)
  • 555(スリーファイブ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ALPINE(3)
  • SMC(2)
  • エスコ(2)
  • イトーキ(2)
  • ニッサン(2)
  • AGRAS(2)
  • brembo(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0171r」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンライジング上部 カクダイ

    ノンライジング上部

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、POM
  • 横水栓(ロング) カクダイ

    横水栓(ロング)

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R。先端金具取付ネジM18×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R。先端金具取付ネジM18×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R
    JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓(ショート) カクダイ

    横水栓(ショート)

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R。先端金具取付ネジM18×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R
    アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
    JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ。上部:0171R。先端金具取付ネジM24×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(Φ4ミリ)。上部:0171R(湯水共通)
    アンティークゴールド取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20JIS規格JIS B 2061
  • 立形スワン水栓 カクダイ

    立形スワン水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)
    取付ねじ先端金具:M16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061回転角度(°)スパウト:360
  • 壁付2ハンドル混合栓 カクダイ

    壁付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~30ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • 立形自在水栓 カクダイ

    立形自在水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 壁付2ハンドル混合栓 カクダイ

    壁付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~28ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16×1.0。壁穴加工用の型紙を同梱
    JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。HOT・COLDポイント各1個付き。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ

    2ハンドルシャワー混合栓

    カクダイ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R(湯水共通) シャワーホースの長さは1.4m hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
    材質黄銅ゴールドアズワン品番64-6481-21
  • 2ハンドル混合栓(引棒つき) カクダイ

    2ハンドル混合栓(引棒つき)

    カクダイ
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(直径4ミリ)。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    マットブラックJIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ

    2ハンドル混合栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
  • 2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ

    2ハンドル混合栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
    用途水栓本体JIS規格JIS B 2061
  • 立水栓 アンティークゴールド カクダイ

    立水栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
    用途水栓本体アンティークゴールド取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
  • 立水栓 アンティークゴールド カクダイ

    立水栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様(上部部品)0171R厚さ(mm)5~30アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
  • 壁付2ハンドル混合栓 カクダイ

    壁付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様●上部(品番):0171R(湯水共通)●先端金具取付ネジ:M16×1.0●取付穴径スパウト・ハンドル(mm):31~32カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061適合壁厚(mm)10~20
  • サーモスタットシャワー混合栓(落とし込み専用) カクダイ

    サーモスタットシャワー混合栓(落とし込み専用)

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061
  • オーバーヘッドシャワー混合栓 カクダイ

    オーバーヘッドシャワー混合栓

    カクダイ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)。シャワーヘッドは専用
    用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0取付穴径(mm)30
  • 2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ

    2ハンドルシャワー混合栓

    カクダイ
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    シャワーヘッドは専用
    用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)5~35長さ(m)(シャワーホース)1.75取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
  • 2ハンドルシャワー混合栓 トール カクダイ

    2ハンドルシャワー混合栓 トール

    カクダイ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。シャワーヘッドは専用
    用途水栓本体厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)30取付穴径(mm)30
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
    用途水栓本体厚さ(mm)5~35アンティークゴールド取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35取付穴径(mm)35
a2017特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a2017