カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(33)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- 東洋技研(9)
- NORCOMP(5)
- タカノ(3)
- 555(スリーファイブ)(3)
- KSフィルター(3)
- ALPINE(3)
- AGRAS(2)
- brembo(2)
- TRW(2)
- HSIN DA(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- 栃木屋(1)
- アラデン(1)
- JTC(1)
- ブランドをもっと見る
「0171r」の検索結果

2ハンドル混合栓
カクダイ¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(Φ4ミリ)。上部:0171R(湯水共通)色アンティークゴールド取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20JIS規格JIS B 2061
立形スワン水栓
カクダイ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)取付ねじ先端金具:M16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061回転角度(°)スパウト:360
壁付2ハンドル混合栓
カクダイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~30ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16×1.0JIS規格JIS B 2061
立形自在水栓
カクダイ¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
壁付2ハンドル混合栓
カクダイ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ。対応壁厚20~28ミリ。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16×1.0。壁穴加工用の型紙を同梱JIS規格JIS B 2061
立水栓
カクダイ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。HOT・COLDポイント各1個付き。上部:0171R。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
2ハンドルシャワー混合栓
カクダイ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷上部:0171R(湯水共通) シャワーホースの長さは1.4m hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。材質黄銅色ゴールドアズワン品番64-6481-21
2ハンドル混合栓(引棒つき)
カクダイ¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(直径4ミリ)。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20色マットブラックJIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20JIS規格JIS B 2061
立水栓 アンティークゴールド
カクダイ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。用途水栓本体色アンティークゴールド取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
立水栓 アンティークゴールド
カクダイ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様(上部部品)0171R厚さ(mm)5~30色アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
壁付2ハンドル混合栓
カクダイ¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷仕様●上部(品番):0171R(湯水共通)●先端金具取付ネジ:M16×1.0●取付穴径スパウト・ハンドル(mm):31~32色カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061適合壁厚(mm)10~20
オーバーヘッドシャワー混合栓
カクダイ¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)。シャワーヘッドは専用用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0取付穴径(mm)30
2ハンドルシャワー混合栓
カクダイ¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷シャワーヘッドは専用用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)5~35長さ(m)(シャワーホース)1.75取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
2ハンドル混合栓
カクダイ¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。用途水栓本体厚さ(mm)5~35色アンティークゴールド取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35取付穴径(mm)35
2ハンドルシャワー混合栓 トール
カクダイ¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。シャワーヘッドは専用用途水栓本体厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)30取付穴径(mm)30