センサー水栓カクダイ4日以内出荷
取付穴径25~28ミリ、35ミリ・厚5~35ミリ
713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。
電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合)
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体外付け
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質青銅色クローム取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約5(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)25~28、35・厚5~35使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他