カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(316)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(209)
- 大阪魂(5,646)
- エスコ(1,054)
- KANA(片山チエン)(996)
- TRUSCO(728)
- NTN(エヌティーエヌ)(662)
- メディアカバーマーケット(612)
- NACHI(不二越)(336)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(333)
- シロクマ(316)
- ハンマーキャスター(304)
- イマオコーポレーション(290)
- オザック精工(289)
- コガネイ(284)
- 岩田製作所(275)
- ノーブランド(256)
- CKD(251)
- KHK(小原歯車工業)(238)
- OSG(オーエスジー)(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(10)
「35mm」の検索結果

ナットつきホースニップル
カクダイ(12件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
複式ボールタップ(ポリ玉)
カクダイ(14件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷材質(本体)青銅種類複式規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)PE
W型バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(23件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
ナットつきフレキ用エルボ
カクダイ(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様パッキン付材質青銅、黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116パッキンアリ接続ねじ種類G
厨房用立形自在水栓
カクダイ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
アングル型ニードルバルブ
カクダイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)47接続R×ホース接続使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
便器排水用ジョイント(ジャバラタイプ)
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。