カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • 日野自動車(2)
  • コマツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「796-180」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡沫金具 カクダイ

    泡沫金具

    カクダイ(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番161-0464材質黄銅、POM質量(g)16接続ねじW22山20
  • 自在フレキパイプ カクダイ

    自在フレキパイプ

    カクダイ(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
    材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ形状フレキパイプ
  • 泡沫Uパイプ カクダイ

    泡沫Uパイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • 泡沫立上りUパイプ カクダイ

    泡沫立上りUパイプ

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    796-180泡沫金具付き
    パイプ外径(Φmm)16
  • 泡沫Sパイプ カクダイ

    泡沫Sパイプ

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • 泡沫SUパイプ カクダイ

    泡沫SUパイプ

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 796-180泡沫金具付き
    材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    上部:0171R。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
    JIS規格JIS B 2061
  • 泡沫立形スワン水栓 カクダイ

    泡沫立形スワン水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
    JIS規格JIS B 2061
  • 泡沫用UFパイプ カクダイ

    泡沫用UFパイプ

    カクダイ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
  • 立上りSパイプ カクダイ

    立上りSパイプ

    カクダイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプ外径(Φmm)16
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シングルレバー混合栓
    用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26回転角度(°)(スパウト)360グリーン購入法適合
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061適合パイプ7957取付穴径(Φmm)23~26取付穴径(mm)23~26
  • 立上り自在フレキパイプ カクダイ

    立上り自在フレキパイプ

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    2ハンドル混合栓のハンドルに干渉しない高さです。
    用途水栓補修仕様泡沫金具(796-180)付き材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度(℃)1~60
  • 泡沫Uパイプ カクダイ

    泡沫Uパイプ

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)16タイプ796-180泡沫金具付き
m-180特集