カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(10)
  • 岩田製作所(227)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • TRUSCO(33)
  • タイゴン(3)
  • Laccu(1)
  • イマオコーポレーション(27)
  • ホッティーポリマー(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • AWJ(439)
  • StarTech.com(237)
  • Thermo Fisher Scientific(130)
  • RS PRO(115)
  • エスコ(93)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(83)
  • KTM(83)
  • ビーエム機器(80)
  • ANEX(79)
  • イワタ(ソフト)(77)
  • 大阪魂(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TPE」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ洗濯機排水トラップ用エルボカクダイ(11件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。付属品バンド材質TPE、ステンレスアズワン品番64-6503-07
洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ洗濯機排水トラップ用エルボカクダイ(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用付属品バンド材質TPE、ステンレス
自在フレキパイプ カクダイ自在フレキパイプカクダイ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ形状フレキパイプ
エコスワンフレキパイプ カクダイエコスワンフレキパイプカクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-6493-26パイプ外径(Φmm)16
ブレードフレキ カクダイブレードフレキカクダイ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(チューブ)架橋ポリエチン管材質(ブレード)SUS304使用温度範囲(℃)1~90呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ洗濯機排水トラップ用エルボカクダイ(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド適合Φ36ミリ用材質TPE、PA適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
防臭エンド カクダイ防臭エンドカクダイ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
床下の排水管から防臭用
仕様呼50VP・VU管兼用材質TPE
洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ洗濯機排水トラップ用エルボカクダイ(1件のレビュー)
1,088税込1,197
1個
当日出荷
426-023-50、426-024-50用
材質TPE/ABS/鋼
ペアホース(ネジ) 15A カクダイペアホース(ネジ) 15Aカクダイ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
バスポンプ用ホース カクダイバスポンプ用ホースカクダイ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様バスポンプ専用材質TPE、PP
風呂水給水ホース カクダイ風呂水給水ホースカクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)4材質TPE、PPホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-63
風呂水給水ホース カクダイ風呂水給水ホースカクダイ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
長さ(m)20材質TPEホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)20
保温材つき巻ペアホース(ヒーター導入管つき) カクダイ保温材つき巻ペアホース(ヒーター導入管つき)カクダイ
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)20材質EPDM、TPEホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)23アズワン品番64-6509-48保温材厚(mm)10
巻ペアホース 15A(差込) カクダイ巻ペアホース 15A(差込)カクダイ
81,980税込90,178
1巻
3日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 必要な長さにカットして使用 銅管のような、ろう付け作業が不要 ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び13ホース長さ(m)20材質EPDM、TPEホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)23
立上り自在フレキパイプ カクダイ立上り自在フレキパイプカクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
2ハンドル混合栓のハンドルに干渉しない高さです。
用途水栓補修仕様泡沫金具(796-180)付き材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度(℃)1~60
洗濯機排水エルボ カクダイ洗濯機排水エルボカクダイ
549税込604
1個
4日以内出荷
洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機パーツ材質TPE、ステンレス
エコ自在フレキパイプ カクダイエコ自在フレキパイプカクダイ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)400材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ長(mm)400アズワン品番64-6493-14
縦引トラップ カクダイ縦引トラップカクダイ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ 封水深50ミリ 呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)
材質ABS、TPEホワイトアズワン品番64-6502-96
横引トラップ カクダイ横引トラップカクダイ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ 封水深50ミリ 呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)
材質ABS、TPEホワイトアズワン品番64-6502-95
エコ自在フレキパイプ カクダイエコ自在フレキパイプカクダイ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)300材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ長(mm)300アズワン品番64-6493-13