絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(50)
- SUGICO(スギコ)(64)
- エスコ(617)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(231)
- 未来工業(114)
- 清水製作所[継手](212)
- ミヤコ(88)
- GAONA(ガオナ)(185)
- アソー(4)
- 星和電機(SEIWA)(11)
- SMC(6,618)
- BIGM(丸山製作所)(1,902)
- Festo(678)
- MAZDA(マツダ)(642)
- RS PRO(579)
- CKD(378)
- メディアカバーマーケット(369)
- KITO(キトー)(352)
- YAMAHA(ヤマハ)(342)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「g1 1/2」の検索結果

洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき
カクダイ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷取付ねじG1/2適合呼13のカップリング付き横水栓用仕様自動閉止機構付き材質黄銅呼び径13
グラウンドノズル
カクダイ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル材質アルミニウムパターン2噴出形状直射・噴霧シャワー種類直射、噴霧水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
HIVP変換アダプター
カクダイ¥999税込¥1,0991個当日出荷用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用材質黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-744呼び13
流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用
カクダイ(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナット回転式仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
ナットつきホースニップル
カクダイ(12件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
散水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり
シャワーホース用アダプター
カクダイ¥869税込¥9561個当日出荷カクダイの混合栓とTOTOのシャワーホース接続用 取付ネジG1/2×W24山20用途シャワーヘッド用材質黄銅アズワン品番64-6508-69
ブレードフレキ
カクダイ(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷材質(ブレード)SUS304最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
共用散水栓
カクダイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:790-706(1個付き)。567-011付き(取付ネジG1/2)仕様固定コマ付属品共用栓カギ:790-706(1個付き),567-011付き(取付ネジG1/2)ねじ径G1/2使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1/2カップリング有無あり
複式ボールタップ(ポリ玉)
カクダイ(14件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷材質(玉)PE種類複式材質(本体)青銅規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
流し台用ホース(ねじこみ式)40
カクダイ(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷パッキン不要。ナット固定式仕様ナット固定式材質PVC取付ねじG1 1/2ねじ径G1-1/2呼び40Aホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
洗濯機用分岐パイプ
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)材質黄銅、POM、PP