カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(684)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(19)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(69)
  • 三木プーリ(1,546)
  • SMC(1,298)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(605)
  • Panasonic(パナソニック)(519)
  • 長野計器(484)
  • NSK(日本精工)(441)
  • KITZ(キッツ)(429)
  • マキシンコー(396)
  • 大阪魂(370)
  • KHK(小原歯車工業)(339)
  • NTN(エヌティーエヌ)(289)
  • NACHI(不二越)(261)
  • INAX(LIXIL)(258)
  • ヨシタケ(248)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(236)
  • 住友重機械工業(230)
  • ベン(229)
  • 東洋バルヴ(209)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis b 0001」の検索結果

684件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JISストレート形止水栓13 カクダイ

    JISストレート形止水栓13

    カクダイ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様JIS B2061規格品、固定コマ仕様、洗面台(器)や流し台やロータンク用の止水栓トラスコ品番226-6814形状ストレート質量(g)830呼び径(mm)13(R1/2)規格JIS規格寸法(奥行D×高さH)(mm)60×678JIS規格JIS B 2061
  • W型バス用ゴム栓くさりつき カクダイ

    W型バス用ゴム栓くさりつき

    カクダイ(23件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
    付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
  • 万能ホーム水栓 カクダイ

    万能ホーム水栓

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
  • 回転分岐栓 カクダイ

    回転分岐栓

    カクダイ(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様
    仕様固定コマ仕様
  • バス用ゴム栓くさりつき カクダイ

    バス用ゴム栓くさりつき

    カクダイ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様クサリ長さ650ミリ材質NBR、POM寸法H(mm)-規格JIS1号に合う規格品です。寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-くさりの有無あり
  • 厨房用立形自在水栓 カクダイ

    厨房用立形自在水栓

    カクダイ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 厨房用横形自在水栓 カクダイ

    厨房用横形自在水栓

    カクダイ(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 共用万能ホーム水栓(首長かぎ式) カクダイ

    共用万能ホーム水栓(首長かぎ式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
    仕様節水固定コマ仕様、首長かき式シルバー呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061ハンドル形状首長カギ式使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2入数40/箱
  • シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(シャワーつき)

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    逆流防止機能が付き。JIS規格。
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~24アズワン品番64-6484-62
  • 自閉ホーム水栓 13 カクダイ

    自閉ホーム水栓 13

    カクダイ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ハンドルを支えている間だけ吐水します。
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061水栓タイプ自閉水栓
  • 共用散水栓(かぎ式) カクダイ

    共用散水栓(かぎ式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途スペアー用共用栓キー
  • シャワー水栓 カクダイ

    シャワー水栓

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン×1、ビス×4セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フックホワイトホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061止水スイッチなし水流切替×
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付き。JIS規格。
    厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38アズワン品番64-6484-65
  • 厨房用左ハンドル横形自在水栓 カクダイ

    厨房用左ハンドル横形自在水栓

    カクダイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    90°開閉制限仕様です
    用途一般地・寒冷地共用仕様左二条ネジスピンドル固定コマ呼び径(mm)13規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6487-12
  • 双口ホーム水栓 13 カクダイ

    双口ホーム水栓 13

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル
  • シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(シャワーつき)

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    寒冷地での使用に適しています。逆流防止機能が付き。JIS規格。
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~24アズワン品番64-6484-63
  • 横形洗眼水栓 カクダイ

    横形洗眼水栓

    カクダイ
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
  • 立形スワン水栓 カクダイ

    立形スワン水栓

    カクダイ
    5,688税込6,257
    1個
    欠品中
    仕様節水固定コマ厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-94
  • 厨房用立形自在水栓 カクダイ

    厨房用立形自在水栓

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き直径(Φmm)水栓設置面:約40呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
  • 万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ

    万能ホーム水栓(凍結防止つき)

    カクダイ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地ねじ径APJ1/2
  • 厨房用自在水栓 カクダイ

    厨房用自在水栓

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 青・赤表示リング付き
    材質青銅ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付き。JIS規格。
    厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38アズワン品番64-6481-48
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26カートリッジ101-996グリーン購入法適合
  • 自在水栓 カクダイ

    自在水栓

    カクダイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
    厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38アズワン品番64-6484-66
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
    厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38アズワン品番64-6481-49
  • 共用万能ホーム水栓(カギ式)13 カクダイ

    共用万能ホーム水栓(カギ式)13

    カクダイ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    シルバー呼び径(mm)13規格JIS規格ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用
  • 片ナットバルブ 13 カクダイ

    片ナットバルブ 13

    カクダイ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様、パッキン付き
    付属品パッキン仕様本体ナット付(片側のみ)材質青銅規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061
  • 長パイプ横形自在水栓 カクダイ

    長パイプ横形自在水栓

    カクダイ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    呼び13
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-24
  • フレキつき泡沫横形スワン水栓 カクダイ

    フレキつき泡沫横形スワン水栓

    カクダイ
    8,698税込9,568
    1個
    欠品中
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。JIS規格
    JIS規格JIS B 2061
  • 長パイプ自在水栓 カクダイ

    長パイプ自在水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼び13
  • アングル形止水栓本体 カクダイ

    アングル形止水栓本体

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様
    規格JIS適合品
  • 立形スワン水栓 カクダイ

    立形スワン水栓

    カクダイ
    10,880税込11,968
    1個
    当日出荷
    パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
    仕様二条ネジスピンドル固定コマ、90°開閉制限厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-01
  • レバー式立水栓 カクダイ

    レバー式立水栓

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6486-85
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    28,880税込31,768
    1個
    4日以内出荷
    施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38アズワン品番64-6484-46カートリッジ101-996グリーン購入法適合
  • シングルレバー引出し混合栓(分水孔つき) カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓(分水孔つき)

    カクダイ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    水受容器(4345)をご使用ください。分水・分湯用アダプター(019-001)1個付き。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • 自閉立水のみ 13 カクダイ

    自閉立水のみ 13

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ハンドルを支えている間だけ吐水します。
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 横形自在水栓 カクダイ

    横形自在水栓

    カクダイ
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    寸法D(mm)170寸法C(mm)35パイプ長(mm)170
...