カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(334)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(36)
  • KVK(741)
  • エスコ(644)
  • エフピコ(556)
  • RS PRO(424)
  • シーピー化成(361)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(359)
  • 渡辺電機工業(320)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(287)
  • 弘進ゴム(243)
  • cotta(237)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(186)
  • メディアカバーマーケット(186)
  • INAX(LIXIL)(179)
  • アズワン(149)
  • TOTO(144)
  • TRUSCO(140)
  • 鎌田信号機(135)
  • WAKI(和気産業)(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ngo」の検索結果

関連キーワード
336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
  • シングルレバーシャワ混合栓 カクダイ

    シングルレバーシャワ混合栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
    規格JIS適合品適合場所お風呂場ホース長さ(m)1.6機能逆流防止機能付きJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    規格JIS規格吐水口長さ(mm)170
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シングルレバー混合栓
    用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26回転角度(°)(スパウト)360グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓 トール カクダイ

    シングルレバー混合栓 トール

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様泡沫吐水厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)32~35カートリッジ101-971回転角度(°)(スパウト)360
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体厚さ(mm)5~35
  • シングルレバー混合栓 シャワー カクダイ

    シングルレバー混合栓 シャワー

    カクダイ
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    水流切替:シャワー・泡沫
    用途水栓本体仕様613-532カウンター化粧フタ付き厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25~27可動範囲(mm)(ホース)400回転角度(°)(スパウト)360
  • シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイ

    シャワホース用アダプター(各社混合栓用)

    カクダイ(8件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
    材質黄銅
  • シングルレバー混合栓(壁付) カクダイ

    シングルレバー混合栓(壁付)

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
    JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
    仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    36,880税込40,568
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ

    2ハンドル混合栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
    用途水栓本体JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(壁付) カクダイ

    シングルレバー混合栓(壁付)

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
    JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共用グリーン購入法適合
  • サーモスタットシャワー混合栓 (壁付) カクダイ

    サーモスタットシャワー混合栓 (壁付)

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ

    2ハンドル混合栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
  • 2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ

    2ハンドルシャワー混合栓

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き
    仕様パイプ:0751-170 クランク:0102/609 切替部:104-018規格JIS規格接続部ねじシャワーホース:G1/2JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    20,880税込22,968
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。泡沫吐水
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドルシャワ混合栓 カクダイ

    2ハンドルシャワ混合栓

    カクダイ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    神楽シリーズ。シャワーエルボは樹脂(黒色)製
    用途水栓本体アンティークゴールド長さ(m)(シャワーホース)1.6接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)28×1.0JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061適合パイプ7957取付穴径(Φmm)23~26取付穴径(mm)23~26
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    厚さ(mm)5~35
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
    用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ジャニス工業株式会社製。取付穴径36~38ミリ・厚6~17ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・整流。本体突起部にゴム栓くさり付きの取付けが可能
  • サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ) カクダイ

    サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)

    カクダイ
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵。本体水抜
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミドル)

    カクダイ
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミドル)

    カクダイ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)5~35
  • シングルレバー混合栓(トール) カクダイ

    シングルレバー混合栓(トール)

    カクダイ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。角度調節機能付き泡沫
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)5~35
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    44,880税込49,368
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。引棒付き(Φ4mm)
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(トール) カクダイ

    シングルレバー混合栓(トール)

    カクダイ
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)5~35
  • シングルレバー混合栓 シャワー カクダイ

    シングルレバー混合栓 シャワー

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
    用途水栓本体厚さ(mm)5~25JIS規格JIS B 2061適合パイプ796-911取付穴径(Φmm)25~28カートリッジ101-999グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓 マットブラック カクダイ

    シングルレバー混合栓 マットブラック

    カクダイ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
    用途水栓本体仕様塗装仕上げ取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
    材質黄銅サイズトールJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)34~36使用地区一般地・寒冷地共用取付厚(mm)5~35
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付き。JIS規格。
    厚さ(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38アズワン品番64-6484-65
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26カートリッジ101-996グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓 (キッチン/上面施工) カクダイ

    シングルレバー混合栓 (キッチン/上面施工)

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    上面施工タイプなので、シンクに潜らずに取付けができます。施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
    JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~37、厚5~30グリーン購入法適合
  • シングルレバーシャワ混合栓 カクダイ

    シングルレバーシャワ混合栓

    カクダイ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
    仕様回転クランク仕様で、取付後でもクランクが360°自由に動き、角度の微調整ができます。規格JIS適合品機能逆流防止機能付きJIS規格JIS B 2061
  • サーモスタットシャワ混合栓 壁付 カクダイ

    サーモスタットシャワ混合栓 壁付

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付ねじW26山20
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061
関連キーワード
水廻り部材カテゴリ