材質黄銅
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)1~80
寸法D(mm)50
使用流体上水道水・油・エアー
主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
種類ねじ込み継手
形状ソケット
材質SUS304
材質黄銅
形状アングル
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)1~80
使用流体上水道水・油・エアー
主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
材質銅
形状ソケット
種類銅管用継手
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅
材質銅、鋳鉄、NR
形状ユニオン
種類銅管用継手
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能
材質(本体)黄銅
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード