432件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CTFEサンプルびん フロン工業CTFEサンプルびんフロン工業
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
PTFEサンプルびん フロン工業PTFEサンプルびんフロン工業
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
TFEパンチングシート フロン工業TFEパンチングシートフロン工業
21,980税込24,178
1枚
6日以内出荷
厚さ(mm)0.5
スパイラルホース フロン工業スパイラルホースフロン工業
15,980税込17,578
1巻(10m)
17日以内出荷
材質PTFE製1巻長さ(m)10
グリスレスシート フロン工業グリスレスシートフロン工業
7,998税込8,798
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質PFA製
PTFEバブラー 角型 フロン工業PTFEバブラー 角型フロン工業
189,800税込208,780
1個
10日以内出荷
形状角形厚さt(mm)15
PTFE試験管 フロン工業PTFE試験管フロン工業
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ガラス撹拌棒 フロン工業ガラス撹拌棒フロン工業
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
PTFE メイル・コネクター SFH-12-R1/4T フロン工業PTFE メイル・コネクター SFH-12-R1/4Tフロン工業
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12寸法R(mm)1/4寸法A(mm)40寸法B(mm)20寸法C(mm)12寸法D(mm)28寸法E(mm)8材質PTFE
PFA メイル・コネクター フロン工業PFA メイル・コネクターフロン工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質PFA
PFA/PTFE完全被覆大型ピンセット 525mm フロン工業PFA/PTFE完全被覆大型ピンセット 525mmフロン工業
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
内部スチール、先端PTFEすべり止め付き。 PFA/PTFE完全被覆
本体寸法(mm)36×45全長(mm)525材質内部:スチール、 先端:PTFEすべり止め付、 PFA/PTFE完全被覆
PTFE メイル・エルボー フロン工業PTFE メイル・エルボーフロン工業
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
材質PTFE
PTFE異径ジョイントL型 フロン工業PTFE異径ジョイントL型フロン工業
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
材質PTFE
PFA 円錐・丸底ジャー フロン工業PFA 円錐・丸底ジャーフロン工業
4,898税込5,388
1個
10日以内出荷
5c.c.の試料を入れて底の円錐部に沈でん物や疑縮物を濃縮させるように設計されています
材質PFA
PFA 細口ボトル 1000mL フロン工業PFA 細口ボトル 1000mLフロン工業
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
胴径(Φmm)×高さH(mm)90×205適合中栓付き材質本体・キャップ/PFA、中栓/PTFE容量(L)1
ストッププラグ PTFE R1/2 → PFAガス洗浄びん 250mL フロン工業ストッププラグ PTFE R1/2 → PFAガス洗浄びん 250mLフロン工業
45,980税込50,578
1本
10日以内出荷
PFA製のガス洗浄びんです。
容量(mL)250接続口外径(Φmm)8胴径(Φmm)×高さH(mm)60×200仕様●ポールフィルター直径(Φmm):25●TFポールフィルター:5μ材質PFA
PFAガス洗浄びん 100mL フロン工業PFAガス洗浄びん 100mLフロン工業
39,980税込43,978
1本
10日以内出荷
PFA製のガス洗浄びんです。
容量(mL)100接続口外径(Φmm)8胴径(Φmm)×高さH(mm)48×165厚さ(μm)5(TFポールフィルター)
PTFE スパイラルホース 10m フロン工業PTFE スパイラルホース 10mフロン工業
19,980税込21,978
1巻
17日以内出荷から24日以内出荷
結束作業が簡単に行えます。長物を結束する場合、どこからでも結束ができ、便利な製品です。 チューブ、電気の配線、油、空力機器、配管等の保護、結束用にご使用いただけます。 PTFE乳白色で耐薬品性の必要なところにご使用いただけます。
材質PTFE長さ(m)10
PFA メイル・エルボー フロン工業PFA メイル・エルボーフロン工業
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質PFA
PTFE 接続ジョイント TP型 フロン工業PTFE 接続ジョイント TP型フロン工業
8,398税込9,238
1個
17日以内出荷
接続ジョイントTP型は、パネルに穴をあけて取り付けます。 パネルナットを外してパネルに差込み、パネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
材質PTFE
PTFE 接続ジョイント LP型 フロン工業PTFE 接続ジョイント LP型フロン工業
6,798税込7,478
1個
17日以内出荷
接続ジョイントLP型は、パネルに穴をあけて取り付けます。 パネルナットを外してパネルに差込み、パネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
材質PTFE
PFA ストレート・ユニオン フロン工業PFA ストレート・ユニオンフロン工業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PFA
PFA 細口ボトル フロン工業PFA 細口ボトルフロン工業
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合中栓付き
PTFE キュート 5本入 フロン工業PTFE キュート 5本入フロン工業
4,098税込4,508
1袋
4日以内出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れています。 耐熱性があります。
PTFE 紐 TFE-50号 フロン工業PTFE 紐 TFE-50号フロン工業
6,797税込7,477
1巻
10日以内出荷
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類巻数(m)1長さ(m)1太さ(Φmm)5
PTFE 紐 TFE-30号 フロン工業PTFE 紐 TFE-30号フロン工業
5,697税込6,267
1巻
6日以内出荷から10日以内出荷
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類巻数(m)1長さ(m)1太さ(Φmm)3
PFA 3方バルブ フロン工業PFA 3方バルブフロン工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は、外周にバンドをかけてご使用ください。
タイプ圧入用材質PFA
PFA 2方バルブ フロン工業PFA 2方バルブフロン工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ボディーにPFA、プラグにはPTFEを使用しています。
タイプ圧入用材質PFA
PTFE オス バルブ 圧入型 フロン工業PTFE オス バルブ 圧入型フロン工業
35,980税込39,578
1個
33日以内出荷
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3材質PTFE形状3方
PTFE オス2方バルブ 圧入型 フロン工業PTFE オス2方バルブ 圧入型フロン工業
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
オスニ方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続で、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3材質PTFE
PTFE 接続ジョイント IP型 フロン工業PTFE 接続ジョイント IP型フロン工業
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
接続ジョイントIP型は、パネルに穴をあけて取り付けます。 パネルナットを外してパネルに差込み、パネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
材質PTFE
ビーカー PTFE製 フロン工業ビーカー PTFE製フロン工業
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー
PFA グリスレスシート フロン工業PFA グリスレスシートフロン工業
10,980税込12,078
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
あらゆるガラス製、共通摺合せテーパー部に使用でき、摺合せ面を安定させ膠着を防止する製品です。
材質PFA
PTFE遠心沈殿管 フロン工業PTFE遠心沈殿管フロン工業
4,698税込5,168
1本
33日以内出荷
遠心沈殿管はPTFEの切削加工品です。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
PTFE るつぼ 本体 10mL フロン工業PTFE るつぼ 本体 10mLフロン工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
岩石試料、触媒、有機物試料の分析に使用することができます。 使い方は、PTFEるつぼに分解用溶剤を入れ、フタを載せてジャケットに収納し、ジャケットフタを締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締付けてください。
容量(mL)10高さ(mm)46(フタ付)耐圧(MPa)最高5最高使用温度(℃)150
PTFEオスニードルバルブ装置用L型 フロン工業PTFEオスニードルバルブ装置用L型フロン工業
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
片方はチューブ接続で、もう一方は装置に接続します。
材質PTFE
PTFEメス3方バルブ圧入型 フロン工業PTFEメス3方バルブ圧入型フロン工業
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
三方共テーパーメスネジになっています。 コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。
材質PTFE使用圧力(MPa)0.3以下
PTFEメス2方バルブ圧入型 フロン工業PTFEメス2方バルブ圧入型フロン工業
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
左右の接続ネジが、テーパーメスネジになっています。左右のメスネジにテーパーオスネジ、ジョイント、器具、タンクを接続します。
材質PTFE使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE ブッシング フロン工業PTFE ブッシングフロン工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
内側にテーパーメスネジ、外側にテーパーオスネジが切ってあります。各種容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
PFA ユニオン・ティ フロン工業PFA ユニオン・ティフロン工業
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PFA