432件中 401432
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFA ユニオン・ティ フロン工業PFA ユニオン・ティフロン工業
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PFA
PFAユニオン・エルボー フロン工業PFAユニオン・エルボーフロン工業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PFA
ETFE ピンセット フロン工業ETFE ピンセットフロン工業
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
材質ETFE
PTFE バブラー丸形 フロン工業PTFE バブラー丸形フロン工業
78,980税込86,878
1個
10日以内出荷から24日以内出荷
耐薬品性:全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。 純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。 耐熱性:100℃の高温まで使用可能です。 気泡の均一性:多孔質部の気孔は直径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので均一に気泡を発生します。
形状丸形
PTFE バブラー角形 フロン工業PTFE バブラー角形フロン工業
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
耐薬品性:全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。 純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。 耐熱性:100℃の高温まで使用可能です。 気泡の均一性:多孔質部の気孔は直径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので均一に気泡を発生します。
形状角形
PTFEるつぼ ジャケット フロン工業PTFEるつぼ ジャケットフロン工業
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
ジャケットはるつぼ本体75mlと兼用になります。 使い方は、PTFEるつぼに分解用溶剤を入れ、フタを載せてジャケットに収納し、ジャケットフタを締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締付けてください。
適合100mL用耐圧(MPa)最高5最高使用温度(℃)150
PTFE るつぼ ジャケット フロン工業PTFE るつぼ ジャケットフロン工業
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐圧(MPa)最高5最高使用温度(℃)150
PTFE るつぼ 本体 フロン工業PTFE るつぼ 本体フロン工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
岩石試料、触媒、有機物試料の分析に使用することができます。 使い方は、PTFEるつぼに分解用溶剤を入れ、フタを載せてジャケットに収納し、ジャケットフタを締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締付けてください。
耐圧(MPa)最高5最高使用温度(℃)150
PTFE ボルト ナット フロン工業PTFE ボルト ナットフロン工業
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれています。 実験装置、メッキ槽、絶縁性などの場所にご使用ください。
材質PTFE
PTFE ニードルバルブ I型 フロン工業PTFE ニードルバルブ I型フロン工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管などの接続型です。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.1MPa以下になります。
材質PTFE
PTFE バルブ 圧入型 フロン工業PTFE バルブ 圧入型フロン工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、漏れなどが少なくなっています。 使用圧力:0.3MPa以下
材質PTFE
PTFE 逆流防止バルブ B型 タケノコ外径 フロン工業PTFE 逆流防止バルブ B型 タケノコ外径フロン工業
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
逆流防止バルブB型は、本体の構造はA型とまったく同じです。 接続は、竹の子にチューブを接続します。
材質PTFE
PTFE 逆流防止バルブ フロン工業PTFE 逆流防止バルブフロン工業
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
バルブ弁にPTFE球を使い、一方より流れるだけで逆方向には流れません。実験装置配管の中間に取付け、接続用でチューブ、ガラス、ステンレス管をジョイントします。
材質PTFE
PTFE タンクジョイント フロン工業PTFE タンクジョイントフロン工業
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
タンクおよび容器類などに内部より出し、スパナで押え、ナットで締付けます。
材質PTFE
PTFEハーフメスチュブジョイント フロン工業PTFEハーフメスチュブジョイントフロン工業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
一方がチューブ圧入式で、一方がテーパーメスネジに接続します。
材質PTFE
PTFE ハーフチューブジョイント フロン工業PTFE ハーフチューブジョイントフロン工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
一方がチューブ圧入式で、一方がテーパーメスネジに接続します。
材質PTFE
PTFE ホースアダプター タケノコ フロン工業PTFE ホースアダプター タケノコフロン工業
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷
ホースアダプターは現在使用中のメーカージョイントのフェルールを外しホースアダプターを締付けます。 ゴムホースなどのやわらかいホースの接続にご使用ください。
材質PTFE
PTFE カップリング フロン工業PTFE カップリングフロン工業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
左右のネジがメスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
PTFE ハーフメスジョイント L型 フロン工業PTFE ハーフメスジョイント L型フロン工業
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
ハーフメスジョイントの一方がチューブ接続で、もう一方は、テーパーメスネジになっています。
材質PTFE
PTFE ハーフメスジョイント I型 フロン工業PTFE ハーフメスジョイント I型フロン工業
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
材質PTFE
PFA 広口洗浄瓶 フロン工業PFA 広口洗浄瓶フロン工業
9,298税込10,228
1個(100mL)ほか
5日以内出荷
材質(本体)PFA
ジュラコン(R)ピンセット 123mm フロン工業ジュラコン(R)ピンセット 123mmフロン工業
899税込989
1本
3日以内出荷
長さ(mm)123先端形状
PTFE パイプティー フロン工業PTFE パイプティーフロン工業
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
メステーパーネジになっています。
材質PTFE
PTFE パイプエルボー フロン工業PTFE パイプエルボーフロン工業
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
メステーパーネジになっています。
材質PTFE
PTFE ストップキャップ フロン工業PTFE ストップキャップフロン工業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
パイプの端末に取付けて止めキャップとして使います。
材質PTFE
CTFE スプーン フロン工業CTFE スプーンフロン工業
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質CTFE
CTFE スパーテル フロン工業CTFE スパーテルフロン工業
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
材質CTFE
PTFE 温度計ホルダー フロン工業PTFE 温度計ホルダーフロン工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ×20m フロン工業PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ×20mフロン工業
2,998税込3,298
1巻
6日以内出荷
フロログラス糸:良質のガラス熱にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼き付けた製品です。 ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用ください。 PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
種類フロロガラス糸引張強度(kg)10.9太さ(mm)0.6Φ巻数(m)20
PTFE撹拌棒 4枚羽根 フロン工業PTFE撹拌棒 4枚羽根フロン工業
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
材質PTFE被覆ロッド径(Φmm)8
PTFE撹拌シール装置用 フロン工業PTFE撹拌シール装置用フロン工業
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
材質PTFE仕様●シール内径(Φmm):8
PTFE撹拌シール フロン工業PTFE撹拌シールフロン工業
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
材質PTFE