特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
432件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズフロン工業
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から63日以内出荷
PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質PFA(フッ素樹脂)透明
FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷から24日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。
材質PTFE長さ(m)1最高使用温度(℃)200収縮温度330℃以上最低使用温度(℃)-150
PTFEヘラ F-5025シリーズ フロン工業PTFEヘラ F-5025シリーズフロン工業
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
PTFE製切削加工品です。
PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズ フロン工業PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズフロン工業
20,980税込23,078
1本
当日出荷から43日以内出荷
PTFE W 型撹拌棒(固定式)は比較的粘度の高い撹拌に適しております。
PTFE撹拌子三角柱型 F-4038シリーズ フロン工業PTFE撹拌子三角柱型 F-4038シリーズフロン工業
449税込494
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
PTFE 三角柱型撹拌子は、強い撹拌力があるので沈澱物の分散、粘着液などに最適です。
PFAユニオン・エルボー F-2201シリーズ フロン工業PFAユニオン・エルボー F-2201シリーズフロン工業
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEチューブコネクターY型 F-2096シリーズ フロン工業PTFEチューブコネクターY型 F-2096シリーズフロン工業
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
PTFE切削加工品です。
PTFEソロバン型シール F-2090シリーズ フロン工業PTFEソロバン型シール F-2090シリーズフロン工業
2,498税込2,748
1パック(10個)
13日以内出荷から16日以内出荷
ソロバン型シールは、I 型、L 型、T 型ジョイント、ニードルバルブに共通品になります。
PTFEカップリング F-2086シリーズ フロン工業PTFEカップリング F-2086シリーズフロン工業
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFEカップリングは、左右のネジがメスのテーパーネジになっています。
用途各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用下さい。
PTFEオス・メス型ジョイント F-2084シリーズ フロン工業PTFEオス・メス型ジョイント F-2084シリーズフロン工業
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
オス・メス型ジョイントは、一方がテーパーオスネジでバルブ装置、容器蓋に接続し、一方のメスネジには、オスの装置機械等に接続します。
PTFEブッシング F-2083シリーズ フロン工業PTFEブッシング F-2083シリーズフロン工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
PTFE切削加工品です。
PTFE異径ジョイントL型 F-2067シリーズ フロン工業PTFE異径ジョイントL型 F-2067シリーズフロン工業
8,098税込8,908
1個
10日以内出荷から93日以内出荷
L 型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
PTFEメス2方バルブ圧入型 F-2022シリーズ フロン工業PTFEメス2方バルブ圧入型 F-2022シリーズフロン工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から24日以内出荷
メス2方バルブは、左右の接続ネジがメステーパーネジになっており、オステーパーネジの接続が可能です。NPTネジも製作致します。
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズ フロン工業PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズフロン工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
PTFE時計皿 F-1082シリーズ フロン工業PTFE時計皿 F-1082シリーズフロン工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
PTFE時計皿はPTFEを加熱成形した製品です。不純物混入防止用の蓋や受皿としても使用できます。
材質PTFE
PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20m フロン工業PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20mフロン工業
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φサイズ20m巻アズワン品番61-4393-22
PTFE撹拌子 フロン工業PTFE撹拌子フロン工業
1,688税込1,857
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
PFAネット フロン工業PFAネットフロン工業
32,980税込36,278
1枚
10日以内出荷
材質PFA(フッ素樹脂)
PTFEストップソケット フロン工業PTFEストップソケットフロン工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
オステーパーネジのエンドキャップとして使用できます。
材質PTFE
PTFE異径ジョイント I型 フロン工業PTFE異径ジョイント I型フロン工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。
材質PTFE
ガラス製 撹拌棒 ストレート 摺付 フロン工業ガラス製 撹拌棒 ストレート 摺付フロン工業
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
タイプ撹拌装置材質ガラス
PTFE 試験管 フロン工業PTFE 試験管フロン工業
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
PTFE試験管は、切削加工品で乳白色になります。 他に表以外の寸法も製作できます。
PTFE プラグ フロン工業PTFE プラグフロン工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
二方コック・分液ロート用コック。 耐熱性にすぐれています。 酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けにくいです。
材質PTFE
PTFE オール被覆撹拌棒 半月羽取付用 フロン工業PTFE オール被覆撹拌棒 半月羽取付用フロン工業
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
PTFEオール被覆撹拌棒は半月羽取付用で羽根の大きさを自由に選択でき便利です。
ロッド径(Φmm)8材質オールPTFE被覆
PTFE 繊維 500g フロン工業PTFE 繊維 500gフロン工業
28,974税込31,871
1巻
5日以内出荷
100%PTFE製です。 薬品、耐熱などのフィルター、ろ過材、糸などいろいろな用途に使用できます。
容量(g)500仕様●繊維太さ(mm):0.02
ガラス 撹拌棒 フロン工業ガラス 撹拌棒フロン工業
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
半月羽根用です。 ガラス攪拌棒の羽根は頭部より差し込んでください。
材質ガラス
PTFE 撹拌羽根 フロン工業PTFE 撹拌羽根フロン工業
439税込483
1枚
3日以内出荷
PTFEシート F-8035シリーズ フロン工業PTFEシート F-8035シリーズフロン工業
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から63日以内出荷
PTFE素材板です。
PTFE厚肉チューブ F-8009シリーズ フロン工業PTFE厚肉チューブ F-8009シリーズフロン工業
13,925税込15,318
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
PTFE製のチューブです。肉厚が1.5mmです。
長さ(m)10
FEP被覆Oリング F-7093-6シリーズ フロン工業FEP被覆Oリング F-7093-6シリーズフロン工業
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷から43日以内出荷
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
FEP被覆Oリング F-7093-5シリーズ フロン工業FEP被覆Oリング F-7093-5シリーズフロン工業
4,898税込5,388
1個
24日以内出荷から43日以内出荷
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
FEP被覆Oリング F-7093-3シリーズ フロン工業FEP被覆Oリング F-7093-3シリーズフロン工業
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
FEP被覆Oリング F-7093-0シリーズ フロン工業FEP被覆Oリング F-7093-0シリーズフロン工業
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷から43日以内出荷
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
PTFEクッションガスケット JIS 10K F-7047シリーズ フロン工業PTFEクッションガスケット JIS 10K F-7047シリーズフロン工業
549税込604
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
円盤のPTFEシートに切り込みを入れ、その間にクッション材を挿入した標準品で、包み型ガスケットです。
PTFEスコップ F-5031シリーズ フロン工業PTFEスコップ F-5031シリーズフロン工業
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
オールPTFE 製で、耐薬品性にすぐれています。
FEPコーティングピンセット F-5017シリーズ フロン工業FEPコーティングピンセット F-5017シリーズフロン工業
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
FEPをステンレス全体にコーティングした製品で離型性にすぐれています。
CTFEミクロスパーテル F-5015シリーズ フロン工業CTFEミクロスパーテル F-5015シリーズフロン工業
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
CTFE( 三弗化エチレン樹脂)で成形したものです。
PTFE平栓 F-5002シリーズ フロン工業PTFE平栓 F-5002シリーズフロン工業
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
ガラス容器と互換性があり、薬品による膠着はありません。※1/10テーパー
PTFEゴム栓型 F-5001シリーズ フロン工業PTFEゴム栓型 F-5001シリーズフロン工業
999税込1,099
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
ゴム栓形状にPTFEを切削した製品です。(単位:m/m)
PTFEアンカー型撹拌棒 オール被覆 8Φ F-4103シリーズ フロン工業PTFEアンカー型撹拌棒 オール被覆 8Φ F-4103シリーズフロン工業
16,980税込18,678
1本
24日以内出荷から43日以内出荷
シャフト径8Φのアンカー型タイプで、上部も全て被覆されております。