特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
427件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFA試験管 フロン工業

    PFA試験管

    フロン工業
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
  • PFAネット フロン工業

    PFAネット

    フロン工業
    32,980税込36,278
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • PTFE メイル・コネクター SFH-12-R1/4T フロン工業

    PTFE メイル・コネクター SFH-12-R1/4T

    フロン工業
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)12寸法R(mm)1/4寸法A(mm)40寸法B(mm)20寸法C(mm)12寸法D(mm)28寸法E(mm)8材質PTFE
  • PTFEストップソケット フロン工業

    PTFEストップソケット

    フロン工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オステーパーネジのエンドキャップとして使用できます。
    材質PTFE
  • ガラス製 撹拌棒 ストレート 摺付 フロン工業

    ガラス製 撹拌棒 ストレート 摺付

    フロン工業
    5,498税込6,048
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    タイプ撹拌装置材質ガラス
  • PTFE ブッシング フロン工業

    PTFE ブッシング

    フロン工業
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    内側にテーパーメスネジ、外側にテーパーオスネジが切ってあります。各種容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
    材質PTFE
  • PFAユニオン・エルボー フロン工業

    PFAユニオン・エルボー

    フロン工業
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PFA
  • PTFE 試験管 フロン工業

    PTFE 試験管

    フロン工業
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PTFE試験管は、切削加工品で乳白色になります。 他に表以外の寸法も製作できます。
  • PTFE ホースチューブジョイント フロン工業

    PTFE ホースチューブジョイント

    フロン工業
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    片側テフロンチューブと片側はシリコンチューブなどのやわらかいチューブの接続となります。
    材質PTFE
  • CTFE スプーン フロン工業

    CTFE スプーン

    フロン工業
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質CTFE
  • ストッププラグ PTFE R1/8 フロン工業

    ストッププラグ PTFE R1/8

    フロン工業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質PTFE
  • PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズ フロン工業

    PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズ

    フロン工業
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    接続部のサイズM6P1.0電圧(V)AC100番号コード番号:F-2362-004オリフィス径(Φmm)1.6m/m材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5858-01圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
  • PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズ フロン工業

    PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズ

    フロン工業
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    接続部のサイズRc3/8電圧(V)DC24番号コード番号:F-2372-001オリフィス径(Φmm)6m/m材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5859-04圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
  • PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズ フロン工業

    PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズ

    フロン工業
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:6.0Φ接続部のサイズRc3/8電圧(V)AC100コード(番号)F-2372-002材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5860-04圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
  • PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズ フロン工業

    PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズ

    フロン工業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:1.6Φ接続部のサイズM6P1.0電圧(V)DC24コード(番号)F-2362-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5857-01圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
  • PTFE3方メス電磁弁 FST-016M6YN DC24V フロン工業

    PTFE3方メス電磁弁 FST-016M6YN DC24V

    フロン工業
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:1.6Φ接続部のサイズM6P1.0電圧(V)DC24コード(番号)F-2367-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5859-01圧力(MPa)COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
  • PTFE2方メス電磁弁 FCY F-2365シリーズ フロン工業

    PTFE2方メス電磁弁 FCY F-2365シリーズ

    フロン工業
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:7.0Φ接続部のサイズRc3/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.15、OUT 0~0.07
  • PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ フロン工業

    PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ

    フロン工業
    55,980税込61,578
    1個
    78日以内出荷
    3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4電圧(V)AC100コード(番号)F-2371-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5860-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
  • PTFE2方メス電磁弁 FSS F-2363シリーズ フロン工業

    PTFE2方メス電磁弁 FSS F-2363シリーズ

    フロン工業
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:3.0Φ接続部のサイズRc1/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.08
  • PTFE2方メス電磁弁FSS F-2366シリーズ フロン工業

    PTFE2方メス電磁弁FSS F-2366シリーズ

    フロン工業
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    NO型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:3.0Φ接続部のサイズRc1/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.07
  • PTFE手付ビーカー 両手付 フロン工業

    PTFE手付ビーカー 両手付

    フロン工業
    67,980税込74,778
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    両手付きです。
    材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類手付ビーカー
  • CTFE フィルターホルダーDHH-50 フロン工業

    CTFE フィルターホルダーDHH-50

    フロン工業
    89,980税込98,978
    1個
    33日以内出荷
    ネオフロンは0.5MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。
    材質ネオフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50
  • PTFE フィルターホルダーTHH-50 フロン工業

    PTFE フィルターホルダーTHH-50

    フロン工業
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    テフロンは0.25MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。
    材質テフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50
  • PTFE 繊維 500g フロン工業

    PTFE 繊維 500g

    フロン工業
    28,974税込31,871
    1巻
    12日以内出荷
    100%PTFE製です。 薬品、耐熱などのフィルター、ろ過材、糸などいろいろな用途に使用できます。
    容量(g)500仕様●繊維太さ(mm):0.02
  • オールPTFE 被覆撹拌棒 フロン工業

    オールPTFE 被覆撹拌棒

    フロン工業
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質オールPTFE被覆ロッド径(Φmm)8
  • PTFE バキュームシール フロン工業

    PTFE バキュームシール

    フロン工業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    材質TF製
  • PTFE撹拌シール ミゾ付 フロン工業

    PTFE撹拌シール ミゾ付

    フロン工業
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    材質TF製
  • ガラス 撹拌棒 フロン工業

    ガラス 撹拌棒

    フロン工業
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    半月羽根用です。 ガラス攪拌棒の羽根は頭部より差し込んでください。
    材質ガラス
  • PTFE トグルバルブ I型 フロン工業

    PTFE トグルバルブ I型

    フロン工業
    25,980税込28,578
    1個
    48日以内出荷
    ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、倒すと閉じます。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。
    材質PTFE
  • FEP粘着シートフィルム F-7039シリーズ フロン工業

    FEP粘着シートフィルム F-7039シリーズ

    フロン工業
    54,980税込60,478
    1枚
    11日以内出荷から22日以内出荷
    耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けることに成功したフイルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、耐食・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付で容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットしてお使いいただけます。
  • PFAフィルム 1000P F-8040-07シリーズ フロン工業

    PFAフィルム 1000P F-8040-07シリーズ

    フロン工業
    469,800税込516,780
    1巻
    17日以内出荷
    PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)1000
  • PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ フロン工業

    PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ

    フロン工業
    269,800税込296,780
    1巻
    17日以内出荷
    PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)500
  • PFAフィルム 250P F-8040-05シリーズ フロン工業

    PFAフィルム 250P F-8040-05シリーズ

    フロン工業
    149,800税込164,780
    1巻
    17日以内出荷
    PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)250
  • PFAフィルム 100P F-8040-03シリーズ フロン工業

    PFAフィルム 100P F-8040-03シリーズ

    フロン工業
    48,980税込53,878
    1巻
    13日以内出荷
    PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)100
  • PFAフィルム 50P F-8040-02シリーズ フロン工業

    PFAフィルム 50P F-8040-02シリーズ

    フロン工業
    28,980税込31,878
    1巻
    13日以内出荷から17日以内出荷
    PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)50
  • PFAフィルム 25P F-8040-01シリーズ フロン工業

    PFAフィルム 25P F-8040-01シリーズ

    フロン工業
    17,980税込19,778
    1巻
    13日以内出荷から17日以内出荷
    PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)25
  • FEPフィルム 500F F-8039-07シリーズ フロン工業

    FEPフィルム 500F F-8039-07シリーズ

    フロン工業
    149,800税込164,780
    1巻
    17日以内出荷
    FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)500
  • FEPフィルム 250F F-8039-06シリーズ フロン工業

    FEPフィルム 250F F-8039-06シリーズ

    フロン工業
    93,980税込103,378
    1巻
    17日以内出荷
    FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)250
  • FEPフィルム 100F F-8039-04シリーズ フロン工業

    FEPフィルム 100F F-8039-04シリーズ

    フロン工業
    30,980税込34,078
    1巻
    13日以内出荷
    FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)100
  • FEPフィルム 25F F-8039-01シリーズ フロン工業

    FEPフィルム 25F F-8039-01シリーズ

    フロン工業
    10,980税込12,078
    1巻
    13日以内出荷から24日以内出荷
    FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
    厚さ(μm)25