432件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEボールバルブ オリフィス F-200□シリーズ フロン工業PTFEボールバルブ オリフィス F-200□シリーズフロン工業
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷から28日以内出荷
PTFEボールバルブは、メーカー独自の製品です。接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計です。弁にPTFE球を使い接続がRp平行メネジになっております。接続はハーフオスジョイント等を用いて、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等を接続してご使用下さい。(シール部フッ素ゴムOリングになります)
PTFEロート F-1137シリーズ フロン工業PTFEロート F-1137シリーズフロン工業
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
PTFE 成形品
PTFEブフナーロート摺合コック付 F-1134シリーズ フロン工業PTFEブフナーロート摺合コック付 F-1134シリーズフロン工業
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
共通摺合せとバルブを取りつけてあります。フィルター用目皿が圧入されているため、フィルターを取り付けてご使用下さい。
PTFEブフナーロート摺合せ付 F-1133シリーズ フロン工業PTFEブフナーロート摺合せ付 F-1133シリーズフロン工業
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷から33日以内出荷
共通摺合せ付ブフナロートには、目皿が圧入されています。
PTFEロート摺合せコック付 F-1131シリーズ フロン工業PTFEロート摺合せコック付 F-1131シリーズフロン工業
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷
ロート摺合せバルブ付は目皿が圧入になっています。
PTFEロート摺合せ付 F-1130シリーズ フロン工業PTFEロート摺合せ付 F-1130シリーズフロン工業
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
ロート摺合せ付は目皿が圧入になっています。
PTFE遠心管 F-1117シリーズ フロン工業PTFE遠心管 F-1117シリーズフロン工業
5,198税込5,718
1個
17日以内出荷
PTFE遠心管(スピッツ型)
PTFE試験管立 TST F-1113シリーズ フロン工業PTFE試験管立 TST F-1113シリーズフロン工業
35,980税込39,578
1個
24日以内出荷
PTFE 試験管立は熱に強く、耐薬品はほぼ万能で倒れても落しても割れず、また組立式になっているため洗浄が簡単にでき、半永久的に使用できます。穴径、穴数は表以外の寸法も製作できます。
PTFEカルチャープレート F-1111シリーズ フロン工業PTFEカルチャープレート F-1111シリーズフロン工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
96WELL、穴径6.4 mm。細胞の付着が少なく回収作業がやりやすく、ほとんどの滅菌処理が可能。
PTFE反応皿 皿孔 F-1110シリーズ フロン工業PTFE反応皿 皿孔 F-1110シリーズフロン工業
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷から43日以内出荷
皿孔内径寸法と皿数は、表以外の寸法も製作できます。皿穴の深さは1.6m/mになります。
PTFE冷却装置 コイルチューブ F-1098シリーズ フロン工業PTFE冷却装置 コイルチューブ F-1098シリーズフロン工業
93,980税込103,378
1個
48日以内出荷から61日以内出荷
カバーにポリプロピレン樹脂を使い冷却コイルは、PTFEチューブをコイル状に巻き込んであります。上下にチューブが出ていますので、先端に接続ジョイントをつなぎご使用下さい。冷却ノズルは外径10m/mΦにできています。
PTFE丸型洗浄カゴ F-1095シリーズ フロン工業PTFE丸型洗浄カゴ F-1095シリーズフロン工業
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
PTFE製の洗浄カゴです。
材質PTFE形状丸型
PFAコーティングビーカー F-1077シリーズ フロン工業PFAコーティングビーカー F-1077シリーズフロン工業
7,198税込7,918
1個
26日以内出荷
ステンレス♯304 のビーカーにPFAコーティングした製品で耐薬品にすぐれています。
PFAビーカー F-1075シリーズ フロン工業PFAビーカー F-1075シリーズフロン工業
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷から33日以内出荷
PFAビーカーは、継ぎ目がない一体モールド品で半透明になり耐熱、耐薬品にすぐれていて非粘着性です。
PTFEビーカー F-1073シリーズ フロン工業PTFEビーカー F-1073シリーズフロン工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
PTFEビーカーは、バックモールド成形品で継ぎ目がなく一体物になっています。落としても割れる事なく、半永久的に使用いただけます。
PFAコーティングタンク 密閉タンク F-1069シリーズ フロン工業PFAコーティングタンク 密閉タンク F-1069シリーズフロン工業
89,980税込98,978
1個
24日以内出荷
SUS304貯蔵用タンク内面にPFAをコーティングした製品です。密閉タンクは、蓋にシリコンクッションパッキン付です。
PFAコーティングタンク フタ付タンク F-1069シリーズ フロン工業PFAコーティングタンク フタ付タンク F-1069シリーズフロン工業
71,980税込79,178
1個
24日以内出荷
SUS304貯蔵用タンク内面にPFAをコーティングした製品です。密閉タンクは、蓋にシリコンクッションパッキン付です。
PTFE円筒型容器 F-1031シリーズ フロン工業PTFE円筒型容器 F-1031シリーズフロン工業
84,980税込93,478
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
耐薬品性にすぐれております。耐熱連続使用温度は 150℃で使用できます。
PFAトランスファジャー F-1021シリーズ フロン工業PFAトランスファジャー F-1021シリーズフロン工業
54,980税込60,478
1個
24日以内出荷
本体がPFAで蓋がPTFEでシールされています。蓋上部にネジ切りをしてハーフジョイントを取り付けました。(ジョイント部 1 個は貫通式です)
PTFE装置用ボトル容器A型 F-1016シリーズ フロン工業PTFE装置用ボトル容器A型 F-1016シリーズフロン工業
81,980税込90,178
1個
31日以内出荷
PTFEボトルのネジ蓋上部に6Φまたは8Φのジョイントを接続しボトル肩に温度計ホルダーを取り付けた装置用容器です。
ETFE大型回転成型容器 広口 F-1013シリーズ フロン工業ETFE大型回転成型容器 広口 F-1013シリーズフロン工業
71,980税込79,178
1個
46日以内出荷から48日以内出荷
大型、少量生産ができ、継目なく、一体成形の本体です。不純物の溶出がありません。
ETFE大型回転成型容器 細口 F-1013シリーズ フロン工業ETFE大型回転成型容器 細口 F-1013シリーズフロン工業
64,980税込71,478
1個
46日以内出荷から48日以内出荷
大型、少量生産ができ、継目なく、一体成形の本体です。不純物の溶出がありません。
PTFE広口ボトル F-1002シリーズ フロン工業PTFE広口ボトル F-1002シリーズフロン工業
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
PTFE広口ボトルは、PTFE製の容器です。耐薬品性、耐熱性に優れており、用途に合わせてお選び下さい。
PTFE広口ボトル F-1001シリーズ フロン工業PTFE広口ボトル F-1001シリーズフロン工業
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
わずかに溶解アルカリ金属・アルカリ金属のアンモニア溶液、アルカリ金属の特殊有機化合物、高温、高圧下のフッ素ガスに侵されるのみで、それ以外の薬品には万能です
PFAロート 外径94×全高120mm フロン工業PFAロート 外径94×全高120mmフロン工業
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
PFA 成形品
仕様外径m/m:90Φ肉厚3t全高117Lアズワン品番61-4378-22
PTFE深型シャーレフタ付 90Φ×60H フロン工業PTFE深型シャーレフタ付 90Φ×60Hフロン工業
40,980税込45,078
1個
18日以内出荷
PTFE切削加工品です。
仕様本体容器部の外径:90Φ、本体容器部の総高さ:60アズワン品番61-4377-22
PTFE浅型シャーレフタ付 100Φ×25H フロン工業PTFE浅型シャーレフタ付 100Φ×25Hフロン工業
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
PTFE切削加工品です。
仕様本体容器部の外径:100Φ、本体容器部の総高さ:25アズワン品番61-4377-21
トング ETFE製 フロン工業トング ETFE製フロン工業
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
材質ETFE製全長(mm)254TGK品番803-50-13-01型式F-5038-02
PTFE遠心沈殿管 フロン工業PTFE遠心沈殿管フロン工業
6,498税込7,148
1本
33日以内出荷
PTFEフィルター エアレーション型 フロン工業PTFEフィルター エアレーション型フロン工業
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
TGK品番803-17-99-31型式F-3221-01穴径(μm)50~100外径×長さL(Φ×mm)13×35差込穴径(mm)8
PTFE紐 TFE-50号 フロン工業PTFE紐 TFE-50号フロン工業
6,298税込6,928
1巻
6日以内出荷
型式TFE-50号長さ(m)1巻数1m太さ(Φmm)(紐)5.0
ポアフロンフィルターチューブ フロン工業ポアフロンフィルターチューブフロン工業
12,980税込14,278
1本(1m)
5日以内出荷
材質PTFE(フッ素樹脂)
PTFE装置用ボトル容器 フロン工業PTFE装置用ボトル容器フロン工業
50,980税込56,078
1個
17日以内出荷
PFA耐圧ジャー リリーフ弁付き フロン工業PFA耐圧ジャー リリーフ弁付きフロン工業
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様圧力調整弁付き耐圧(MPa)0.7
PTFE逆流防止バルブA型 フロン工業PTFE逆流防止バルブA型フロン工業
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
PTFEオール被覆攪拌棒のみ フロン工業PTFEオール被覆攪拌棒のみフロン工業
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
材質オールPTFE被覆
PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品 フロン工業PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品フロン工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
TGK品番803-17-66-06型式F-4105-06ロッド径(Φmm)8用
PTFEジェット型撹拌羽根 フロン工業PTFEジェット型撹拌羽根フロン工業
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
TGK品番803-17-66-05型式F-4105-05ロッド径(Φmm)8用
PTFEジェット型撹拌棒 フロン工業PTFEジェット型撹拌棒フロン工業
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ネジ:PEEK製、鉄心入りロッド径(Φmm)8羽根(Φmm)(回転)140
PFA円錐・丸底ジャー フロン工業PFA円錐・丸底ジャーフロン工業
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
容量(mL)7TGK品番803-17-40-22形状丸型型式F-1058-02胴径(Φmm)×高さH(mm)22×32