カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • フロン工業
  • 未来工業(8)
  • ネグロス電工(3)
  • RS PRO(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • BRAND(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ADVANTEC(1)
  • SAMTEC(1)
  • MICROLIT(1)
  • コンサス(1)
  • Festo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fep-40」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷から17日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
FEP被覆Oリング F-7093-3シリーズ フロン工業FEP被覆Oリング F-7093-3シリーズフロン工業
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズ フロン工業FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズフロン工業
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷から93日以内出荷
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。