カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(36)
絞り込み
ブランド
  • フロン工業
  • モノタロウ(6)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(153)
  • フロンケミカル(97)
  • エスコ(89)
  • アズワン(50)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • FIT-ONE(35)
  • ユニバーサル(35)
  • ノーブランド(33)
  • NORGREN(27)
  • アソー(26)
  • SMC(26)
  • SK11(26)
  • サンプラテック(23)
  • ADVANTEC(22)
  • HUBER & SUHNER(20)
  • 第一計器(19)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • tantore(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf pt」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAストレート・ユニオン F-2200シリーズ フロン工業PFAストレート・ユニオン F-2200シリーズフロン工業
4,598税込5,058
1個
当日出荷から43日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEミゾ付フェルール F-2206シリーズ フロン工業PTFEミゾ付フェルール F-2206シリーズフロン工業
2,998税込3,298
1パック(10個)
当日出荷から17日以内出荷
通常のソロバン玉(F-2090)とサイズは全く同じです。ミゾ付フェルールを使用の場合は、グルービングカッターでPFAチューブに溝を入れて使用します。耐圧使用の場合には従来のソロバン玉と入れ替えてご使用下さい。すぐれたシール性チューブ外側の溝とフェルール内側の山がかみ合い、チューブを確実に固定できるため薬品のしみ出し、漏れを防ぎます。
オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズフロン工業
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE、PFA、FEP、チューブ用です。
PFAユニオン・ティ F-2202シリーズ フロン工業PFAユニオン・ティ F-2202シリーズフロン工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から14日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PFAメイル・コネクター F-2203シリーズ フロン工業PFAメイル・コネクター F-2203シリーズフロン工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PFA/PTFE完全被覆大型ピンセット 525mm フロン工業PFA/PTFE完全被覆大型ピンセット 525mmフロン工業
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
内部スチール、先端PTFEすべり止め付き。 PFA/PTFE完全被覆
本体寸法(mm)36×45全長(mm)525材質内部:スチール、 先端:PTFEすべり止め付、 PFA/PTFE完全被覆
PFA 2方バルブ フロン工業PFA 2方バルブフロン工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ボディーにPFA、プラグにはPTFEを使用しています。
タイプ圧入用材質PFA
PFA 3方バルブ フロン工業PFA 3方バルブフロン工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は、外周にバンドをかけてご使用ください。
タイプ圧入用材質PFA
PFAユニオン・エルボー F-2201シリーズ フロン工業PFAユニオン・エルボー F-2201シリーズフロン工業
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PFA/PTFEコイルチューブ フロン工業PFA/PTFEコイルチューブフロン工業
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。フッ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。コイルチューブは、フッ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
PFAメイル・エルボー F-2204シリーズ フロン工業PFAメイル・エルボー F-2204シリーズフロン工業
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFE撹拌子ピボットリング型 FP F-4068シリーズ フロン工業PTFE撹拌子ピボットリング型 FP F-4068シリーズフロン工業
289税込318
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
型状…中央に回転軸のリング付き。ゆるいアール底の容器に効果的です。
PTFE接続ジョイントI型 F-2054シリーズ フロン工業PTFE接続ジョイントI型 F-2054シリーズフロン工業
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
管シールは、ソロバン型のシールです。他のサイズも製作いたします。チューブ外径6 ~ 19Φ及び1/4"~3/4"ΦはPFA 成型品があります。
PTFEホースアダプター F-2093シリーズ フロン工業PTFEホースアダプター F-2093シリーズフロン工業
7,098税込7,808
1個
8日以内出荷から63日以内出荷
ホースアダプターは、メーカージョイントのPFA 袋ナットとソロバン型シールをはずし、ホースアダプターの袋ナットを締付け、固定します。ゴムホース等の柔らかいホースの接続にご使用下さい。
PFAバルブ F-200□シリーズ フロン工業PFAバルブ F-200□シリーズフロン工業
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
ボディにPFAを使いプラグはPTFEを使用しています。
ストッププラグ PTFE R1/2 → PFAガス洗浄びん 250mL フロン工業ストッププラグ PTFE R1/2 → PFAガス洗浄びん 250mLフロン工業
45,980税込50,578
1本
10日以内出荷
PFA製のガス洗浄びんです。
容量(mL)250接続口外径(Φmm)8胴径(Φmm)×高さH(mm)60×200仕様●ポールフィルター直径(Φmm):25●TFポールフィルター:5μ材質PFA
ポリエチレンスパイラルホース F-8023シリーズ フロン工業ポリエチレンスパイラルホース F-8023シリーズフロン工業
7,598税込8,358
1巻
13日以内出荷から17日以内出荷
ポリエチレンは、PTFE・PFAより少しやわらかい材質になり、色は乳白色になります。
PFAガス洗浄器 F-3013シリーズ フロン工業PFAガス洗浄器 F-3013シリーズフロン工業
80,980税込89,078
1個
13日以内出荷
ガス洗浄器はオールフッ素樹脂製です。上部、下部の接続は、PTFE パッキンとネジ止めになり、ガス注入はPFAチューブを通り下部のPTFEボールフィルターに接続されていますので、ガスの洗浄面積が広くなっております。
PTFEハーフジョイントT-2R型 F-2077シリーズ フロン工業PTFEハーフジョイントT-2R型 F-2077シリーズフロン工業
9,598税込10,558
1個
17日以内出荷から21日以内出荷
ハーフオスジョイントT-2 型は、側面のオステーパーネジを、フッ素樹脂容器装置のメステーパーネジに接続して配管します。接続には、PTFE、PFAチューブ等を用います。
PTFE スリーシール式ジョイントT型 F-2652シリーズ フロン工業PTFE スリーシール式ジョイントT型 F-2652シリーズフロン工業
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷から24日以内出荷
PTFE 製のソロバン型シールはPTFE やPFAチューブを外径から、かしめて固定します。ガラス管やステンレス管の場合は樹脂製のチューブと違い、ソロバン型シールが食い込むことができないため滑って抜けてしまうケースあります。
PFA&CTFE TKS型クロマトカラム F-6049シリーズ フロン工業PFA&CTFE TKS型クロマトカラム F-6049シリーズフロン工業
34,980税込38,478
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
クロマトカラムTKS 型は、TK 型(基本型)に上下にコネクターと袋ナットを取り付けPTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
PTFE接続ジョイントT型 F-2056シリーズ フロン工業PTFE接続ジョイントT型 F-2056シリーズフロン工業
21,980税込24,178
1個
18日以内出荷
管シールは、ソロバン型のシールです。他のサイズも製作いたします。チューブ外径6 ~ 19Φ及び1/4"~3/4"ΦはPFA 成型品があります。
PTFE接続ジョイントL型 F-2055シリーズ フロン工業PTFE接続ジョイントL型 F-2055シリーズフロン工業
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷から23日以内出荷
管シールは、ソロバン型のシールです。他のサイズも製作いたします。チューブ外径6 ~ 19Φ及び1/4"~3/4"ΦはPFA 成型品があります。
PTFE高圧ニードルバルブI型 F-2028シリーズ フロン工業PTFE高圧ニードルバルブI型 F-2028シリーズフロン工業
30,980税込34,078
1個
24日以内出荷
ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブPTFEかPFAをフレアー式に固定します。
PTFE分配ホルダー F-2105シリーズ フロン工業PTFE分配ホルダー F-2105シリーズフロン工業
57,980税込63,778
1個
24日以内出荷
PTFE 分配ホルダーは、PTFEまたはPFAチューブ管接続型になります。管外径が接続口内径になります。
PTFE高圧ニードルバルブL型 F-2027シリーズ フロン工業PTFE高圧ニードルバルブL型 F-2027シリーズフロン工業
24,980税込27,478
1個
24日以内出荷
ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブのPTFE かPFAをフレアー式で接続します。
PTFE スリーシール式ジョイントL型 F-2651シリーズ フロン工業PTFE スリーシール式ジョイントL型 F-2651シリーズフロン工業
12,980税込14,278
1個
24日以内出荷
PTFE 製のソロバン型シールはPTFE やPFAチューブを外径から、かしめて固定します。ガラス管やステンレス管の場合は樹脂製のチューブと違い、ソロバン型シールが食い込むことができないため滑って抜けてしまうケースあります。
PTFE スリーシール式ジョイントI型 F-2650シリーズ フロン工業PTFE スリーシール式ジョイントI型 F-2650シリーズフロン工業
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷から93日以内出荷
PTFE 製のソロバン型シールはPTFE やPFAチューブを外径から、かしめて固定します。ガラス管やステンレス管の場合は樹脂製のチューブと違い、ソロバン型シールが食い込むことができないため滑って抜けてしまうケースあります。
PFAトランスファジャー F-1021シリーズ フロン工業PFAトランスファジャー F-1021シリーズフロン工業
54,980税込60,478
1個
24日以内出荷
本体がPFAで蓋がPTFEでシールされています。蓋上部にネジ切りをしてハーフジョイントを取り付けました。(ジョイント部 1 個は貫通式です)
ミゾ付PTFE接続ジョイントI型/L型/T型 フロン工業ミゾ付PTFE接続ジョイントI型/L型/T型フロン工業
29,980税込32,978
1個
24日以内出荷
1インチ外径のPFAチューブを固定できます。接続には、F-2624-09のグルービングカッターが必要です。
耐圧試験圧力(MPa)水による加圧で1 保持できます
PFA&CTFE TKB-2型クロマトカラム F-6051シリーズ フロン工業PFA&CTFE TKB-2型クロマトカラム F-6051シリーズフロン工業
59,980税込65,978
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
クロマトカラムTKB2 型は、TK 型(基本型)に上に3方コックを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
PFA3方バルブ付アダプター F-2034シリーズ フロン工業PFA3方バルブ付アダプター F-2034シリーズフロン工業
24,980税込27,478
1個
28日以内出荷
本体はPFA 製、摺合せ部はPTFE 製です。各枝管にはフッ素樹脂チューブを圧入してご使用下さい。
PFA2方バルブ付アダプター F-2033シリーズ フロン工業PFA2方バルブ付アダプター F-2033シリーズフロン工業
23,900税込26,290
1個
28日以内出荷
オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス容器、フッ素樹脂容器を連結して使用できます。フッ素樹脂製ですので、薬品による膠着がありません。チューブは圧入して下さい。
PFA&CTFE TKB型クロマトカラム F-6050シリーズ フロン工業PFA&CTFE TKB型クロマトカラム F-6050シリーズフロン工業
47,980税込52,778
1個
33日以内出荷
クロマトカラムTKB 型は、TK 型(基本型)に上にコネクターと袋ナットを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
PFA&CTFE TK型クロマトカラム F-6048シリーズ フロン工業PFA&CTFE TK型クロマトカラム F-6048シリーズフロン工業
29,980税込32,978
1個
33日以内出荷
PFA & CTFEクロマトカラムTK 型(基本型)は、同社独自の製品です。カラム管には、透明なPFAを使い、上下の接続部はフレアー式になっており、カラム栓は、CTFEを使用しています。分解、洗浄、組立が簡単におこなえます。組立方法は、下部のカラム栓の先端にPTFEフィルターをかぶせてカラム管のフレアー部に差込み、上下の締付ナットで固定して下さい。
分離型PFA&PTFEクロマト管セット F-6052シリーズ フロン工業分離型PFA&PTFEクロマト管セット F-6052シリーズフロン工業
31,980税込35,178
1個
33日以内出荷
オールPFA & PTFE 分離型クロマト管は、メーカー独自の製品で耐熱性、耐薬品性に万能クロマト管です。分解、洗浄、組立が簡単にできます。スタンダード品は、フィルターは取付きませんがナットとフィルターサポートが圧入になります。洗浄の際は、接続が全部ネジ固定になっていますので容易にできます。